ホックボタンのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
172件の「ホックボタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カシメボタン」、「リベット ボタン」、「ホック」などの商品も取り扱っております。
強力ホック釦 Clover(クロバー)ランキング1位
厚地のジャケットやポケットのボタンにピッタリの、しっかりまとまるホックボタンです。打具付。
寸法(mm)15
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スナップファスナー SK11ランキング2位
スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700)長さ(mm)約6径(Φmm)約15ねじ下穴サイズ(mm)約3最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
959税込1,055
当日出荷

スナップファスナー SK11ランキング3位
ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。材質スナップファスナー:鉄・真鍮適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)長さ(mm)足:約6ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15最大取付物厚さ(mm)約3
1袋(10組)
899税込989
当日出荷

スナップボタンセット BIGMAN(ビッグマン)ランキング4位
品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ寸法(mm)【全体】115×80×15シルバー質量(g)【全体】57タイプ15mm用入数10セット
1袋(10個)
1,198税込1,318
当日出荷

カシメパンチ FAMILY TOOLランキング5位
付属品下敷き・カシメ30組材質スチール製+ニッケルメッキ頭径(Φmm)9足長(mm)8.5使用厚さ(mm)2.0~4.0
1個
2,098税込2,308
当日出荷


スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。適合機種SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750)長さ(mm)約12径(Φmm)約15ねじ下穴サイズ(mm)約3最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
1,198税込1,318
当日出荷

1セット(10組)
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

受け口がバネ付きなので、軽い力で着脱可能です。小物やレザークラフトにどうぞ。
材質
1袋(6組)ほか
649税込714
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

Y-SK11スナップハトメ両用パンチNo.500用のホック(コルト)です。Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。
用途スナップボタンの取付け・交換。適合機種Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)タイプコルト最大取付物厚さ(mm)ホック約1.5
1セット(12個)
559税込615
翌々日出荷

針や糸、打ち具が不要!手で付けられる「ワンタッチプラスナップスリム」。 スリムでスッキリした仕上がりになり、着脱もスムーズに行えます。 シーチング1枚~取り付け可能。 高品質の日本製で、有害な化学物質を含まないことを証明するエコテックススタンダード100の最も厳しい基準「クラス1」を取得しています。 また、生産時に発生するプラスチックごみをリサイクル、プラスチックごみ問題の解決に取り組んでいます。 豊富な色展開で、お得な大容量タイプも取り揃えています。 取り付け方動画を配信中。 パッケージに取り付け方動画のQRコードがついています。
材質ポリアセタール
1袋(9組)ほか
349税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


AS-501設置用のスナップキット
用途精密機器の検査、組立など寸法(mm)Φ15×4質量(g)約36スナップ径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389税込428
当日出荷


1巻(36個)ほか
799税込879
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ材質(本体)付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付長さ(mm)足:6ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15材質(グリップ)PP取付厚(mm)約3
1個
2,898税込3,188
当日出荷

Clover(クロバー)ホック釦
シャツやポケット、小物のボタンに。打ちつけるボタンです。打具付。※アメリカンプライヤーでも簡単に取り付けることができます。
寸法(mm)12
1個
329税込362
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Clover(クロバー)ジーンズホック釦 12mm
デニムジャケットなどにピッタリの、マットシルバーがおしゃれなホック釦。打具付。※アメリカンプライヤーでも簡単に取り付けることができます。
材質本体/真鍮(ニッケルメッキ)、打具/鉄アズワン品番62-4082-54
1個
429税込472
翌日出荷

強力に留まるスナップです。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途作業着やアウトドア用品に仕様【取り付けに最適な生地の厚み】。厚地用 圧縮して約0.8ミリ~1.8ミリ材質真鍮
1パック(13mm×6組)ほか
699税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

布・ビニール・厚紙などの補修・補強・製作にぴったりです。
用途パジャマ、シャツなど服飾関係の補修・補強・製作に使用厚さ(mm)約1まで
1セット(10個)
759税込835
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)