ホットドリンクのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
153件の「ホットドリンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「缶 ウォーマー」、「ドリンクウォーマー」、「保温庫」などの商品も取り扱っております。
デシケーター アズワンランキング1位
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)材質(本体)透明PMMA(アクリル)間口(mm)258×458棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20棚板耐荷重(kg)2/枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525材質(ゴム足)天然ゴム内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
1台
21,900税込24,090
当日出荷

電気 ペットウォーマー 日本ヒーター販売ランキング2位
日本ヒーター販売電気 ペットウォーマー
電気ペットウォーマー PWシリーズペットボトル350mlサイズが全段で加温できます。 蛍光灯:無し・温度制御:各段独立自動方式・安全装置:過熱防止機能。
材質HIPS樹脂・ポリカーボ樹脂・ボンデ鋼板・アルミ・ガラス電源(V)単相100
1個
59,980税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ペットウォーマー SW30-E2 アズワンランキング3位
収納:250ml缶/36本(6フェイス6本)・350ml缶/30本(6フェイス5本)・280mlPET/30本(6フェイス5本)・350mlPET/30本(6フェイス5本)左右の柱をなくし商品がよく見えます。
外寸(mm)248×425×H484材質HIPS樹脂、ポリカーボ樹脂、ボンデ鋼板、アルミ、ガラス消費電力(W)310電源(V)100寸法(cm)72アズワン品番61-7940-94
1個
56,430税込62,073
当日出荷

家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン ベルソスランキング4位
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.5容量(L)約25電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロン ベルソスランキング5位
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62容量(L)約24ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360質量(kg)8コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B冷却方式ペルチェ式設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)電源(V)AC100 50/60Hz DC12温度調節範囲(℃)-9~60
1台
21,980税込24,178
当日出荷

全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品棚板3枚材質ポリ塩化ビニル、ABS本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428質量(kg)約7仕様パッチン錠タイプタイプ中湿度用電源(V)AC100V 50/60Hz消費電力(W)9電源コード(m)約1除湿方式固体高分子膜湿度設定範囲(%RH)30~40棚板調整ピッチ(mm)28
1台
53,980税込59,378
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール電源(V)100 50/60Hz安全装置115℃温度ヒューズ仕様(基準弁当箱)160×118×H40
1個
43,980税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)卓上型ショーケース
冷却効果の高い二重ガラス採用です。季節に合わせてHOT&COLDで4パターンの陳列が可能です。
用途缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用にトラスコ品番207-7797質量(kg)43高さ(mm)880奥行(mm)463間口(mm)470有効内容量(L)68電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)110/120色(本体)アズワン品番64-8690-50冷却能力(℃)3~10/HOT部55±5標準消費電力料金(円/h)2.97/3.24
1台
179,800税込197,780
6日以内出荷

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30材質透明PMMA(アクリル)材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30棚板耐荷重(kg)約2/枚電源コード2Pプラグ付コード湿度設定範囲(%RH)~25
1台
49,900税込54,890
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます(周囲温度25℃の場合)。 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。 「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。 2Lのペットボトルが縦に収容できます。 仕切りのアレンジが可能です。 ドアポケットが大小それぞれ1個ずつ付いています。 ご自宅のリビングやアウトドアに。 スキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター(×1)、専用DC電源コード(×1)、庫内トレイ(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)(約)幅265×高さ380×奥行338電源(V)AC100、DC12消費電力(W)40コード長さ(m)ACアダプター:約1.5、DC電源コード:約2.8本体質量(kg)約4.7(※ACアダプター含まず)冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式保冷温度目安:5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。保温温度目安:55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。庫内寸法(mm)(約)幅203×高さ317×奥行205庫内容量(L)約13
1台
13,980税込15,378
翌々日出荷

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら12本、350ml缶なら26本収納できる、大容量の保冷保温庫です。 20Lのひろびろ庫内で、飲み物はもちろん、お菓子や食料品などの収納庫としても使用可能。 ペルチェ式の電子冷却方式を採用した静音設計で、快適にお使いいただけます。 オフィスでのサブ使いにもおすすめ。
付属品棚板×1、AC電源コード×1質量(kg)約8.0(製品のみ)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:45(3.7A)(周囲温度30℃:保冷5℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×400×465電源コード(m)AC:2.0、DC:3.0 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード冷却方式電子冷却方式保冷温度5~15℃±3℃(周囲温度25℃)保温温度55℃±6℃(周囲温度20℃)騒音レベル(dB(A))保冷5:20以下、測定条件:暗騒音レベル18以下庫内容量(L)20
1個
33,980税込37,378
当日出荷


Panasonic(パナソニック)卓上型ショーケース
冷却効果の高い二重ガラス採用です。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に間口(mm)470奥行(mm)463消費電力(W)(50/60Hz)110/120電源コード(m)2.5標準消費電力料金(円/h)2.97/3.24色(本体)冷却能力(℃)3~10
1台
79,980税込87,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。 4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。 デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。 強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用にRoHS指令(10物質対応)対応
1台(63L)ほか
48,980税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)卓上型ショーケース
冷却効果の高い二重ガラス採用です。季節に合わせてHOT&COLDで2パターンの陳列が可能です。
用途缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用にトラスコ品番207-7796質量(kg)42高さ(mm)880奥行(mm)463間口(mm)470有効内容量(L)73電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)110/120色(本体)アズワン品番64-8690-49冷却能力(℃)3~10/HOT部55±5標準消費電力料金(円/h)2.97/3.24
1台
119,800税込131,780
8日以内出荷

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら10本、高さ34cmまでのワインボトルなら4本収納できる保冷保温庫です。 開けずに中身が確認可能な透明窓付。 キャスター&大型ハンドルで、持ち運びにもぴったり。 クルマのシガレット(アクセサリー)ソケットに付属のコードを接続すれば、レジャーやアウトドアでもお使いいただけます。
付属品棚板×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1質量(kg)約6.1(製品のみ)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12定格消費電力(W)AC100V:60、DC12V:45(3.75A)(周囲温度30℃:保冷3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×525電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード冷却方式電子冷却方式保冷温度保冷1:15℃±5℃/保冷2:5℃±5℃/保冷3:3℃±3℃(周囲温度25℃)保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃)騒音レベル(dB(A))保冷3:46以下/保冷1:27以下、測定条件:暗騒音レベル18以下庫内容量(L)13.0
1個
24,980税込27,478
当日出荷

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。 コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。 静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1質量(kg)約2.8(製品のみ)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×305×300電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード温度標準:7℃±3℃(周囲温度25℃)冷却方式電子冷却方式保冷温度強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃)保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃)騒音レベル(dB(A))強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下庫内容量(L)5.5
1個
13,980税込15,378
当日出荷

ニッセイ弁当温蔵庫お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。棚網付電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:220W温度調節:固定サーモスタット庫内温度:65℃~75℃安全装置:マイクロテンプ (10A 113℃)庫内寸法:376×350×H350庫内容量:46L棚板(網):2質 量:14.3kg
容量(L)46消費電力(W)220材質質量(kg)14.3電源(V)100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×440×488庫内寸法(mm)376×350×350TKG品番9-0844-0301TKG品番(2017)6-0750-0301
1個
129,800税込142,780
翌々日出荷

上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 成型品のため品質が均一で丈夫です。
外寸法(mm)250×250×250材質トメ金:ステンレス(SUS303)スモークブラウン材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂棚段数4棚板間隔(mm)43棚板耐荷重(kg)5/段材質(棚板)PS(ポリスチレン)材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂総耐荷重(kg)15
1台
11,500税込12,650
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

庫内の水分を電気分解して強力に除湿。デジタル調節器付きの卓上型オートデシケーターです。除湿器のON-OFF制御による湿度制御が可能です。(30%RH~雰囲気湿度)。測定値、設定値などは11セグメントによる液晶表示です。「一定時間経過後に制御の開始又は停止」のタイマー運転が可能です。(※空気を循環させるモーターは常に運転します)。別売りのローダーケーブルを使用することにより、パソコンへのデータのやりとりが可能になります。(ソフトはホームページからダウンロードできます)。棚板は28mm隔で15段階に調節できます。
1本ほか
26,980税込29,678
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)