- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- ホットメルトスティックのおすすめ人気ランキング
ホットメルトスティックのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新81件の「ホットメルトスティック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホットメルト」、「ホットメルトガン」、「ホットグルー」などの商品も取り扱っております。
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。材質EVA色透明温度(℃)(融解接着)160~210粘度16500CPS軟化点(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)主なワークパーツ販売区分業務用
毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。
硬化が早く作業が短縮できます。
ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。
用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約30被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
用途ホビーや修理などの接着主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕危険物の類別非危険物直径×長さ(mm)7.5×100主なワークパーツ
ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック材質EVA系寸法(Φmm×Lmm)11.5×150主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック粘度(mPa・s)5800(5800cps)危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約40被着材の素材金属主なワークパーツ
グルーガン用の交換スティックです。
材質EAV樹脂寸法(Φmm×Lmm)7.5×100溶解温度(℃)85±2危険物の類別非危険物主なワークパーツ
梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。
用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合トラスコ品番453-6321色黄褐色寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆軟化点(℃)90±5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約15被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(1kg)
¥3,498税込¥3,848
当日出荷
用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途発泡スチロール
低温塗付可。トラスコ品番118-6047適合機種TS-350材質EVA系長さ(mm)250色白色半透明径(Φmm)11.6ケース入数(本)約200使用温度(℃)130軟化点(℃)88危険物の類別非危険物
1ケース
¥23,980税込¥26,378
翌々日出荷
プラスチックにはもちろん、他の素材にも強力接着
長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1箱(10本)
¥999税込¥1,099
当日出荷
難燃性、粘着性、電気特性に優れており、特に電子部品の接着に最適です。
主成分はポリオレフィンです。
適合【ガン】HB-80トラスコ品番213-8641長さ(mm)150質量(kg)1色乳白径(Φmm)11容量(kg)1軟化点(℃)150危険物の類別非危険物
1箱(10本)
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。
色淡黄褐色直径(Φmm)11.5長さ(mm)200箱入数51質量(kg)1.04(箱)適合HMGLM1トラスコ品番382-3512主成分EVA軟化点(℃)約82危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約50RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
1箱(51本)
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプAC電源式付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本質量(g)350消費電力(W)(入力)16電源100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)185×160吐出量(接着剤)20g/minノズル口径(Φmm)2.7予熱時間約12分間接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤制御温度(℃)200アズワン品番65-2070-74危険物の類別非危険物硬化時間50~90秒主なワークパーツ
1台
¥6,698税込¥7,368
当日出荷
ローメルトタイプ(120℃)。
EA305MB用。
JAIAF☆☆☆☆。
食品衛生法準拠。
用途硬質塩ビ、高密度PE・PP等のプラスチックの接着に色白色半透明エスコ品番EA305MD-1長さ(mm)203直径(Φmm)15危険物の類別非危険物被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
1個
¥2,530税込¥2,783
当日出荷
色々なものを簡単に接着できる、ピタガン用のスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。色クリア適合機種ピタガンEX(GM-120/GM-130)・ピタガン(GM-100)成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等危険物の類別非危険物主なワークパーツ
HB-80用の交換ホットスティックです。
スティックは溶剤を含まない100%固形分。
接着した所を再加熱すると取り外すことが可能です。
用途HB80ホットボンド専用ホットスティック(固形接着剤)。成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)。炭化水素系樹脂(40~50%)適合ホットボンドHB-80色クリア外径(Φmm)11溶解温度(℃)84危険物の類別非危険物主なワークパーツ
直径(Φmm)11外径(Φmm)11成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)。炭化水素系樹脂(40~50%)適合ホットボンドHB-80溶解温度(℃)84危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。
スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に電源タイプAC電源式仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式。ノズル温度/170℃付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)TGK品番948-58-15-01トラスコ品番367-8555質量(g)250(コード含まず)電源(V)AC100(50/60)消費電力(W)14寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140電源コード2芯ゴムコード 平型コード付接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
1台
¥7,798税込¥8,578
当日出荷
ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ電圧(V)100消費電力(W)7定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ノズル)160ヒーターPTCヒーター電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
温度調節機能付です。
特殊ヒーター採用により実用温度まで3分で到達します。
電源タイプAC電源式適合使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルトトラスコ品番453-6312質量(g)835電源(V)AC100消費電力(W)100設定温度(℃)100~200危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.7~1.1/h主なワークパーツ
1台
¥45,980税込¥50,578
当日出荷
プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。
段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。
ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着!
5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に電源タイプAC電源式仕様安全ヒューズ内蔵付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)トラスコ品番755-4397寸法(mm)185×155質量(g)220タイプトリガータイプ電源(V)AC100消費電力(W)14使用温度(℃)スティック:160電源コード(m)約1.5硬化時間(分)約1~4予熱時間5~10分発熱体PTCヒーター適合径(Φmm)スティック:11危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
1台
¥2,598税込¥2,858
当日出荷