ホビーアンビルのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
86件の「ホビーアンビル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄 台」、「鍛冶屋の」、「叩き出し 板金」などの商品も取り扱っております。
ホビーアンビル ナベヤランキング1位
1個
1,690税込1,859
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ホビーアンビル SK11ランキング2位
彫金や小細工に便利な小型アンビルです。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途彫金やホビー等金属の細工。
1個
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アンビル(鋳鉄製) 大西測定工具ランキング3位
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。種別鋳鉄製材質FC250
1台
4,398税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

鋳鉄アンビル ナベヤランキング4位
1個
16,980税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

レールアンビル 大西測定工具ランキング5位
単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。上面幅(mm)50下面幅(mm)100材質S50C
1台
3,698税込4,068
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

「DOGYU」ロゴ入りのミニレールアンビル。全長が70mmのコンパクトサイズなので、持ち運びにも便利。どんな場所でも相性がいい黒を採用。
用途叩き出しや曲げ加工など様々な用途で使用することが出来る。寸法(mm)70×62ブラック質量(g)590アンビル面(mm)約30×70
1個
1,998税込2,198
当日出荷

机上での細かい作業に最適です。コンパクトなアンビルなので机上での細かい作業に便利です。
用途叩く・曲げるなどの金工作業。幅(mm)65高さ(mm)130仕様すべり止めシート付材質炭素鋼S50C
1個
1,498税込1,648
当日出荷

コンパクトでスペースを取らない。
用途対象物を叩き形を整える等の作業に。全長(mm)145質量(g)1320穴径(Φmm)約6アンビル面(mm)50×100
1個
1,998税込2,198
当日出荷

形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。種別鋳鋼製材質SC450
1台
43,980税込48,378
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
1枚
3,690税込4,059
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

大西測定工具レールアンビル
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。 鉄道レールを切断し、天面を機械仕上げ加工にしています。 叩き出しや曲げ加工など、さまざまな用途にご使用いただけます。
用途つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに。材質/仕上S50C高さ(mm)95上面幅(mm)50
1台
3,798税込4,178
15日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

金属加工用の作業台。金属を叩いて曲げ伸ばししたり、絞ったりする際に使用します。
寸法(mm)65×135×210質量(kg)5
1個
9,800税込10,780
3日以内出荷

現場用品シリーズ。鉋の裏出し、鋸のアサリ用。
全長(mm)100高さ(mm)110全質量(g)3300
1本
3,998税込4,398
当日出荷

金属加工する際に使用する作業台。重量があるので安定感があります。
高さ(mm)110
1本
3,598税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

与板利器工業HC 鉄の台
打つ・カシメ・つぶす・板金加工などの作業に使用します。板金加工に最適な鉄の台です。
用途打つ・カシメ・つぶす・板金加工。材質
1個
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

板金ハンマーでたたく際、鉄板をのせて、受けとして使用します。
トラスコ品番174-6812長さ(mm)58幅(mm)108質量(kg)1.75高さ(mm)108危険物の類別非危険物
1個
7,198税込7,918
当日出荷

大西測定工具アンビル
用途つぶし釘、かんな刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。トラスコ品番456-7919長さ(mm)(前面)15全長(mm)255質量(kg)10高さ(mm)145上面幅(mm)65上面長(mm)155
1台
12,980税込14,278
11日以内出荷

小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
用途穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。 側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。種別鋳鉄製材質FC250
1台
13,980税込15,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)