ホモジナイザのおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
374件の「ホモジナイザ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超音波発生装置」、「消泡 装置」、「超音波振動機」などの商品も取り扱っております。
タイマー等の機能も充実していながら低価格を実現した普及型の機器です。接液部の材質はSUS304を使用し、カッターの着脱も簡単なので、滅菌も容易に行えます。
回転数(min-1[r.p.m]) MAX18000 質量(kg) 約6 電源 AC100V 50/60Hz 3A 制御方式 サイリスタ制御方式 モーター(W) 100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×250×396 タイマー 15分及び連続
1個
189,000 税込207,900
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
質量(kg) 2.5 回転数(min-1[r.p.m]) 3000~25000 電源コード(m) 1.5(2Pプラグ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×106×271 撹拌可能最高粘度 5000mPas 仕様 速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 220-240/100-120 アナログ出力 no 騒音値(dB) 75(A) 連続使用時間 100% アーム長さ(mm) 160 アーム寸法(mm) (直径)13 コントロール 無段階 許容周囲温度(℃) 5 - 40 粘度(mPa・s) (最大)5000 タイマー no 回転数表示方式 LED 保護クラス (DIN EN 60529基準)IP 20 許容湿度(%) 80
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。 円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。
材質 スピンドル2本/アルミニウム 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.8
1セット(2本)
62,200 税込68,420
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。 T10ベーシックは軽量で、ハンディータイプとしてもスタンド取付タイプとしても使用できます。処理量0.5~100mL、回転数8000~30000rpmで回転数を6段階で調節できます。 T25デジタルは処理量100~2000mLの高性能ホモジナイザーで、回転数はLED表示タイプです。
電源 AC100~115V・50/60Hz 粘度(mPa・s) (最大処理)5000
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg) 約8 回転数(min-1[r.p.m]) MAX18000 電源 AC100V50/60Hz 外寸(mm) 250×250×396 型番 HF93 モーター 150W 処理量(mL) 5~1000 アズワン品番 5-3107-12
1個
309,000 税込339,900
翌々日出荷

低発熱と強力破砕を両立、微量から大量サンプルまで対応 微量から大量サンプルまで対応できるマルチな機種です。 周波数サーチ機能が定期的に働きますので、チップ磨耗時にも安定した発振が可能です。 サンプルの負荷変動や温度・粘度の経時変化に対応して、一定の振幅を保つように出力を自動調節します。 高効率な破砕が可能ですので熱によるサンプルの変性を抑えます。 オプションのフットスイッチを使用する事で作業効率を向上できます。
質量(kg) 本体/約3.5、発振部/約0.35 電源 AC100V 50/60Hz 3A 発振周波数 21kHz±1kHz タイマー 連続運転(1秒~10分)・間欠運転(0.5秒~5分) 安全機能 過電流保護ヒューズ(3A)・チップ消耗時エラー表示
1台
6,798 税込7,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

0.1~2Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。 オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
回転数(min-1[r.p.m]) 0~12000 付属品 スタンド×1、レンチ×1、交換用ヒューズ×1、シャフトジェネレーター×1 材質 シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316) 寸法(mm) 145×285×210 質量(kg) 10 電源 AC100V、50/60Hz 電源コード(m) 1.6 モーター出力(W) DC220 処理量 0.1~2 ローター径(Φmm) 40
1台
306,000 税込336,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
種別 270×310×420~590mm アズワン品番 1-7722-11
1個
273,000 税込300,300
翌々日出荷

回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。アナログボリュームによる無段階の回転数調節が可能です。
仕様 アナログタイプ 材質 本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304 電源 AC100V 50/60Hz モーター容量 160W 制御方式 アナログ位相制御 安全装置 過負荷保護装置・サーマルプロテクター 処理量(mL) 1~2500 回転数 2000~27000rpm 外寸法(mm) 60×70×230 粘度(mPa・s) 5000 アズワン品番 2-8067-31
1個
104,000 税込114,400
当日出荷

高周波ブラシレスモータを搭載した高速ホモジナイザー。安定したトルク特性を持ち、カーボンブラシを使用していませんので火花・粉塵の心配がありません。コンタミネーションを嫌う環境での使用も可能です。
回転数(min-1[r.p.m]) MAX18000 質量(kg) 約8 電源 AC100V 50/60Hz 5A 制御方式 インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式 モーター(W) 150 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×250×413 タイマー 1~165分及び連続
1個
309,800 税込340,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
回転数(min-1[r.p.m]) 3000~8000 付属品 ペッスル×10本、ACアダプター 材質 ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 170×50×26 質量(g) 145 タイプ 本体 出力(W) 50連続、70(最大) 電源 AC100V 50/60Hz 12V DC 5A コード長さ(m) 3 型番 ASG50 モーター ブラシレスDCモーター 機能 過昇温度防止機能 アズワン品番 2-822-01 商品タイプ レンタル品はこちら
1セット
64,500 税込70,950
当日出荷


材質 (撹拌シャフト) SUS304 質量(kg) 約6 電源 AC100V 50/60Hz 3A モーター 100W 処理量(mL) 5~1000 制御方法 サイリスタ制御方式 回転数 18000rpm(MAX) アズワン品番 5-3107-11 タイマー 15分及び連続
1台
189,800 税込208,780
12日以内出荷


回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。10rpm単位の回転数設定が可能で、フィードバック制御により正確な回転数コントロールができます。
仕様 デジタルタイプ 材質 本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304 電源 AC100V 50/60Hz モーター容量 160W 制御方式 デジタルフィードバック制御 安全装置 過負荷保護装置・サーマルプロテクター 処理量(mL) 1~2500 回転数 2000~27000rpm 外寸法(mm) 60×70×230 粘度(mPa・s) 5000 アズワン品番 2-8067-32
1個
138,000 税込151,800
12日以内出荷

700W 1馬力のモーターを装備しています。特殊鋼で作られた強靭な一枚刃とワーリング社独自の容器形状とが相まって素晴らしい液化、乳化や粉砕が効率よく行われます。本体のモーターハウジングはエポキシコーティングされ、常に清潔さを保ちます。回転数は高速と低速を選択できる2スピード型です。
付属品 1000mL SUS容器付 TGK品番 149-63-81-11 寸法(mm) 190×200×365 質量(kg) 5.5 容量(mL) 1000 SUS容器付 電源(V) 100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 18000(高速)、14000(低速) 電気容量(W) 700
1台
169,800 税込186,780
12日以内出荷

高周波モータ搭載、インバータによる自動制御採用。カーボンブラシを使用していないのでコンタミの発生がありません。処理量30~1000ml。カッター、コップ、水槽により異なります。
回転数(min-1[r.p.m]) 18000 質量(kg) 約8 電源 AC100V 50/60Hz 5A 制御方式 インバータ制御 モーター(W) 150(高周波) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×250×413 タイマー ~3600秒/連続
1個
279,000 税込306,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)