ホールプラグのおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
889件の「ホールプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホールプラグ 16」、「ホールプラグ 防水」、「ホールプラグ ゴム」などの商品も取り扱っております。
1袋(10個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質 ナイロン 取付板厚(mm) 0.8~3.2
1セット(100個)
1,900 税込2,090
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質 ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g) 0.65 寸法H(mm) 10.3 適合板厚(mm) 0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm) 14.6 寸法D2(Φmm) 12.5 寸法D3(Φmm) 12.7
1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質 ポリプロピレン(PP) 質量(g) 0.22 種類 グロメット 外径D(Φmm) 13 取付穴径(Φmm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質 ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g) 2.57 寸法H(mm) 11.5 適合板厚(mm) 0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm) 33 寸法D2(Φmm) 29.9 寸法D3(Φmm) 30.1
1個
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様 難燃材(UL94V-2適合)使用 材質 ポリアミド(PA) ブラック 種類 グロメット
1セット(20個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンねじ込みホールプラグ
ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質 66ナイロン(UL94V-2) 使用温度範囲(℃) -40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP68/別売りワッシャー使用時
1パック(10個)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質 ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g) 1.96 寸法H(mm) 11.5 適合板厚(mm) 0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm) 25.8 寸法D2(Φmm) 22 寸法D3(Φmm) 22.2
1個ほか
33 税込36
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1パック(5個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 ポリエチレン ライトグレー 寸法B(mm) 2 寸法C(mm) 6 寸法A(Φmm) 17 適合穴径(Φmm) 12
1パック(18個)
539 税込593
当日出荷

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類 グロメット 硬度 50°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。 密着性があり、がたつきを防ぎます。
用途板金穴をふさぎます。 材質 ポリエチレン ブラック
1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
材質 ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2) 標準色 ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14 税込15
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプ TMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 質量(g) 3
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)