- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- ボックス仕切板のおすすめ人気ランキング
ボックス仕切板のおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新166件の「ボックス仕切板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「間仕切り プラダン」、「プラスチック ダンボール 仕切り」、「仕切り板」などの商品も取り扱っております。
サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色透明材質PP(ポリプロピレン)ピッチ(mm)20
サンコー(三甲)サンセパレーター90
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色グレー種別90材質フィラー入PPピッチ(mm)20外寸(mm)580×90×5
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)コンテナー用仕切板
PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質PP色白ピッチ(mm)15
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス PC-65 仕切り(小)
用途PC-65専用仕切り色ブルー材質PP外寸(mm)466×230×5
商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です!
●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ)
●分別回収によりリサイクル可能。
●アクリル並の透明感。
●なんといっても安い!
材質PS厚さ(mm)t1.2
DENSAN(デンサン/ジェフコム)コンテナボックス
自由にカットできる仕切板。マスサイズピッチ20mmの倍数で仕切ることができます。
材質PP
PET樹脂製の仕切り板です。
商品棚・平台などの商品仕切に最適です。
目立たず、商品を綺麗に陳列できます。
用途商品の陳列に。
収納の整理に。材質PET幅(mm)50厚さ(mm)1色透明高さ(mm)100加工R加工(4角)表面仕様保護シール(両面)
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。長さ(mm)1000厚さ(mm)3材質発泡PE(ポリエチレン)
吉川国工業所サッ取り 仕切り板(L)
引き出しの中を整理整頓!
仕切り板とスタンドで、間仕切り自由自在。
スタンド式なので1枚でも自立し、タテでけ、ヨコだけの仕切り方もOK!
シングルスタンドとクロススタンドを使って連結させたり、十字やT字に区切ったり、思い通りに仕切れます。
仕切り板は1cmきざみでカッターなどで簡単にカットできます。
材質ポリプロピレン色ホワイトサイズLパネルサイズ(mm)135×250適合サイズ(cm)引出し内寸:14以上用(組み立て高さ13.7)
1箱(8枚)
¥389税込¥428
3日以内出荷
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色グレー種別35材質フィラー入PPピッチ(mm)15外寸(mm)628×35×4スタッキング高さ(mm)29
1パック(6本)
¥900税込¥990
当日出荷
自由に折り曲げて使用できます。
パーツケースや、キャビネット引出し内の仕分けに最適です。
色白エスコ品番EA508AY-11材質ポリスチレン
1個
¥1,100税込¥1,210
当日出荷