ボトルキャップカバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
130件の「ボトルキャップカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3分ボルトキャップ」、「ボトルキャップ」、「キャップカバー」などの商品も取り扱っております。
シリコン・Mキャップ TGK(東京硝子器械)ランキング1位
TGK(東京硝子器械)シリコン・Mキャップ
試験管への装着・脱着がスムーズにできるように設計されCキャップと同様に使用できます。リング状にフックが付いていますので、密封度がより高く遠沈管用に適します。
用途培養用材質シリコン
1箱(10個)
861税込947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

PPキャップ IWAKI(AGCテクノグラス)ランキング2位
1組(100個)
3,998税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


密封ボトルキャップ(オーバーキャップタイプ) アズワンランキング4位
理化学研究所と共同開発した脱水溶媒向けの密閉ボトルキャップです。試薬瓶にそのままかぶせることで、試薬の使用期間を飛躍的に伸ばすことができます
アズワン品番1-7542-04材質シリコンゴム
1個
1,230税込1,353
当日出荷

PETボトル 28ΦフィンロックCAP(白) ハニーランキング5位
ペットボトル28Φmm専用のロックキャップです。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。
材質PP/PE寸法(mm)120×35×90(梱包寸法)
1パック(10個)
179税込197
当日出荷

材質注ぎ口/MS樹脂半透明部/塩化ビニール・ポリカーボネイトキャップ部/ポリプロピレン全長(mm)110品名・タイプポーラーTKG品番9-1922-1801TKG品番(2017)6-1720-1801
1個
509税込560
当日出荷

1個
29税込32
当日出荷

1個
1,798税込1,978
翌々日出荷



瑞穂化成工業のスポイドボトル専用のノズルキャップです。キャップカラーにより内容液が識別できるよう、5色用意しました。ノズル先端内2mm。
用途内用液の識別等適合0820、0821、0822、0823、0824、0820B、0821B、0822B、0823B、0824B材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)60基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
80税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

Kao業務用ボトル専用小分けキャップです。 ボトル口に装着し、洗剤の小分けにご使用いただけます。 液体洗浄剤4.5L、5L、5Kgに使用できます。
トラスコ品番485-4608材質ポリエチレン質量(g)10繰り返し・詰め替え対応
1個
109税込120
当日出荷

ワールドクラフトワインバッククラフト
シンプルで使いやすく、どのシーンにも合うクラフトタイプのワインバッグです。
マチ(mm)105幅(mm)110高さ(mm)350(吊り下げた場合500)奥行(mm)10材質(紙質)クラフトタイプ、(持ち手)紐(アクリル)質量(g)39
1枚
119税込131
当日出荷

どんな角度からでも使える洗浄びんです。 最後まで液を無駄にせず使用することができます。 洗浄瓶内にジャバラチューブとグラスボール(ビー玉)使う事によって、液量が少なくなったり、斜めや逆さにして液を吸い上げるので、どんな角度でも洗浄する事ができます。
目盛あり1目盛(mL)20材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE口内径(Φmm)39.5(±0.5)目盛間隔20ml
1本
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質6ナイロン
1箱(150個)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)



ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。※ペットボトル尾翼は付属していません軽い力で回転・発電する特別仕様。材質:PP,鉄。セット内容:発電用モーター×1、ペットボトル取り付けキャップ×2、種支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1材質PP寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25準拠理科小学校6年
1個
682税込750
当日出荷

ボルト端面でのケガを防止します。 手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付けです。 アンカーボルトのサビを防止します。(平座金付ダブルナットを完全収納でき、雨が直接あたりません。) 豊富なボルトサイズに対応できます。(M8 ~ M42、W3/8 ~ W1’3/8)
1セット(2個)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ワイン1本用の手提げ紙袋です。通常段ボールなどに利用されるライナー紙を使用し、ナチュラルな風合いに。環境配慮型商品です。口ボール・底ボール付。手紐:アクリル紐。入数:10枚
用途1本用材質ライナー紙120g幅(mm)110高さ(mm)365マチ(mm)100
1パック(10枚)
789税込868
3日以内出荷