- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ボトルタグのおすすめ人気ランキング
ボトルタグのおすすめ人気ランキング
2026/03/01更新30件の「ボトルタグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボトルキープ」、「ネームタグ ペットボトル」、「ボトル札」などの商品も取り扱っております。
GSホームプロダクツジャパンワインタグ
材質PVC樹脂寸法(mm)42×84穴径(Φmm)31品名・タイプその他ワイン用品TKG品番9-1940-0701TKG品番(2017)6-1737-0801
1パック(20枚)
¥869税込¥956
当日出荷
タカ印(ササガワ)プリンタ対応タグ 白
プリンタで値札・ショップタグ・商品説明をかんたん作成。マイクロミシン入りなので、折り曲げると簡単・キレイに切り取れます。1シートあたりの枚数が少ないので無駄なく作成でき経済的!
材質特殊紙(186g/m2)厚さ(mm)0.21質量(g)190シートサイズ(mm)300×130寸法(縦×横)(mm)55×78紙質特殊紙坪量(g/m2)186入数30枚適合プリンタインクジェット、レーザープリンタ
ボトルに最適なネームタグです
ボトル用標示プレート
高級感のあるアルミプレート・真鍮鎖のボトルタッグです
材質プレート:アルミ/鎖:真鍮質量(g)8.3高さ(mm)35奥行(mm)1幅(mm)65品名・タイプボトルキーパー
DURANボトル用タグ GL-45
試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグです。色分けすることによって、試薬の識別を視覚的にわかりやすくします。ねじ口びんに取り付けてご利用ください。
用途ねじ口びんGL-45用
1個
¥209税込¥230
当日出荷
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
色白形角形本体白色材質(本体)S-PVC材質(ひも)S-PVC取付方向ワンタッチ
紙を取出さずにそのまま書き込みができます。
木や水を使わず製造されたストンペーパーを使用しています。
色レッド・ホワイト・オレンジ・グリーン・ブルー仕様5色セット品エスコ品番EA956VA-19セット内容レッド・ホワイト・オレンジ・グリーン・ブルー材質本体:PP樹脂(再生樹脂)、中紙:ストーンペーパ寸法(mm)26×68寸法(縦×横)(mm)68×26
1個
¥150税込¥165
当日出荷
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)特性難燃
友屋ネームタグ
材質軟質塩ビ寸法(幅W×高さH)(mm)本体:65×130(中紙名刺サイズ)寸法(縦×横)(mm)130×65
定番の針金付き荷札です。
無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。
用途荷物の仕分けや表示ラベルとして材質上質紙、鉄RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。色白材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペンRoHS指令対応証明書(0.2MB)
ポリプロピレン製のタグに直接書き込むことができます。修理品、商品、お預かり品の仕分けに最適です。
用途荷物・商品の仕分け、表示ラベル、ネームプレート、色別管理、荷札材質ポリプロピレン
無地タイプで、様々な内容を書き込むことが出来ます。
出荷識別の他、ラッピングツールなどにも最適です。
用途針金部分を商品にくくり付けて使う定番表示タグです。材質紙、スチール
電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
全長(mm)100材質ナイロン