- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 仮設機材
- ボルト付クランプのおすすめ人気ランキング
ボルト付クランプのおすすめ人気ランキング
2026/03/01更新170件の「ボルト付クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンカークランプ」、「シングルクランプ」、「先端クランプ」などの商品も取り扱っております。
型式兼用質量(kg)0.36タイプ兼用 穴付適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1個
¥349税込¥384
当日出荷
国元商会KSグラビティクランプL
最大筋違2本と中桟2本の計4本取付可能。
無溶接で品質安定。
ナット抜け止め加工ボルト使用。
仕上(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ピン部)ユニクロ・銀色適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
1個
¥759税込¥835
当日出荷
単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。
ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品ナット・座金付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
¥649税込¥714
当日出荷
1個
¥889税込¥978
当日出荷
エスコ単クランプ(ボルト付)
Φ48.6mm用
日本製
仕様●本体サイズ:85×94×52mm●重量:420g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●ボルト:1/2”×28アズワン品番65-2265-87
1個
¥640税込¥704
当日出荷
1個
¥499税込¥549
当日出荷
支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。
用途支柱向け部材取付け加工用材質スチール、クロメートメッキ仕様Φ42.7・Φ48.6兼用クランプ Φ13穴有トラスコ品番856-6883質量(g)340タイプ13Φ穴あき適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
1個
¥569税込¥626
当日出荷
TRUSCO48.6単クランプ メッキ
単管に他部材を溶接して取付けるためのクランプです。単管にボルト等を取付けて他部材固定するためのクランプです。単管にボルト ナットにて他部材固定するためのクランプです。
用途単管向けボルト部材取付け加工用単管向けボルト、ナット部材固定取付け加工用単管向け部材取付け加工用材質スチール、クロメートメッキ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)質量(kg)約0.71(1個あたり)規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。
規格(社)仮設工業会認定品仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ幅(mm)0~40ナット平径(mm)17ボルト平径(mm)21
付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げタイプ標準タイプ
ユニット単管取付用金具
材質鉄(ユニクロームメッキ仕上げ)トラスコ品番740-4999寸法(mm)90×90×3厚質量(kg)1
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
1セット(25個)
¥39,980税込¥43,978
当日出荷