- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- バッグ・キャップ
- ボンベバッグのおすすめ人気ランキング
ボンベバッグのおすすめ人気ランキング
2026/03/14更新112件の「ボンベバッグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素ボンベバッグ」、「酸素ボンベ リュック」、「酸素 ボンベ 医療」などの商品も取り扱っております。
リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。
ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)540×130×130質量(g)380タイプ300Lボンベ用アズワン品番8-9701-01
1個
¥11,980税込¥13,178
翌々日出荷
実用性、耐久性に優れ、タブレットや書類が収納できる大容量ボディバッグです。ベルト接続部分は本革で音楽を楽しめるイヤホンホール付き。
材質ポリエステル、本革質量(g)450容量(L)約5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×190×80
プロシェア(ナビス/アズワン)携帯酸素ボンベバッグ (3WAYタイプ) 500Lボンベ用
リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。ポケットは内部に窓がありマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。車椅子に取り付けて使用することもできます。内側にボンベ固定のベルトがついています。車いす掛け、手提げ(3WAY)で使用できます。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)長さ×低面:740×Φ130質量(g)470アズワン品番8-9701-02
1個
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
固定用ベルトで酸素ボンベ(3.4L)を固定できます。バッグ上部と両サイドにグリップハンドルを装備しています。余裕のある収納スペースは、関連の資機材なども収納できます。楽に開閉できるダブルファスナーを採用。防水・耐久性のある素材で汚れを拭き取ることができます。
質量(kg)2.58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×660×196材質ターポリン
アズワン酸素ボンベバッグ GO2プロ
酸素ボンベ(425L・623L)の収納・持ち運びができます。外側にマスク、チューブ、デマンドバルブなどを収納できるジッパー式ポケットがあります。拭き取り可能なターポリンを採用しています。防水・耐久性のある素材で、汚れを拭き取ることができます。
質量(g)900材質ターポリン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×140×215
さっと背負える耐水仕様。ワンショルダーバッグ。
日常使いに適した8Lサイズ。
サイズFree(8L)材質420Dナイロン TPU加工機能防水構造寸法(幅W×高さH)(mm)200×400×100
リュック、キャリーバッグとして使用可能です。
キャリーバッグとして使用する際、自立可能です。
材質ポリエステルエスコ品番EA927CH-20容量(L)27.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×178×470
1個
¥12,100税込¥13,310
翌日出荷
カミマルボンベキャリー
段差などでボンベを持ち上げる重労働な運搬作業が、GASGRABを使用することで、楽に運搬することが可能となります。
またGASGRAB230では2人で使用することで、より楽にボンベを運搬することができます。
リュック正面のポケットはアクセスしやすい縦開きジッパーです。
耐摩耗性、防水性に優れます。
特性防水エスコ品番EA927C-56材質ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×190×500
1個
¥8,800税込¥9,680
当日出荷
島製作所酸素ボンベカー (サニー)
3段階の高さ調節ができます。
キャスター前輪/Φ130mm(自在)、後輪/Φ150mm(固定)仕様使用可能ボンベサイズ/Φ114×500mm付属品ボンベ固定ベルト、ポーチ材質本体/アルミパイプ(粉体塗料)、キャスター/EVA硬質発泡、ホイル/PP(ポリプロピレン)質量(kg)4.4耐荷重(kg)80、(ボンベ受け)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×520×860~940キャスター径(Φmm)前輪/130、後輪/150座面高さ(mm)440アズワン品番8-7889-01座面寸法(幅W×奥行D)(mm)180×250mm折りたたみ寸法(mm)(幅)440×(奥行)380×(高さ)900
1台
¥35,640税込¥39,204
6日以内出荷
仕様約17L/本流量(L/min)(酸素)0~2連続使用可能時間8~9分アズワン品番8-5246-11
1箱(5本)
¥8,990税込¥9,889
当日出荷
セット内容本体バルブ(残量ゲージ付き)×1個、酸素カートリッジ×2本、スポーツマスク×3個、スタンド×1個質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×240(※マスク装着時。)流量(L/min)(酸素)0~2連続使用可能時間8~9分アズワン品番8-5246-01
1個
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
大きな口で出し入れ便利。中に大きなポケット付き。靴など大きなものが簡単に出し入れできる便利な分室構造。
材質ポリエステル、合成皮革他質量(g)800寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)470×330×240
荷物が入らない状態でも自立し、工事用ヘルメット、シューズ(巾着袋に収納)が入るバックパック。
サイドにポケットを配置。裏地にメッシュ素材の生地を使用しています。
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」ブロンズメダル。
材質ポリエステル(裏加工PU)、合成皮革(PU)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×240×500
材質スチール(塗装仕上げ)寸法(mm)Φ105×310内径(Φmm)(固定ホルダー)19アズワン品番0-6658-02適合ボンベ300L取付径(Φmm)(ボンベ)100
1個
¥8,798税込¥9,678
翌々日出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に火炎温度(℃)3100付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器質量(kg)8鉄板溶接(mm)3硬ロウ付Φ1/4”~4”消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥69,980税込¥76,978
当日出荷





![携帯酸素ボンベバック[3WAYタイプ] 59110 300・500Lボンベ用 ナビス(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono25925104-220228-02.jpg)