- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- ボード運搬台車のおすすめ人気ランキング
ボード運搬台車のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新87件の「ボード運搬台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立てかけ」、「長尺運搬台車」、「ボード台車」などの商品も取り扱っております。
手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
用途店舗、倉庫などに利用可能。ベニヤ板・パイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に最適です。材質(車輪)ゴム材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様組立式 サイドハンドルタイプ材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ピカコーポレイション折りたたみ式台車CAD型
コンパネ、ボードなどの運搬に適しています。
ボード長さ1800mmまでなら積載したままエレベーターにも載せられます。
用途コンパネ・石膏ボード等の運搬トラスコ品番818-4050長さ(mm)603質量(kg)17車輪径(Φmm)100高さ(mm)993材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)70荷台寸法(mm)550×206荷台寸法(幅)(mm)687ハンドル高さ(mm)993キャスター径(Φmm)100ブレーキ種類ストッパー特性折畳可関連資料図面(0.13MB)材質(荷台)アルミ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
1台
¥149,800税込¥164,780
翌日出荷
ベニヤ板やパイプ等、長尺物の運搬に非常に便利です。
キャスター4輪中、2輪ストッパー付です。
色グリーン車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類ストッパー色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応特性長尺物搬送、グリーン購入対応商品前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。
土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工
キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付
質量(kg)35.0車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり耐荷重(kg)200床面高さ(mm)245荷台寸法(mm)1000×600ブレーキ種類ストッパー特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面)材質(荷台)PPハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ自在
手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪)ゴムタイプサイド付材質(キャスター)ゴムキャスター種類固定車2個,自在車2個材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
TRUSCO板物搬送台車イタチ
ハンドルが取り外し可能で、様々な形状の長物板が運べます。
固定の大型キャスターに補助輪(自在)もついていて安定して使用できます。
トラスコ品番819-4978全長(mm)1320質量(kg)14高さ(mm)1300材質(車輪)ゴム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×580×1300キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)580ハンドル高さ(mm)1100騒音値(dB)40db以下キャスター径(Φmm)200荷台寸法(奥行)(mm)900すくい板(mm)(長さ)470×(幅)125材質(荷台)スチール
1台
¥34,980税込¥38,478
当日出荷
ポニーのモタレ部分が折りたたみ式になりました。
折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。
ガラスの当たる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。
強力なブレーキもついています。
最大積載量(kg)200荷台寸法(幅)(mm)740寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×740×770荷台寸法(奥行)(mm)800ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥109,800税込¥120,780
6日以内出荷
車輪径(Φmm)100高さ(mm)880ブレーキ有無あり耐荷重(kg)60キャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(mm)900×600荷台寸法(幅)(mm)900ハンドル高さ(mm)880構成(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型ブレーキ種類ストッパー荷台寸法(奥行)(mm)600ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
1個
¥36,515税込¥40,167
13日以内出荷
合板や長尺のパイプ等の長尺・異形分の運搬に最適なサイドハンドルタイプの台車です。
なめらかな走行で静音性に優れたTPR車輪を採用。
ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで質量(kg)12.5色ブルー材質(車輪)TPRゴムブレーキ有無なし積載荷重(kg)150キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個床面高さ(mm)135荷台寸法(幅)(mm)470ハンドル高さ(mm)905キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)スチール取扱説明書(1.3MB)荷台寸法(奥行)(mm)720材質(荷台)スチール荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)380×720スタッキング可否不可連結可否不可
ツマミを引くだけでモタレ部分が簡単に組立て、折りたたみが出来ます。
エレベーターを利用する時は三角柱の頂点より内蔵のパイプを引き上げ、後側の蝶ねじで固定した後、たて積して下さい。
マンションのエレベーターにも楽々のれます。(念の為本体側面のフックを利用してロープ掛して下さい。)
強力なブレーキもついています。
平地のみでの搬送は横積にして下さい。
ブレーキ有無ありキャスター4輪(自在×2、固定×2)材質(台)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性取っ手付きハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
1台
¥91,980税込¥101,178
6日以内出荷
サカエボード台車ガイド仕様
回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用。
材質スチール質量(kg)34色グリーン車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター125Φゴム車(自在ストッパー付4個、固定2個)均等荷重(kg)500床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)870ハンドル高さ(mm)910ブレーキ種類ストッパー色(本体)グリーン外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1270×870×910特性グリーン購入法適合商品グリーン購入法適合荷台寸法(奥行)(mm)1270ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
1台
¥109,800税込¥120,780
翌々日出荷
TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
色グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬でき、コンパクトで持ち運びに便利です。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
仕様完成品、紛体塗装、空気入りタイヤ(640670)材質本体:スチール、タイヤ:ゴム材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)2502018年トラスコ掲載ページ8 1008材質(荷台)スチール
日本ベンリーポニー重量級
他のポニーに比べ、すべての材料を一回り大きく丈夫なものを使用していますので、500kgまで積載することができます。
車輪の取付方法を工夫してありますので、その場でくるくると方向転換することができます。
最大幅71cmですのでせまい通路もすいすいと通れます。
吸水性の材料は使用していませんので、水を使用する工場でも安心してご利用できます。
ロープかけフックもつきました。
最大積載量(kg)500荷台寸法(幅)(mm)710寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×710×1350荷台寸法(奥行)(mm)1200
1台
¥226,698税込¥249,368
6日以内出荷
日本ベンリー搬送台車 ポニー 折りたたみ式
パネル・ドア・板など狭い通路でも運搬可。
ブレーキ付き車輪径(Φmm)150、前輪の補助:55タイプてんびん式ブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(幅)(mm)540ハンドル高さ(mm)1400ブレーキ種類フットブレーキ特性軽量、取っ手付き荷台寸法(奥行)(mm)750材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
1台
¥89,980税込¥98,978
6日以内出荷
せまい通路も自由自在。
車輪の取付方法を工夫してありますので、その場でくるくると方向転換することが出来ます。
最大幅が、わずか730cmですのでせまい通路もすいすい通れます。
コンパクトで力持ち。
本体は丈夫な鋼製で、180Φの主車輪とで最大200kgまで積載可能です。
材質鋼キャスター4輪(自在×2、固定×2)
1台
¥88,980税込¥97,878
6日以内出荷
1台
¥259,800税込¥285,780
22日以内出荷
TRUSCO長尺用運搬車ハンドル付き
台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。仕様完成品/サイドハンドルタイプ種別完成品車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムタイプサイドハンドルタイプブレーキ有無ありキャスター4輪(自在ストッパー付キャスター×2、固定キャスター×2)材質(キャスター)ゴム均等荷重(kg)250床面高さ(mm)238荷台寸法(mm)1300×602荷台寸法(幅)(mm)602キャスター径(Φmm)150ブレーキ種類ストッパー材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性)適合ストッパー-荷台寸法(奥行)(mm)1300材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定