- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- ボール球100wのおすすめ人気ランキング
ボール球100wのおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新95件の「ボール球100w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 電球 40w 電球色」、「led電球カバー」、「ミラーLED電球」などの商品も取り扱っております。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
従来の2倍長持ちタイプ
調光器対応
口金
E26
電球の種類
白熱電球
電球形状
ボール電球
定格電圧(V)
100/110
材質
ガラス
機能
調光
寿命
約4000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
口金
E26
全長(mm)
127
質量(g)
53
消費電力(W)
90
外径(Φmm)
95
定格寿命(時間)
2000
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
外径95mmのボール型LEDランプ。
配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
全長(mm)
127
質量(g)
95
外径(Φmm)
95
定格寿命(時間)
40000
ランプ効率(Lm/W)
121.8
電球形状
ボール球
入力電流(A)
0.2
配光角度(°)
200
明るさ(Lm)
1340
入力電力(W)
11
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)
100
電球形状
ボール形
電球の種類
LED
電源
100V 50/60Hz共用
口金
E26
寿命
40000時間
外径(Φmm)
95
長寿命タイプ
こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに
調光機能対応
口金
E26
光色
電球色
定格電圧(V)
100
全長(mm)
134
定格寿命(時間)
約4000
仕上
ガラス/ホワイト
バルブ径(Φmm)
95
使用場所
屋内用
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
全長(mm)
100
質量(g)
32
口金
E26
外径(Φmm)
70
定格寿命(時間)
2000
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボール電球
光の広がり約240°全方向タイプ
密閉形器具対応
LED5年保証対象商品
全長(mm)
126
電圧(V)
交流電源100(50/60Hz共用)
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
95
平均演色評価数
Ra83
電球形状
ボール球
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
電球の種類
LED
口金
E26
電球の種類
LED
定格電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
対応
屋外器具
配光角度(°)
約220
演色指数(Ra)
84
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質
アルミ、 ポリカーボネート、 PBT
定格電圧(V)
100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
40000
対応
密閉形器具対応
保証期間
お買い上げ日より5年間
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
Φ95×127
使用場所
屋内用
配光角度(°)
約180
配光タイプ
広配光
5%省電力設計タイプ
電圧(V)
100
口金
E26
定格平均寿命(時間)
1000
ガラス仕上
ホワイト
使用場所
屋内専用
電球の種類
シリカ電球
ボール電球40形相当
。光の広がり約240°の全方向タイプ
。密閉器具対応
。口金E26
。LED5年保証対象商品
全長(mm)
115
質量(g)
55
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
外径(Φmm)
80
定格消費電力(W)
4
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
電球形状
ボール球
使用場所
屋内用
明るさ
40W形相当
電球の種類
LED
屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
全長(mm)
105
外径(Φmm)
60
定格寿命(時間)
1000
明るさ広がる広配光 約220度
周波数(Hz)
50/60共用
定格寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
ボール電球40形相当の明るさ
配光角240°以上の全方向タイプ
省エネ法2027年度目標基準達成
密閉形器具対応
質量(g)
85
平均演色評価数(Ra)
82
電球形状
ボール球
配光角度(°)
240
定格入力電流(mA)
74
口金サイズE26、消費電力100W、G95形の白熱ボール電球です。クリア仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
形式
GC100V100W95
定格電圧(V)
100
消費電力(W)
100
色
クリア
ガラス球形状
G95
1個
¥549
税込¥604
3日以内出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金
E26
配光角度(°)
220
電球の種類
LED
ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。
用途Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。 LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。
寸法(mm)
Φ50×75
質量(g)
25
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
定格消費電力(W)
3.5
全光束(Lm)
400 (40W相当)
定格寿命(時間)
15000
色温度(K)
2700
保証期間
3年
エネルギー消費効率(Lm/W)
114.2
入力電流(A)
0.04
ガラス色
クリア
演色指数(Ra)
88
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。
寸法(mm)
Φ50×75
色
【ガラス】クリア(金)
質量(g)
15
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E17
定格消費電力(W)
3
全光束(Lm)
325 (40W相当)
定格寿命(時間)
15000
色温度(K)
【電球色】2700
保証期間
3年
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.3
入力電流(A)
0.04
演色指数(Ra)
88
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。
寸法(mm)
Φ50×75
質量(g)
15
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E17
定格消費電力(W)
3
全光束(Lm)
270 (35W相当)
定格寿命(時間)
15000
色温度(K)
2700(電球色)
保証期間
3年
エネルギー消費効率(Lm/W)
90
入力電流(A)
0.04
ガラス色
マットブラック+フロスト(グロスレス)
演色指数(Ra)
88
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷