ボール盤用ベタバイスのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
100件の「ボール盤用ベタバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上 バイス」、「ボール盤用バイス」、「ボール盤用工具」などの商品も取り扱っております。
中型ボール盤用ベタバイスA型 ナベヤランキング1位
可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
材質強靱鋳鉄FC250RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,898税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

中型ボール盤用ベタバイス A型 TRUSCOランキング2位
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
種類ボール盤バイス材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
1台
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

F型ボール盤バイス TRUSCOランキング3位
強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25タイプボール盤バイス
1台
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ボール盤バイス SK11ランキング4位
ボール盤での穴あけ作業に最適です。ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。強力締め付けが可能です。可動体はスムーズにスライドして使いやすいです。
用途加工物の締付け・固定作業用。種類ボール盤バイス最大口開き(mm)95口幅(mm)102口深(mm)27材質(本体)鋳物主な用途固定作業
1台
6,598税込7,258
当日出荷

ヤンキーバイス エンジニアランキング5位
両サイドおよび背面が直角加工のため、横置き、縦置き使用可能です。 薄板、丸棒、角材等のクランプも可能な特殊口金付きです。 口金を裏返すとフラット口金としてご使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボール盤での穴あけ作業に最適です。 ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。 強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。材質FC250
1台
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

最大口開き(mm)30トラスコ品番810-7574質量(kg)1.2適合品番デスクドリルK-16/卓上フライス盤兼ボール盤280用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×175×40※口開幅が最大のとき口幅(mm)50口高(mm)25
1個
3,998税込4,398
当日出荷

軽量タイプのエコノミークラスボール盤バイスです。
タイプボール盤バイス
1台
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スムーズなスライド。使いやすいT型ハンドル。 丸物も確実に固定、V溝口金付き。
用途締付固定に
1台
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
材質/仕上本体:FC15タイプボール盤バイス
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ボール盤・フライス盤・旋盤の作業時に便利です。
材質鋳物鉄
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

縦横に使用できるヤンキーバイス。
用途締付け固定に。材質FC250
1個
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
材質/仕上本体:FC25
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として種類精密バイス最大口開き(mm)20口幅(mm)25主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質スチール表面処理塗装
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レバーを下げると口金がスライド可能になり、ワークのクランプ作業が短時間で固定できます。
用途締付け固定に。口幅×口開×口深(mm)157×152×42材質FC250質量(kg)14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長366×230×107締付力(kN)7
1個
26,980税込29,678
当日出荷

1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。 ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
材質本体:鋳鉄
1台
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)