- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス
- ポスト取り付け金具のおすすめ人気ランキング
ポスト取り付け金具のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新118件の「ポスト取り付け金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポスト金具」、「ポスト 台座」、「郵便受け キャッチ」などの商品も取り扱っております。
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス色シルバー種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
仕様アメリカンポスト用幅(mm)110高さ(mm)1600奥行(mm)110
1台
¥7,398税込¥8,138
当日出荷
材質ステンレス/焼付塗装(アクリル樹脂)セット内容支柱1本分
オールプラスチック製でサビません。
取り出し口は手を離しただけでピッタリ閉まります。
取り出し口は半透明のアクリル製で、閉めた状態で中が確認できます。
市販の南京錠が取付けられるよう、カギ穴が付いています。
ネーム・アドレスが記入できるシール付で、表札がわりになります。
材質本体/ポリプロピレン。前面カバー部/メタクリル樹脂。取っ手/ABS樹脂色レッド付属品取付ねじ×4本質量(g)1230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×185×260
1台
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下取付可能質量(kg)150以下
境界ブロック等への取り付けに。壁沿いにラティスを立てる。ブロック引っ掛けタイプです。※木製の柱を設置する際にご使用ください。※取り付けの際、下部固定金具TKP-02もしくはTKP-21と併用してご使用ください。※フェンスの取り付けには別途、フェンス・柱・下部固定金具・必要に応じてペグ・コンクリートボルトなどが必要です。
幅(mm)64高さ(mm)12.5材質スチール色ハンマートーン
セット内容本体セット(LCR01010A)×1、取付ネジセット×1色生地(キジ)
1個
¥5,798税込¥6,378
当日出荷
ポストの底面・背面のどちらにも取り付け可能。
ベーシックなシングルスタンドポール。
他社製ポストも取り付け可能です。
材質ステンレス、樹脂成型品、その他
壁面取り付け及びポール取付けタイプ
前入れ前取出し
シリーズファミールシリーズ投函タイプ前入れ前出し材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)タイプ外掛・スタンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×200×300対応スタンド:645仕上ヘアーライン機能扉キャッチ付
1台
¥15,980税込¥17,578
3日以内出荷
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。材質(本体)ステンレス(SUS304)投函タイプ前入れ前出し色シルバー質量(kg)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310錠前ダイヤル錠付投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
付属品木ねじ×3質量(kg)1.2穴径(Φmm)(鍵穴)6.5関連資料ポストの取付穴位置
ポスト専用スタンド。
寸法(mm)50Φ、長さ1400
ハッピー金属ステンレスポスト ファミール 610
壁面埋込及びポール取り付けタイプ(小型)
前入れ後出し
ダイヤル錠付、扉ストッパー付
タイプ埋込・スタンド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×190×300材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)シリーズファミールシリーズ投函タイプ前入れ後出し
アイリスオーヤマポストフェンス取付金具セット
門・扉・フェンスなどにポストを取り付ける別売取り付けセットです。
適合アイリスポストPH-380N・PW-400・PL-395・410K、アルミポストAPT-320・400、木製ポストMGF-50・MG-32・42、ステンレスポストSPT-39E・40材質スチール
1セット
¥999税込¥1,099
3日以内出荷