ポットミルのおすすめ人気ランキング

2026/02/03更新
140件の「ポットミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールミル」、「ポットミル機」、「ローラーミキサー」などの商品も取り扱っております。
硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成 Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
1個
9,098 税込10,008
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
比重 3.6 化学組成 Al2O3/93.4%、SiO2/5%
1個
39,600 税込43,560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーポットミル機
使用するポットサイズに合わせて、ローラー間隔を調整できるため、多種容量のポットが使用できます。
用途粉砕、かくはん。 適合 ポットサイズ:150~300mm トラスコ品番 464-1051 材質 本体:鉄鋼板。ストッパー:ポリアセタール。ローラー:ゴム 幅(mm) 530 質量(kg) 30 高さ(mm) 350 奥行(mm) 425 電源(V) 単相100 消費電力(W) 200 回転数(min-1[r.p.m]) 247(50Hz)・297(60Hz) アズワン品番 1-9581-01
1台
85,980 税込94,578
10日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)ポットミル HD-Bシリーズ
高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
比重 3.66 硬さ(Hv) 1100 化学組成 Al2O3/93.0%
1個
71,980 税込79,178
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。 ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
アズワン品番 2-7816-01 回転数 40~280rpm 回転数(min-1[r.p.m]) 40~280 寸法(mm) 406×290×240 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 2.5(3Pプラグアース付き・2P-3P変換アダプター付き) 適合サイズ(Φmm) [ポット]90~180、重量20kg タイマー設定 0~9時間59分(1分単位)
1個
164,000 税込180,400
12日以内出荷

仕様 ローラー(mm):Φ38×510(有効長/500)、適用ポットミル(mm):サイズ/Φ90~180、重量/20kg 質量(kg) 約20 回転数(min-1[r.p.m]) 40~280 電源 AC100V 50/60Hz 型番 PM-002 電源コード(m) 2.5(3Pプラグアース付き) タイマー設定 0~9時間59分(1分単位) サイズ(mm) 661×290×240 アズワン品番 2-7816-02
1個
278,000 税込305,800
翌々日出荷

ニデックドライブテクノロジーポットミル機
仕様 適合ポットサイズ: Φ150~300mm(最大全高:380mm・1個) 材質 (ストッパー) POM(ポリアセタール) 寸法(mm) 530×425×350 質量(kg) 30 電源 AC100V 50/60Hz 電気容量 200W アズワン品番 1-9581-01
1台
85,980 税込94,578
12日以内出荷

電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。
アズワン品番 5-5013-01 寸法(mm) 240×250×200 質量(kg) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 50~650 電源 AC100V 50/60Hz 回転数 50~650rpm 使用可能ポット 外径Φ40~Φ120mm、全長130mm タイマー 最長300時間 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 210×230×190
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

場所を取らないミニサイズのポットミル架台です。ローラー間隔の調整により、様々なサイズのポットを掛けられます。ローラーにはゴムのライニングが施してあります。
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

1個
29,400 税込32,340
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。
回転数(min-1[r.p.m]) 20~390 電源 AC100V、45W 耐荷重(kg) 20 タイマー 1分~最大99時間59分または連続運転
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)ポットミル HD-Aシリーズ
高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
比重 3.66 硬さ(Hv) 1100 化学組成 Al2O3/93.0%
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高純度ナイロン製の粉砕・混合・分散用の容器です。 湿式・乾式に対応しています。 コンタミを嫌う原料に最適で、耐溶剤性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
材質 ナイロン
1個
91,980 税込101,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体の蓋は密閉することが出来る為、乾式・湿式のいずれの粉砕も可能です。本体から蓋が取り外しでき、使用後の洗浄が容易です。耐薬品性・耐摩耗性・耐衝撃性・耐油性に優れています。
材質 ナイロン6
1個
57,400 税込63,140
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Sポットミル
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃) 1800 化学組成 SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
1個
119,800 税込131,780
24日以内出荷から108日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3) 3.6 硬さ(Hv) 1100 化学組成 Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性 3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h) 180
1袋(1kg)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)