ポット容器のおすすめ人気ランキング

2026/03/12更新
186件の「ポット容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駄菓子容器」、「食品ボトル」、「飴入れ」などの商品も取り扱っております。


PE食品ボトル 角ネジミニ シービープラスランキング3位
1個
299税込329
当日出荷

塩ビ広口容器 1型(パッキン付き) 瑞穂化成工業ランキング4位
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)材質(本体)塩ビ(PVC)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)80材質(パッキン)発泡ポリエチレン中栓なしパッキンあり
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

広口ペットボトル ケニスランキング5位
口が広いので、様々な物を入れることができます。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。
材質本体/PET、蓋/PP、パッキン付
1組(10本)
2,198税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

こまめな塩分補給に便利 夏場の暑い時期でも溶けにくい塩タブレット 一袋約230粒の大容量 ◇沖縄の塩『シママース』使用 ・・・配合している食塩は沖縄産のシママースを使用しています。シママースは、メキシコまたはオーストラリアで作られた天日塩を沖縄の海水で溶解しながら丁寧にろ過したのち、じっくりと時間をかけて再結晶化させた食塩です。 ◇パラチノース®配合 ・・・パラチノース®は植物由来の糖質で、砂糖に比べて消化吸収スピードは約1/5、甘みは約半分という特性を持っています。
容量約230粒入り種類タブレット規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×420×60名称清涼菓子賞味期限365日原材料ぶどう糖(国内製造)、パラチノース、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物を含む)、香料香味レモン塩味栄養成分(1粒標準2.5gあたり)エネルギー8.68kcal、たんぱく質0g、脂質0.04。g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.13g
1袋(620g×1袋)
1,698税込1,834
当日出荷

材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)色(本体)クリア仕様パッキン付き材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)発泡PE(ポリエチレン)
1本
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アズワンPET容器
仕様キャップ付材質(本体)PET(ポリエチレンテフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1個
228税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
158税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン色(本体)クリア色(フタ)口形状広口耐熱温度(℃)80
1個
190税込209
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


蓋が透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から見て内容物が確認できます。
形状角型材質(本体)飽和ポリエステル樹脂機能ロック機能付き耐熱温度(℃):-20℃~60℃材質(フタ)上蓋/トライタン樹脂、中蓋/ポリプロピレン材質(パッキン)シリコン
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN色(本体)クリア耐熱温度(℃)60色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP中栓なし
1本
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。 3種類の風味を選べます。 塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。 無着色・無果汁・香料使用 クエン酸配合。 日本製。
用途作業時の塩分補給補助用として。成分(100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g種別塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味材質個装袋:PP+PET、ラベル:紙、外装袋:PP半透明(無着色)質量(g)約4/粒タイプ種類規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合内容量(g)750g(個包装紙込)製品質量(g)759(外袋込)原材料砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(750g)
1,798税込1,942
当日出荷

びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス色(本体)クリア耐熱温度(℃)約100クリア目盛なし色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PMMA(アクリル)熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アズワン広口T型瓶
材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)口形状広口
1セット(50本)ほか
12,672税込13,939
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
584税込642
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
底径(Φmm)115
1個ほか
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体材質A-PET
1箱(10個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)