- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- ポップのおすすめ人気ランキング
ポップのおすすめ人気ランキング
2026/01/17更新6,209件の「ポップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポップスタンド」、「ポップカード」、「ポップクリップ」などの商品も取り扱っております。
POP掲示はおまかせ。
発泡パネルの掲示も可能。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。
仕様
組立
材質
本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×135×450~720
売場の定番アイテム!トップボードをしっかり設置するクリップ付マグネットです。トップボードの固定に最適です。
材質
マグネット:フェライト●本体:ABS樹脂●クリップ:アクリル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54×57×43
1セット(2個)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
丈夫で破れにくいフィルム素材のフラッグで、下の文字などを隠さずにマークできます。
1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です。
最も幅が狭いタイプ。厚い本や書類で、ページの細かい分類や数多くの見出しが必要な時に。
色数が多く、色分けにも便利です。
形状
短冊形
寸法(縦×横)(mm)
44×6
仕様
通常粘着
シリーズ
Post-it
商品構成
アソート
グリーン購入法
適合
動きのある型抜きPOPで注目度アップ! マス目付きなので文字を揃えやすい。
透明で、下の文字などを隠さずにマークできます
1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です
薄くて使いやすいディスペンサーに6色のジョーブをセットしました。
仕様
通常粘着
シリーズ
Post-it
グリーン購入法
適合
3タイプのハートと、クラウンモチーフがアソートになったシールです。キラキラのホイル紙が女の子の心をくすぐります。バレンタインデイやホワイトデイのラッピングにもお使いいただけます。
材質
紙
タイプ
4種アソート(各種125枚入)
寸法(幅W×高さH)(mm)
ハート3種:35×32、王冠:35×27
アズワン品番
61-7278-52
1パック(500枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
安価で汎用性の高いハンガー什器です。定番棚やエンドにひっかけてクロスMDやデッドスペースの活用に。W100mmの2段タイプ・3段タイプとW70mmの3段タイプがございます。エスカンと紐付き。付属のプラネジで連結も可能です。
材質
PP
色
乳白色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2段タイプ:108×100×386、3段タイプ:108×100×562
耐荷重(g)
各段500
1個
¥438
税込¥482
9日以内出荷
マグネットで壁に付けても、置いても使える、ゴミを隠して見せないゴミ箱&収納ケース!付属のマグネットで冷蔵庫やキッチンパネルに取り付けて、ゴミ箱や収納ケースとして使えます。斜めに開口するフラップ式だから、簡単開閉。玄関扉にくっつけて、使用済みのマスクなどのゴミ箱としても。持ち上げてから引き出すだけの簡単着脱。ゴミ袋の取り付けや、お手入れも簡単です。ポリ袋がピッタリと収まる容器サイズ。
付属品
マグネット×2、滑り止め×2
材質
本体:ABS樹脂
質量(g)
約590
備考
取り付け可能な壁面:マグネットのつく平らな面・スチール壁面
容量(L)
2
寸法(cm)
約17×8.7~16×20
適合サイズ
横25(マチ含む)×縦30cm以上のポリ袋
耐熱温度(℃)
90
耐荷重(g)
ケース:約1000、天板:約250
内寸(cm)
ケース:約W15×D7×H17.5、開口部:約W15.4×D7.3
規格
M8SFH840SF
部品名称
ポツプナツト
関連資料
展開図1(1.03MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.17MB)
図解No
BSA-950シリーズ フロントパネル,ボンネット部品_No.15、BSA-650-1 -2シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.31、BSA-950-1 -2シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.31、BSA-650シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.15
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
POP書きに最適!ブラックボードに!ガラスに!最適なPOPゲルチョーク。
透明ボード、ホワイトボード、ブラックボード、ガラス等に使えます。線幅約4mm。
線幅(mm)
約4
入数
6本、セット
商品タイプ
使い切り本体
ブランド・スタイル・サイズ表記が可能。
色ごとにコーナーして使えます。
用途古着などの販売の値札に
寸法(幅W×高さH)(mm)
38×80
焼却しても有害ガスが出ない、地球にやさしいペット素材です!
材質
ペット樹脂(1mm厚)
サイズ
L型
商品展示、ポップなどの吊り下げに。
透けるカラー糸で展示効果アップ。
色
クリア
材質
ナイロン糸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(パッケージ)95×25×125
KC POB シリーズは、ボーカルのポップノイズ消去の他、マイクとの適切な距離を保つ効果もあるポップガードです
アームの角度やメッシュ部分の向きは簡単に調節が可能。
取り付け部分はクリップタイプなので、様々なタイプのマイクスタンドに取り付けができます
サイズ
S
質量(g)
約90
直径(Φcm)
約10
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
ラチェット機能により通常品のナッターより40%軽い力でかしめられます(同社比較)。オプションのマンドレルとノーズピースを装着すればM3~M6(スチールは最大M5)まで対応できます。マンドレル、ノーズピースは工具不要で取り換えできます。ストロークの調整が簡単に行えます。マンドレルやノーズピースの交換が簡単にできます。
用途ナットでの締結作業に。
トラスコ品番
257-8139
セット内容
M5用ノーズピース×1個 M5マンドレル×1個
材質
本体:スチール
全長(mm)
210
適合ナット径(Φmm)
M3、M4、M5、M6
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ガイドポールの先端に差し込むことで誘導をよりスムーズになります。A5カードケース付属友屋ガイドポール専用商品です。
用途付属カードケースにポップを入れ本体に差し込んでセットします。
付属品
A5サイズカードケース1個
トラスコ品番
475-4328
適合機種
51354BLU・51354RED
質量(g)
135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×28×100
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷