- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ゴミ箱
- ポップアップケースのおすすめ人気ランキング
ポップアップケースのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新101件の「ポップアップケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事現場 ゴミ箱」、「ポップアップ」、「丸型バッグ」などの商品も取り扱っております。
現場でのゴミ回収やアウトドアにどこでも持ち運べるパーソナルな感覚のゴミ箱。強力なスプリングでしっかり自立します。
商品タイプ本体+フタ
使用しないときは、たたんでコンパクトに収納。コンパクトに折りたためるので携帯に、片付けに便利。中身が空でもしっかり自立
材質(本体)ナイロン/PEコーティング商品タイプ本体
普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる丸型バッグです。
用途現場作業、建築現場、造園作業、農作業、庭掃除など。材質PVC色クレイ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプ本体
どこでも持ち運べるパーソナルな感覚のゴミ箱。補強板入りなので、床を傷つけません。片手で持てるヒモの長さです。強力スプリングでしっかり自立。土のう袋にピッタリ。
用途現場でのゴミ回収やアウトドアに。耐荷重(kg)10商品タイプ本体
スプリングで自立し、つかわないときにはコンパクトにたためます。耐久性がアップしたプロ仕様ハイグレードタイプです。
D環付なのでショルダーベルト(別売)取付可能です。ホルダー(別売)取付が可能です。安心のフタ付きです。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様EVA強化底加工撥水加工
強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立します。
使わないときは両サイドのバックルをロックしコンパクトに
材質本体:ポリエステル、バンド:ポリプロピレン、スプリンング:ワイヤー鋼鉄線、バックル:ポリプロピレン
スプリング式でパッと開いて、しっかり自立するバケット。
コンパクトに折りたたんで収納。
折りたたみ時はバックルでカチッと固定。
現場でのごみの収集に。
資材や道具の運搬・収納に。
使用時はバネの力で立ち上がります。両サイドにバックルが付いていますので、立ち上がり時のバネをしっかり押さえ、使わない時はカチッとロックでき、コンパクトに収まります。
用途工具・部品の収納に。作業時に出たゴミの回収に。仕様バケツ内側撥水加工材質ポリエステルタイプ丸型収納量15kgまで2018年トラスコ掲載ページ4 2258
自立可能で収納もコンパクト、園芸道具の持ち運びや道具入れに便利です。強靭バネで自立します。庭掃除時のゴミ箱として最適です。土・肥料などの混合などにも使用できます。
用途道具の運搬やゴミ・落ち葉の収集。材質ポリエステル600D、ワイヤー鋼鉄線容量(L)65寸法(直径Φ×高さH)(mm)480×440折りたたみ寸法(mm)70
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
自立可能で収納もコンパクト、園芸道具の持ち運びや道具入れに便利です。園芸作業全般用です。たためばコンパクトに収納できます。スプリング内蔵で自立します。庭掃除時のゴミ箱として最適です。土・肥料などの混合などにも使用できます。
用途万能バケツ。仕様撥水加工で丸洗い可能材質PVC
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利材質ポリプロピレン色本体:ベージュ、ベルト:ブラックベルト幅(mm)50芯材FRP
強力コイルスプリングによりしっかりと自立、作業効率UP!
軽量設計と付属バックル固定により省スペース収納!
用途増改築の資材、廃材入れ、抜き草や落ち葉拾い等、イベントやレジャーにも最適材質オックスフォード・PEコーティング・ナイロン・PP色グリーン耐荷重(kg)約15商品タイプ本体
作業現場などでのゴミ入れなどに大変便利。スプリングガード付。強いスプリングでしっかり自立
容量(L)150直径(Φmm)550高さ(mm)650質量(g)1200アズワン品番64-9646-30商品タイプ本体のみ
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
スプリングで自立し、つかわないときにはコンパクトにたためます。耐久性がアップしたプロ仕様ハイグレードタイプです。D環付なのでショルダーベルト(別売)取付可能です。ホルダー(別売)取付が可能です。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様EVA強化底高さ(mm)170~310加工撥水加工
保管時は折りたたんだ状態で収納スペースをとりません。底部には反転用ベルト付き。破損しやすい底部とコーナーは二重構造で補強してありますので長持ちで経済的
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。●建築現場等での資材や廃材の回収に。●イベント会場等でのゴミ回収に。●落葉、抜草などの回収に。商品タイプ本体
使用時にクリップを外すだけでバネの力で”ポンッ”と袋に早変わり!
収納時には小さくたためて省スペース化を実現。
持ち手部は丸く加工してあるので、工具を入れて重くなっても握りやすくなっています。
用途工具や材料の持ち運びなどに。ゴミ袋を入れて現場での簡易ゴミ箱に。別売付属品ショルダーベルト
取り外し便利なメタルフック付。
耐久性・耐光性・収納性バツグン!スタイリッシュデザイン。
ポリエステルとラバーゴムのコラボレーション!
工具等の収納に便利なホルダー付(12ポケット)
仕様工具ホルダー付。フルオープン。ポケット付。折りたたみ可。吊り下げフック材質ポリエステルコーティングPVC加工
ポップアップバックがさらに進化しました。強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れることで、ゴミ箱やバケツとしても使用できます。
使わない時は、さっとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びも便利です。D環にショルダーベルトを取付け、肩掛け用としても使用できます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。仕様ショルダーベルト別売材質合成繊維耐荷重(kg)5まで
FRP芯(強化プラスチック)採用で自立可能。
底面の吊りベルトで反転ラクラク。
ラミネート加工で水洗いOK。
頑丈な二重底。
使用後は折り畳んでコンパクトに収納。
用途増改築の資材や廃材に。抜草や落葉拾いに。野菜や果物などの収穫に。イベントやレジャーに。材質ポリプロピレン、FRP商品タイプ本体
水洗いOK!!150Lのたっぷり容量。コンパクト(自立式)携帯可、自立式仕様。
寸法(mm)H650×550
1個
¥2,598税込¥2,858
翌々日出荷