ポリペンコアセタール板のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
86件の「ポリペンコアセタール板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デルリン樹脂」、「ポリペンコアセタール」、「ポリペンコアセタール POM 丸棒」などの商品も取り扱っております。
アセトロンGP(POM)板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ランキング1位
1枚
4,698税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

アセトロンGP(POM) シート 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ランキング2位
1個
1,979税込2,177
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アセトロンGP(POM)切板 POM-BC(ブラック色) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ランキング3位
1枚
14,980税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ランキング4位
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
959税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)

【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)切板 東レプラスチック精工ランキング5位
摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。 耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
1枚
2,598税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(176種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1枚
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質ポリアセタール(POM)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5~30穴数0寸法LA(mm)50~1000厚さ公差(mm)5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)寸法WA(mm)50~1000材種ポリアセタール切断公差50~500mm(0~+1)、501~1000mm(0~+2)サービス分類オーダー・加工
1個
431税込474
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(1種類の商品があります)

ノーブランドMCナイロン切板
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
材質モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
1枚
55,980税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)



1本
119税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)


耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
1枚
229税込252
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。
用途機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。※50tまで(1000W×1000mm)も有ります。※オイルアニーリング強化品、10t~30t×600W×1200Lもあります。長さ(m)1幅(mm)500
1枚
11,980税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
1,930税込2,123
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。材質ポリカーボネート透明
1枚
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
128税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)