- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- ポロンのおすすめ人気ランキング
ポロンのおすすめ人気ランキング
2026/01/28更新188件の「ポロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポロンスポンジ粘着付」、「高密度 ウレタン」、「ウレタンパッキン」などの商品も取り扱っております。
圧縮残留歪みが少ないです。
シール性に優れてます。
高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に
材質
高密度マイクロセルウレタンフォーム
長さ(mm)
1000
長さ(m)
1
仕様
圧縮残留歪2.7%
種別
L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
色
黒
高衝撃吸収素材。
圧縮残留歪みが小さい。
軽量でかつ高い衝撃吸収性。
ヘタリが少ない。
用途OA機器、自動車部品、スポーツ用品、靴などのシール材、パッキン材、クッション材などに。
材質
【本体】高密度ウレタンフォーム、【粘着剤】アクリル系
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。
用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。
材質
ウレタンスポンジ
使用温度(℃)
安全:マイナス10~60
マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。
材質
高密度ウレタンフォーム
長さ(mm)
300
硬度
25
使用温度(℃)
(持続最高)60/粘着部40・(持続最低)-10
瞬間使用温度(℃)
(最高)120
RoHS指令(10物質対応)
対応
超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。
エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。
可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。
幅(mm)
500
長さ(mm)
1000
材質
ウレタン
色
黒
使用温度範囲
常温~70℃
密度(kg/m3)
48
圧縮残留歪みが少ないです。
シール性に優れてます。
高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に
材質
高密度マイクロセルウレタンフォーム
仕様
圧縮残留歪2.7%
種別
L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
色
黒
衝撃吸収性の良いマイクロセルウレタンフォームを素材に使用しています。ヘタリが少なく(形状保持性に優れる)、クッション性(エネルギー吸収性・衝撃吸収性に優れる)が良いので疲れにくいです。再はく離テープを使用していますのではがす時も簡単です。
用途作業台などの防振材。
厚さ(mm)
3
幅(mm)
500
長さ(mm)
24000
トラスコ品番
455-9975
材質
発泡ウレタン
質量(kg)
11.7
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~70
1巻
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。
長さ(mm)
300
幅(mm)
50
材質
高密度ウレタンフォーム
硬度
25
瞬間使用温度(℃)
最高:120
最高使用温度(℃)
持続:60(粘着部40℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
持続:-10
圧縮残留歪みが少ないです。
シール性に優れてます。
高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に
厚さ(mm)
5
材質
高密度マイクロセルウレタンフォーム
長さ(m)
15
仕様
圧縮残留歪2.7%
種別
L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
色
黒
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)
1
仕様
片面粘着テープ付
材質
汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度
60(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.15
耐油性(%)
120
耐寒温度(℃)
-40
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
ウレタン
色
黒
使用温度範囲
-20~70℃
目の粗さ
-
密度(kg/m3)
25
圧縮残留歪みが少ないです。シール性に優れてます。高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に。
材質
高密度マイクロセルウレタンフォーム
トラスコ品番
818-4101
質量(kg)
10
2018年トラスコ掲載ページ
2 0211
1巻
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質
ウレタンフォーム
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。
厚さ(mm)
10
長さ(mm)
300
幅(mm)
30
材質
高密度ウレタンフォーム
硬度
25
瞬間使用温度(℃)
最高:120
最高使用温度(℃)
持続:60(粘着部40℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
持続:-10
1枚
¥369
税込¥406
当日出荷
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
ウレタン
色
灰
使用温度範囲
-20~70℃
目の粗さ
-
密度(kg/m3)
22
硬さ(N)
107.9±22.6
衝撃吸収性の良いマイクロセルウレタンフォームを素材に使用しています。ヘタリが少なく(形状保持性に優れる)、クッション性(エネルギー吸収性・衝撃吸収性に優れる)が良いので疲れにくいです。再はく離テープを使用していますのではがす時も簡単です。
用途作業台などの防振材。
厚さ(mm)
5
幅(mm)
500
長さ(mm)
15000
トラスコ品番
455-9983
材質
発泡ウレタン
質量(kg)
11.5
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~70
1巻
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。
反撥弾性に優れています。
加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。
CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など
家庭用電気機器、通信機器など
ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など
窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
仕様
テープ付
材質
【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系
色
黒
規格
UL94HF-1合格品
硬度
25±5
比重
0.23±0.03
伸び(%)
180以上
引張強度(kPa)
800以上
25%圧縮荷重(kPa)
50~80
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲
-20~70℃
密度(kg/m3)
65
弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途断熱、保温材、パッキンとして。
材質
NR
色
黒
幅×長さ(mm)
100×1000
RoHS指令(10物質対応)
対応