- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- ポンチ部品のおすすめ人気ランキング
ポンチ部品のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新125件の「ポンチ部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリングポンチ」、「マーキングポンチ」、「ポンチ」などの商品も取り扱っております。
TRUSCO超硬自動ポンチ用替バネ・替ピン
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
全長(mm)135最大打力(N)294グリップ最大径(Φmm)18ポンチ軸径(Φmm)4.5パームプロテクター径(Φmm)-材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
先端角(°)60
エフケーパッキン打抜ポンチセット
ホルダーに替刃を付け替えて、リング状パッキンが作成できます。
はじめに外径を抜き、次にセンターマークを合わせて内径を抜くと手軽にパッキンが作成できます。
替刃のサイズは5mmから40mmまで17種類。
銅パッキン(0.5mm以下)も作成できます。
パッキン作成以外にベルトポンチとしても使用できます。
セット内容替刃ポンチ17種類、ホルダー、部品セット(スプリング、ピン、Lレンチ、ネジ)材質ポンチ:S45C(焼入硬度HRC57)。ホルダー:S45C(メッキ処理、ピン付)寸法(mm)5・6・8・9・10・13・16・19・20・22・25・28・30・32・35・38・40穴あけ能力(mm)ゴム/紙:7。鉄板:0.2。銅板:0.5
1セット(22点組)
¥31,980税込¥35,178
当日出荷
用途190専用パーツ。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979税込¥1,077
3日以内出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90
正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。円筒形状や異形物の穴あけポンチング。硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC56±2材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
オートポンチ(180)付属の取替用先端チップです。耐摩耗性、耐衝撃性に優れたSK材を使用しています。
用途目印作業・ケガキ作業・ドリルの位置決めなどに。直径(Φmm)6質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859税込¥945
当日出荷
用途オートポンチ・ネイルポンチ専用取替え部品。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599税込¥659
3日以内出荷
ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。
連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。
ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。
ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)160適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。トラスコ品番373-9023質量(g)160寸法D1(mm)28寸法D2(mm)34寸法l1(mm)90寸法l2(mm)70
1本
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
ハンマー打ち不要!片手で押すだけ簡単打ち込み!。強弱調節機能付。力を入れやすいボールグリップ!転がりも防止
用途穴あけ作業の位置決めに材質(本体)真鍮材質(グリップ)ポリプロピレン材質(刃先)クロムバナジウム鋼
1個
¥349税込¥384
当日出荷
正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。セット内容ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm材質ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3質量(g)210寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×76×40対応機種インパクトドライバー・電気ドリルくわえられる加工物寸法(mm)(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
本体S-C材。
先端超硬チップ付。
グリップ部、黒染+ローレット加工品。
作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
材質(本体)S-C材材質(グリップ)黒染+ローレット加工材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応