ポータブル洗濯機のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
77件の「ポータブル洗濯機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型洗濯機」、「里芋洗い機」、「野菜 洗い 機」などの商品も取り扱っております。
マルチ洗浄機 アルミスランキング1位
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。 タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6容量(g)(洗濯)600トラスコ品番759-0229幅(mm)362質量(kg)4.5高さ(mm)525種類ハンディ洗濯機奥行(mm)362容量(L)10(最大)電源単相100V消費電力85W設定方式標準・弱洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双タイマー設定3・6・9・12・15分RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698税込10,668
当日出荷

バケツ洗濯機 トクハラ・テクノロジーランキング2位
トクハラ・テクノロジーバケツ洗濯機
今ある洗濯機で洗いたくない衣類ありませんか? 1.ペットのタオル、服 2.泥だらけの野球のユニフォーム、サッカーのTシャツ、パンツ、作業着、雑巾 3.幼児のパンツ、衣類 4.砂まみれの海水着 5.ジャガイモ等の泥落としに最適な洗濯機です!
仕様洗濯:標準(5.5秒作動⇒4秒停止の繰り返し)寸法(mm)345×345×500質量(kg)約4.0消費電力(W)160定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約1.4運転音(dB)62タイマー15洗濯容量(g)約500水量(L)最大使用水量:8
1台
7,998税込8,798
当日出荷

折りたたみ式ミニ洗濯機 サイエルインターナショナルランキング3位
サイエルインターナショナル折りたたみ式ミニ洗濯機
折りたたんで収納できるコンパクトなミニ洗濯機。Tシャツ1~2枚、靴下なら3~4足、タオルなら1~2枚程度を洗うことができるので、通常の洗濯物と分けて洗いたい赤ちゃんの衣類やペット用品などでのご利用が便利です。 左右に回転して汚れを除去、オゾン発生器と高速振動機が交互に動作するので、消臭・除菌効果も期待できます。 洗濯時間は約10分、洗濯完了すると自動的に電源オフします。
用途ベビー用品、おもちゃ、ペット用品等分別洗いしたい小物に便利容量(kg)約0.8寸法(mm)展開時:約285×285×240,収納時:約285×285×105質量(kg)約1.96消費電力(W)約10定格入力電圧(V)DC12使用の目安洗濯量:Tシャツ1-2枚、フェイスタオル1-2枚、靴下3-4足付属品洗濯機本体、ACアダプター、取扱説明書保証期間6ヶ月種類ハンディ洗濯機
1個
10,980税込12,078
当日出荷

ポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO ROOMMATEランキング4位
ちょこっと洗いにちょうどいい1.2kgポータブル洗濯機。本体重量4.5kgと女性でも楽に持ち運べる軽量が魅力です。ワイシャツ2枚、Tシャツ3枚、靴下なら5足と結構洗えちゃいます。さらに靴洗い用ブラシを装着して靴もそのまま洗濯OK。ペット用品の洗濯や、土のついた野菜の土落としにもオススメです。「洗い」「すすぎ」「脱水」モードを選択してタイマーをセットするだけのシンプル操作です。
付属品給水ホース、靴洗い用ブラシ、脱水用カゴ、脱水用押さえフタ、ドライバー、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅320×奥行40×高さ460質量(kg)4.5消費電力(W)260電源AC100V50/60Hz(コード長1.5m)洗濯容量(kg)最大1.2防水IPX4
1台
10,980税込12,078
当日出荷

全手動ウォッシャー ELPAランキング5位
ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg)約2種類ハンディ洗濯機寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×343(最大値)容量(kg)約2アズワン品番64-4373-86
1台
7,314税込8,045
当日出荷

面倒な里芋の皮むきが楽々.約6秒毎の自動反転で里芋の皮がきれいにむけます。 バケツ部分は半透明で中身を確認しながら作業ができます
用途里芋の皮むき仕様水量:(最大)8幅(mm)362高さ(mm)386奥行(mm)362電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)88本体質量(kg)4.2オートタイマー(分)15最大荷重(kg)2
1台
8,998税込9,898
7日以内出荷

シービージャパンウォッシュボーイ TOM-12f
人気のバケツウォッシャーから新型が登場!抗菌仕様で毎日の洗濯をより快適に… ドロドロに汚れた衣類や靴がそのまま洗える、コンパクトなバケツ型の洗浄機 ウォッシュボーイは泥が付いたままでも入れて洗えるので、子供の汗だくユニフォームや泥だらけの運動靴などをブラシでゴシゴシ手洗いする手間を省くことが出来ます ペット用品・ベビー用品・介護用品など、分け洗いをしたいものにもピッタリ 毎日使うエコバッグやマスク洗いにも使えます
セット内容バケツ部、駆動部、取扱説明書(保証書付き)材質[本体(胴体部)]PP、[設定ダイヤル]ABS樹脂質量(kg)4.7定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×325×495(ハンドルを除く)運転時間(分)15標準使用水量(L)10洗濯容量(g)600(乾燥時の布質量)
1台
14,980税込16,478
3日以内出荷

頑固な汚れ落としに!洗濯と脱水ができる2槽式。洗濯槽と脱水槽が分かれた2槽式コンパクトサイズで汚れが気になる衣類を洗いながら手洗いした小物を脱水など洗濯と脱水を同時進行できます。洗濯時間が短縮できる便利な1台。2台目の洗濯機におすすめ!。操作しやすいダイヤル式。排水ホース付き。一度にコレだけ洗える!衣類の洗濯目安/肌着:約3枚、下着:約3枚、靴下:約6枚。洗濯槽容量約3.6kg、脱水槽容量約2kg。脱水槽はステンレス製で耐久性に優れ衛生的。洗濯タイマー最大約15分、脱水タイマー最大約5分。色柄物の洗い分けに、汚れがひどい衣類に、毛だらけのペット服に。洗濯槽に糸くずフィルター付き。軽量コンパクトなのでお好きな場所で使えます。両側に取っ手付き。1年間保証書付き
セット内容本体、脱水用内フタ、糸くずフィルター、取扱説明書材質本体:ポリプロピレン、ダイヤルパネル:ABS樹脂、排水ホース:ポリエチレン質量(kg)(約)10ホワイト種類2槽式洗濯機電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(洗濯)240・(脱水)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×36×57.5ホース長さ(cm)排水:(約)42(本体よりホース先端まで)洗濯方法うずまき式(反転方式)、脱水方式:遠心脱水式洗濯容量(kg)約3.6・(脱水)約2
1台
23,980税込26,378
5日以内出荷

取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水 脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ 5分タイマー付
質量(kg)8電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×600コード長さ(cm)150ドラム容量(L)約20脱水容量(kg)約3
1台
16,980税込18,678
当日出荷

ひとり暮らしにぴったりのコンパクトサイズ。洗濯物の出し入れがしやすいワイド設計。6つのコースを搭載(標準、強力、ソフト、おいそぎ、つけおき、脱水)。ボタンを押すだけの簡単操作。少ない水量で選択できる節水仕様。糸くずフィルター、チャイルドロック機能搭載。
用途ひとり暮らしの洗濯や、部活着、ユニフォーム、作業着、ペット用品用などに便利。事務所やオフィス、研究室、寮、部室、スポーツジムなどにも。新生活/単身赴任/異動/引っ越し/引越し/コンパクト/スリム/3.8kg/3kgクラス/4kgクラス/毛布/ワイシャツ/Yシャツ/Tシャツ/下着/小型/洗濯器/チャイルドロック/狭小住宅/狭小物件/アパート/マンション/寮/学生寮付属品取扱説明書兼保証書、外部排水ホース、給水ホース、給水栓つぎて、底部カバー、ねじ×2個質量(kg)20種類縦型洗濯機電源AC100V(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯時)199/224、(脱水時)165/215保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×50×79(幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む)標準使用水量(L)82洗濯方法渦巻き式取扱説明書(8.96MB)供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.85洗濯容量(kg)3.8
1台
29,980税込32,978
翌々日出荷

材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)タイプバケツ容量(L)15外径×高さH(Φmm×mm)307×320TKG品番7-0264-1201TKG品番(2017)6-0247-1201
1個
3,998税込4,398
当日出荷

ダイアモンドヘッド手回し洗濯機
電気がなくても洗濯できる手回し洗濯機。使用水量Max10LでTシャツなら一度に3~4枚、タオル2~4枚、ズボン2本程度洗濯可能です。大型ハンドルで楽々回せ、電気のないキャンプ場や避難所等でも活躍します。本体底面には吸盤がついており、グラつくことなく安定した洗濯が可能です。
付属品クランクハンドル、取扱説明書、保証書材質ABS、PP質量(g)約2260容量(L)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約335×350×335保証期間お買い上げより6ヶ月使用環境温度(℃)耐冷:約-10、耐熱:約45
1台
5,998税込6,598
4日以内出荷

材質PP/PE/ABS質量(kg)約2.0ブルー種類ハンディ洗濯機寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×350×410
1台
6,988税込7,687
8日以内出荷

電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。 脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。 子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。 そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です! 自分で動かすので強弱の調整は自分次第。 弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます! いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ! 分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。 そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品! びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×380×330質量(g)3800付属品本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書寸法(直径Φ×高さH)(mm)脱水槽:200×180容量(L)最大脱水:5.9ホース内径(Φmm)30ホース長さ(mm)850
1個
7,998税込8,798
翌々日出荷

誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。 洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。 衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、 洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個)質量(kg)30種類縦型洗濯機定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60共用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンコー[日用品]バケツランドリー2
手軽に別洗いできる小型洗濯機のバケツランドリー
セット内容洗濯槽、電動部、フタ、日本語取扱説明書材質ABS、PP質量(kg)約5.2種類小型洗濯機消費電力(W)約135電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×490電源コード(m)0.9タイマー設定~15分使用水温(℃)40以下防水性IPX4洗濯容量(kg)約1.2
1個
10,680税込11,748
翌々日出荷

1台
58,980税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

簡単に芋の皮がむけます。
用途芋の水洗い、皮むきにトラスコ品番819-5488材質質量(g)560幅(cm)20長さ(cm)20高さ(cm)50
1個
3,798税込4,178
当日出荷

ステンレス脱水槽でいつも清潔。 大きい文字で見やすい操作パネル。 切り替えしやすい新型つまみ。 衣類のからみを抑える水流方式。 終了ブザー、給水切換機能、すすぎ水位調整機能付き。
付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーブ(1)材質(洗濯槽)プラスチック(脱水槽)ステンレス質量(kg)25.5タイプ標準、ソフト電源電圧単相100V(50/60Hz共有)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×438×920対応(防水パン)幅640×奥行350(mm)電源コード(m)1.9ホース長さ(m)(排水)0.6(側面から出た長さ)使用時間(分)(標準洗濯)16(脱水)6機能毛布洗い(2.6Kgまで)、真下排水(可能)、Yシャツ洗濯枚数(17枚)排水左右2方向定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)230/280(脱水)100/140運転音(洗濯)43/46(脱水)47/51標準使用水量(L)高43、中36、低30洗濯容量(kg)5.5脱水容量(kg)5
1台
29,980税込32,978
6日以内出荷

シービージャパンブラッシュボーイ
【グッバイ手洗い!】運動着やペットグッズなど頑固な汚れも手洗いいらず。回転ブラシでゴシゴシ、パワフル洗浄!。ブラシパーツを付け替えて靴洗い&通常洗い可能。付属のブラシパーツは、ワンタッチで着脱できるので、無理に力を入れなくても楽に取り外しすることができます。排水用のスライド蓋付き。パーツをまとめてコンパクト収納可能。使用水量10L、洗濯容量600g、設定最長15分タイマー。
セット内容バケツ部、駆動部、ブラシパーツ、取扱説明書(保証書付き)消費電力(W)120定格電圧AC100Vコード長さ(m)電源:1本体質量(kg)4.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×325×495(ハンドルを除く)運転時間(分)連続:15標準使用水量(L)10(水+洗濯物の最大容量)洗濯容量(g)600(乾燥時の布質量)
1個
16,980税込18,678
7日以内出荷