- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 洗濯用品
- ポールサポーターのおすすめ人気ランキング
ポールサポーターのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新106件の「ポールサポーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポールバンドボード」、「物干し台」、「ポール」などの商品も取り扱っております。
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポールサポーター
ポールの器具取付け万能金具
サビに強い溶融亜鉛めっき(ドブ浸け)を採用
ボックスの大きさを問わない。ダクトチャンネルの長さで調整、必要な場合は複数使用
4点固定の場合の位置決めが楽に。今までは4点共に位置が決まっている必要があったが、ポールサポーターを使えば2点の位置決めでOK(コの字形をボックス面に使用し、ギヤシットでボルトを立てる)
用途ポール等へのボックスの取付
ポール等への投光器の取付
ポール等への看板(小型の袖看板)の取付
仮設用メーターおよび分電盤の取付
単体での大きな配管の立ち上げ
簡易フェンスの作成付属品ピアスビス4本(ポールサポーター1個につき)
1パック(10個)
¥8,998税込¥9,898
翌々日出荷
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下取付可能質量(kg)150以下
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
ボックスをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。
適合パイプ径(Φmm)80~200許容静荷重(N[kgf])ステンレスバンド10mm使用時:垂直方向49(5)、。ステンレスバンド20mm使用時:垂直方向98(10)、。鋼製バンド25mm使用時:垂直方向98(10)
サビに強いステンレス製の物干し支柱とブロー台のセット品です。ブロー台は砂や水を入れて使用するポリタンクタイプです。設置も簡単に行えます。両側が伸縮するため、コンパクトに収納できます。
トラスコ品番485-7801材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン幅(mm)800高さ(mm)1195~1690質量(g)2680(1台あたり)奥行(mm)315耐荷重(kg)全体24/竿1本あたり6(土台重量1つあたり14kg以上(水使用)時)、全体40/竿1本あたり10(土台重量1つあたり15kg以上(砂使用)時)使用の目安(干す量)シャツ等:20枚、バスタオル:6枚、タオル5枚、小物:24枚、(人数)約5人
1セット
¥7,698税込¥8,468
当日出荷
鉄(カチオン塗装黒)です。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄(カチオン塗装)質量(g)85
1個
¥719税込¥791
当日出荷
ユニット看板取付用金具凸型 鉄製
木枠で作られた工事名称看板や法令許可票などを仮囲い万能鋼板に取り付ける為の金具です。
材質鉄製トラスコ品番737-6031寸法(mm)25×90×25厚(ボルト含まず)質量(g)60
1個
¥449税込¥494
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。板受けに使用します。
材質プラスチック色グレー質量(g)33
1個
¥269税込¥296
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0寸法W(mm)19寸法L2(mm)28穴径(Φmm)6.5穴ピッチ(mm)25材質ステンレス(SUS304)
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプに棚板を固定するのに使用します。
材質プラスチック
ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。
各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。)
色ベージュ適合パイプ径(Φmm)内ガイド/80~120、外ガイド/250~320許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/90[10]適合ねじ径(Φmm)3.5~4.1
持ち運び簡単な屋外物干し台です。
竿をしっかりキャッチする着脱可能な竿受けを採用しました。
用途屋外での布団干し、衣類も大量に干せます仕様高さは伸縮式、洗濯物の丈にあわせて調整可能 竿(別売り)は3本までかけれますトラスコ品番479-9054材質ステンレス巻きスチ-ルパイプ、ポリプロピレン(PP)・ABS樹脂、ステンレス・鉄(メッキ)幅(mm)730質量(kg)4.8色ステン&グレー高さ(mm)1180~1500奥行(mm)800耐荷重(kg)約30まで(竿掛け3本)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1180~1500×730×790
1台
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
人の誘導や区間指定に。差し込むだけの簡単組立。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
材質PE寸法(mm)(おもり部)Φ250×約100
樹脂性ベースはベース本体の中に水や砂を入れて使用します。
用途物干金物サイズ(mm)440×350×175材質PE質量(kg)2色ライトグレー
ブロー台付きで安定性のあるものほし台。干し部は高さ調整が可能、向きを変えれば片側・両側どちらでも使えます。風に強いストッパー付きの竿受けを採用しています。竿かけ数:4本、かけられる重さ:全体で約30kgまで。
用途砂や水を入れて使用するブロー台がついたものほし台です材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(台部)ポリエチレン樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)色ステン/グレー質量(g)6300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×800×1050~1700
1セット
¥9,798税込¥10,778
当日出荷
フラット形状で直進性抜群!
狭いところの配線に便利!
フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群
軽くて強いグラスファイバー製ロッド
薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適
電気・通信・LAN配線工事に最適
線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5)付属品収納ケース破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
イワブチ小径バンド
用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。適合径(Φmm)114.3厚さ(mm)2.3規格NHK適合品寸法b(mm)38ボルト径d1(mm)M12×25ボルト径d2(mm)M12×90
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
材質パイプ/ステンレス巻き鋼管、タオル掛け/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ幅(mm)500色ステンレス高さ(mm)1270奥行(mm)520耐荷重(kg)22アズワン品番65-0603-10
1個
¥5,698税込¥6,268
3日以内出荷