ポール取付金具のおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
317件の「ポール取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポール 固定金具」、「屋外取付金具」、「ポール固定」などの商品も取り扱っております。
取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容 ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 材質 表面処理 溶融亜鉛めっき 板厚(mm) ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2 取付可能厚(mm) (キャビネット板厚)3.2以下 取付可能質量(kg) 150以下
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 バンドは丈夫なステンレス製です。 ケガ防止用保護キャップ付
規格 器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm) 許容静荷重(kN[kgf]) 垂直方向/98[10]
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ポール取付金具
材質 鋼:ステンレス 質量(kg) 0.2 高さ×幅(mm) 140×86 アズワン品番 64-9315-04
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

カメラハウジング用ブラケットをポールへ固定するための金具です。
適合 (カメラハウジング用ブラケット)SD-211A、SD-205N 材質 アルミニウム 質量(g) 約1080 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×113×45 適合ポール径(Φmm) 130まで
1個
6,498 税込7,148
当日出荷


メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
ベージュ
1個ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート柱、ポールへの取付け時にご使用ください。 取付可能ポール径はΦ60~Φ400mmです。 幅25mm以下のバンドを別途ご用意ください。
材質 ステンレス 仕様 幅25mm以下のバンド用 セット内容 金具2本 取付ねじ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外筐体の取付けに。 規格 総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
1組
8,998 税込9,898
10日以内出荷

材質 セット内容 ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 表面処理 溶融亜鉛めっき 板厚(mm) ポール受け金具:3.2。バンド:1.2、1.6
1セット
6,598 税込7,258
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)ポールマウントブラケット
マウントアダプター 一体化されたデザイン
セット内容 本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ 材質 アルミニウム 質量(kg) 0.27 径(Φmm) 主:80~150 外形寸法(mm) 125.6×114×20 荷重(kg) 軸受:3 動作湿度(%) 0~90(結露無し) 色(本体) 動作温度範囲(℃) -40~60
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

用途ガレージまわりの安全確認のため 材質 【金具】スチール(ユニクロメッキ) 適合ポール径(Φmm) 15~60
1パック
799 税込879
当日出荷


ウオルボックスをバンドでコンクリートポールに取り付ける場合に使用します。 ウオルボックス以外に、ミラックハンガー、サドル等も取り付けられます。 仮止めテープ付きなので、コン柱に仮保持でき、バンド通しがラクにできます。
仕様 ウオルボックス(B-1A、WB-2A、WB-3A、WB-12A、WB-1D、WB-2D、WB-3D、WB-10D、WB-11D)WB-12D 付属品 タッピンねじ(5×8)×4本付 材質 ステンレス製 バンド幅(mm) 50以下 ボール径(Φmm) 150以上 許容静荷重(N[kgf]) 垂直方向49(5)
1個
959 税込1,055
当日出荷

平リブ専用のポール取付金具です。ビス及びナット等が付属しています。
用途平リブ式標識の掲示に。 取付け方法 ボルト止め(ボルト・ナット付属) 材質/仕上 本体:アルミ ボルト:スチール 付属品 ボルト×2本 ナット×2個 ワッシャー×2個 タイプ 片面表示タイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。)
ベージュ 適合パイプ径(Φmm) 内ガイド/80~120、外ガイド/250~320 許容静荷重(kN[kgf]) 垂直方向/90[10] 適合ねじ径(Φmm) 3.5~4.1
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
1個(1個)ほか
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ポールバンドにコンセント、ブレーカ等が木ビスで簡単に取り付けられる溝付きボードをドッキングしました。 ポールへの取り付けは、ビス締め1本でOKです。 ボードは直接、壁等にも取り付けられます。 ケガ防止用保護キャップ付。
ベージュ 適合ねじ(mm) 3.5~3.8 適合パイプ径(Φmm) 89 許容静荷重(N[kgf]) 垂直方向=29(3)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)ポール用ブラケット
ブラケット及びボックスにて使用 一体化されたデザイン
材質 SECC 質量(kg) 1.1 取付方式 支柱 外形寸法(mm) 130.4×170×45 荷重(kg) 軸受:10 取付可能ポール径(Φmm) 80~150 動作湿度(%RH) 0~90 動作温度範囲(℃) -40~+60
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

山陽商会(AMENITY COX)標識取付金具
上下穴式標識板を丸ポールに取り付ける時に用いる金具です。ポールの直径が60.5Φに適合します
材質 スチールメッキ加工済み
1枚
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)