マイクロハンマーのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
105件の「マイクロハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニハンマー」、「精密ハンマー」、「ゴム ミニハンマー」などの商品も取り扱っております。
マイクロ・ヘッド交換ハンマー TRUSCOランキング1位
種類コンビハンマー頭径(Φmm)12全長(mm)180材質(頭)炭素鋼/真鍮/ナイロン材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂主な用途組立作業セット内容鉄(平)、鉄凸、ナイロン、真鍮トラスコ品番437-6439質量(g)99頭の全長(mm)56
1個
1,298税込1,428
当日出荷

マイクロ・ヘッド交換ハンマー ANEXランキング2位
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類コンビハンマー頭径(Φmm)12全長(mm)180材質(頭)炭素鋼/真鍮(brass)/ナイロン(PA)材質(柄部)PP+エラストマー樹脂主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業ハンドル径(Φmm)15頭部長(mm)56セット内容鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能)質量(g)99トラスコ品番774-3602
1セット
1,698税込1,868
当日出荷

マイクロ・コンビハンマー ANEXランキング3位
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
トラスコ品番493-6060セット内容鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能)全長(mm)180質量(g)68種類コンビハンマーハンドル径(Φmm)15頭径(Φmm)12材質(柄部)PP+エラストマー樹脂材質(頭)炭素鋼/ナイロン(PA)頭部長(mm)56主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
1本
999税込1,099
当日出荷

マイクロプロハンマー オーエッチ工業ランキング4位
ヘッドは簡単に交換できます。
用途ピンでパンチの打ち込み ダイスの打ち込み 金型部品の修正時・バイパスでの平行出し 金型のカム部やスライド部の動作チェック種類特殊ハンマー主な用途金型作業
1本
2,398税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ミニハンマ KTCランキング5位
交換式ヘッド(鉄・樹脂・真鍮)により、用途に応じた使用が可能です。 ヘッドはねじ込みタイプです。 各種オイルシール、小型ベアリングの圧入や、割ピンの脱着に最適です。 樹脂ヘッド・真鍮ヘッド各1コ付。
種類コンビハンマー材質(頭)鉄/樹脂/真鍮材質(柄部)樹脂主な用途機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業
1丁
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


種類コンビハンマー頭径(Φmm)14全長(mm)245材質(柄部)エラストマー主な用途打ち込み作業
1個
760税込836
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種類コンビハンマー頭径(Φmm)12全長(mm)180材質(頭)炭素鋼/ナイロン材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂主な用途組立作業セット内容鉄(平)、ナイロントラスコ品番437-6421質量(g)68頭の全長(mm)56
1個
899税込989
当日出荷

頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類樹脂ハンマー材質(頭)プラスチック材質(柄部)主な用途金型作業硬度A90関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。 頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。 本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。 ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類コンビハンマー頭径(Φmm)14全長(mm)245材質(頭)TPE/ナイロン/真鍮材質(柄部)PP主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業ハンドル径(Φmm)19頭部長(mm)65セット内容鉄平・鉄凸・鉄長丸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能)質量(g)163トラスコ品番493-7236
1セット
1,498税込1,648
当日出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類コンビハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)265材質(頭)TPE/ナイロン/真鍮材質(柄部)PP主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業ハンドル径(Φmm)25頭部長(mm)75サイズセット内容鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能)トラスコ品番493-6396
1セット
1,698税込1,868
当日出荷

種類ハンマー替ヘッド適合機種TH-9015、9016、9017頭径(mm)12
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ナイロン製ヘッドの使用は打撃面を傷つけたいない時に最適です。鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久力を実現しました。頭部は特殊鋼を内部まで全体焼き入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭部が抜けず、安心です。
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)265材質(頭)TPE材質(柄部)PP主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理ハンドル径(Φmm)25頭部長(mm)75サイズセット内容ナイロンヘッド(交換可能)質量(g)165トラスコ品番493-5985
1本
1,098税込1,208
当日出荷

特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
用途精密作業や木製品等の組立作業に使用。種類コンビハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)265材質(頭)炭素鋼/真鍮/ナイロン材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂主な用途組立作業質量(g)288セット内容鉄平、鉄凸、真鍮、ナイロン、交換ヘッド×各1個頭部長(mm)75トラスコ品番270-9341
1個
1,698税込1,868
当日出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類ハンマー替ヘッド
1セット
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
トラスコ品番774-3581セット内容鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能)全長(mm)245質量(g)117種類コンビハンマーハンドル径(Φmm)19頭径(Φmm)14材質(柄部)PP材質(頭)TPE/ナイロン頭部長(mm)65主な用途土木作業/組立作業
1本
979税込1,077
当日出荷

頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー材質(頭)樹脂・ゴム材質(柄部)主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
用途精密作業や木製品等の組立作業に使用。種類コンビハンマー頭径(Φmm)14全長(mm)245材質(頭)炭素鋼/真鍮/ナイロン材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂主な用途組立作業質量(g)148セット内容鉄平、鉄丸、鉄長丸、ナイロン、真鍮、交換ヘッド×各1個頭部長(mm)65トラスコ品番270-9384
1個
1,598税込1,758
当日出荷

ヘッドがプラスチックのため素材を傷付けにくく組立作業等に最適です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途素材を傷付けない打撃作業用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途打撃作業材質(ヘッド)樹脂
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。 頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。 本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。 ハンマーの頭が抜けず、安心です。 後部キャップには収納スペースあり
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)25全長(mm)285材質(頭)TPE材質(柄部)PP主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理ハンドル径(Φmm)32頭部長(mm)100質量(g)272トラスコ品番493-6451
1本
1,198税込1,318
当日出荷