- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- マキタ40vのおすすめ人気ランキング
マキタ40vのおすすめ人気ランキング
2026/01/25更新114件の「マキタ40v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 40vmax」、「マキタ BL4040」、「マキタ 40v グラインダー」などの商品も取り扱っております。
専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合
Li-ion40Vmaxシリーズ
バッテリー
リチウムイオン電池
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット
30mLエンジン式同等のパワー
付属品
バッテリBL4040・充電器DC40RA・チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ13-16・六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ
質量(kg)
5.4
電源(V)
直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1863×230×209(草刈刃、飛散防護カバー含)
草刈刃(Φmm)
230(軽快チップソー)
回転数(min-1[回/分])
高速:0~7100、中速:0~6000、低速:0~4200
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
付属品
(+)ビット2-65、フック
質量(kg)
1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
119×86×247(BL4025装着時)
保護等級
IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)
締付能力(高力ボルト)
M5~M14
充電時間(分)
約19(実用)、約28(フル)
モード
4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)
締付能力(小ねじ)
M4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
1充電当たりの作業量
約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク
付属品
バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース
幅(mm)
86
全長(mm)
144
質量(kg)
1.9(バッテリ含)
高さ(mm)
248
電源(V)
直流36
打撃数(min-1[回/分])
0~4000
角ドライブsq(mm)
12.7
締付能力(普通ボルト)
M10~M20
機能
無段変速/正逆転切替LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)
M10~M16
最大締付トルク(N・m)
320
バッテリー容量(Ah)
2.5×2
防塵防水性能
IP56
充電時間(分)
DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)
回転数(min-1[回/分])
0~3200
適合バッテリー
BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F
振動3軸合成値(m/s2)
16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量
高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
クラス最高の静音性&滑るような操作性
種類
カプセル式&ワンタッチスイッチ
電圧(V)
直流36(40vmax)
質量(kg)
1.6(バッテリ含む)
商品タイプ
本体+バッテリー
長さ(mm)
1066
幅(mm)
113
高さ(mm)
152(パイプ、ノズル付)
集塵容量(L)
0.73
ハイパワー・軽快・低騒音
草刈刃(Φmm)
255(DCホワイトチップソー)
回転数(min-1[回/分])
高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600
電源(V)
直流36(40Vmax)
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット
30mLエンジン式同等のパワー
付属品
肩掛けバンド・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
質量(kg)
5.4
電源(V)
直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1001×255×209(本体のみ)
回転数(min-1[回/分])
高速:0~9700、中速:0~8200、低速:0~5700
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
BL4050F×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
バッテリー
リチウムイオン
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。
高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
機能
カラミトリ機能
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)
418
幅(mm)
140
質量(kg)
3.2(BL4040装着時)
高さ(mm)
169
電圧(V)
直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
418×140×169
砥石径(Φmm)
125
バッテリー容量(Ah)
2.5/4.0
バッテリー電圧(V)
直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)
22
回転数(min-1[回/分])
3000~8500
スイッチ種類
パドルスイッチ
軽量・コンパクト&ハイパワー
クルーズコントロール&ブーストモードで抜群の操作性
長さ(mm)
850・900・950
幅(mm)
167
質量(kg)
3.1(ノズル、バッテリ含む)
高さ(mm)
297
電源(V)
直流36(40Vmax)
風量(m3/min)
16(ブーストモード)、13.5(クルーズコントロール最大時)
風速(ノズル付)(m/s)
53.5(ブーストモード)、44(クルーズコントロール最大時)
1充電当たりの作業量
約1時間~7分(クルーズコントロール最小~最大)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
40
軽量18Vバッテリスプリット草刈り機
省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
セット内容
モーター、草刈アタッチメント、バッテリ×1 、充電器×1
関連資料
(4.2MB)
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
大規模現場や複数人のアウトドアなどに最適な「大容量サイズ」
ドアが途中からゆっくり閉まることで、手をはさむ心配を軽減
インナートレー付(500mLペットボトル約8本/350mL缶約12本収納可能)
ドレンコック付で庫内掃除後に水抜き可能
90°固定キャリーハンドルで運搬しやすい角度で固定可能
USB機器充電可能/瓶飲料の栓抜き付/大型キャスターで砂利道もスムーズ移動
仕様
【温蔵方式】ワイヤヒータ加熱方式
付属品
ACアダプタ・シガーソケット用コード
質量(kg)
27(BL4050F×2装着時)
消費電力(W)
冷却時:120/加熱時:85
電源
[リチウムイオンバッテリ]直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ]直流18V、[家庭用電源]AC100V50/60Hz、[自動車シガーソケット]DC12-24V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
【本機】867×465×476、【庫内】500×320×320
出力電圧(V)
直流5
出力電流(A)
直流2.4
保護等級
本体:IPX4
冷却方式
コンプレッサー・冷媒ガス(R-134a)圧縮方式/37g
収納本数(本)
ペットボトル(500mL)約50、ペットボトル(2L)約15
感電保護クラス
Class3
断熱材
ポリウレタンフォーム(発泡ガス:シクロペンタン)
保冷時間(時間)
約24.5(5℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
使用時間(時間)
【BL4050F×2本】約10(外気温30℃/-18℃設定時)/約24.5(外気温30℃/5℃設定時)/約6(外気温0℃/60℃設定時)、【BL1860B×2本】約5(外気温30℃/-18℃設定時)/約16(外気温30℃/5℃設定時)/約4(外気温0℃/60℃設定時)
関連資料
(5.24MB)
USBタイプ
USB-Aタイプ
保温時間(h)
約6(60℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
左右両傾斜+パワフル高精度切断。奥行きが変化しないスライド構造495mm。ターンベース角度微調整機工。「定回転制御」で安定した回転数。優れた作業性で高精度切断をさらにサポート。高輝度LEDライトを装備。
バッテリー電圧(V)
直流36(40Vmax)
ノコ刃外径(Φmm)
165(155~165)
ノコ刃内径(Φmm)
20
回転数(min-1[r.p.m])
4200
付属品
鮫肌チップソー(A-64353)、ダストバッグ、三角定規、たてバイス、六角棒スパナ5,2.5
質量(kg)
10.3(BL4025装着時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
495×400×470
最大切断寸法(mm)
ターンベース角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W182/H36×W150(20mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W182/H55×W150(20mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W182/H20×W150(20mm)。ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H30×W127/H36×W100(15mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W100(15mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W127/H20×W100(15mm)。ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W80(10mm)、(のこ刃傾斜右5°)-
ベース回転範囲(°)
【ターンベース】左47、右57
1台
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載。 集じんシステム付モデルもラインナップ。
先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。
防滴・防塵「アプト」。マキタの集じん技術を集結した、高い集じん力。
回転数(min-1[r.p.m])
0~950
打撃数(min-1[回/分])
0~4700
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
18
穴あけ能力(mm)コアビット
54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
65
振動3軸合成値(m/s2)
13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5(ドリル)
BL4040×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
バッテリー
リチウムイオン
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷