マキタ連結ビスのおすすめ人気ランキング

2026/03/30更新
125件の「マキタ連結ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平テープビス」、「連結ビス」、「オートパックスクリュードライバ」などの商品も取り扱っております。
カラー連結ビス マキタランキング1位
用途木質下地適合機種6841R材質頭径(Φmm)8.2表面処理ノンクロム胴径(Φmm)3.9
1箱(4000本)
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


オートパックスクリュードライバ マキタランキング3位
各種ボードを能率よく施工! サイレントクラッチ採用!。高速ネジ締めの6000min-1!
ねじ径(Φmm)4連結数50本(1連)回転数(min-1[r.p.m])6000電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)333付属品(+)ビット2-122L(3本)、フック質量(kg)1.7
1台
38,980税込42,878
3日以内出荷

ロール連結ビス コンパネ用 若井産業ランキング4位
頭部特殊形状で毛羽立ちにくい。 きれいな仕上がり。 環境に優しいクロムフリー品。
ねじ頭径(mm)7仕上シルバー
1箱(100本×20巻)
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ロール連結ビス白 若井産業ランキング5位
ホワイトコーティングで、ねじ頭が目立ちにくい。環境にやさしいクロムフリー品。
用途化粧石こうボード。頭径(mm)8ねじ径(mm)3.9
1箱(100本×20巻)
6,398税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

業界初 充電式でコイル連結ビス対応
質量(kg)2.4(バッテリ含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)342×90×242締付け能力(mm)連結ビス(コイルタイプ)Φ3.5×25~Φ4.2×41回転数(min-1[回/分])0~6000
1台
38,980税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

木下地・薄鋼板下地(t0.8mmまで)どちらも対応の兼用ねじです。 国土交通大臣認定取得(枠組壁工法(2×4)耐力壁認定、木造軸組工法耐力壁認定、木造軸組工法準耐力壁認定(品確法))
用途木・薄鋼下地兼用頭部径(Φmm)8.2径(Φmm)3.8
1箱(100本×20巻)
4,998税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

各種ボードを能率よく施工! コイルビス対応! コンパクト&高バランスボディ
ねじ径(Φmm)4ねじ長さ(mm)25~41連結数100本(1連)回転数(min-1[r.p.m])6000電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)10カーボンブラシ呼び番号408周波数(Hz)50/60仕様二重絶縁、正逆転両用付属品プラスチックケース、+ビット2-122(3本)、フック質量(kg)1.9長さ(mm)333幅(mm)83高さ(mm)247
1台
35,980税込39,578
3日以内出荷

各種ボードを能率よく施工! バランスのよい、軽量&コンパクトボディ!
ねじ径(Φmm)4連結数50本(1連)回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)333付属品(+)ビット2-122L(3本)、フック質量(kg)1.7
1台
35,980税込39,578
3日以内出荷


用途せっこうボード+木材仕様ラスパート材質呼び径(mm)3.8頭部形状ラッパD-8
1箱(1000本)
3,000税込3,300
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

KNフジニッテイロール連結ねじ
大工さんの必需品、ドライバー不要! ねじ打ち機使用で一発打ち込み。 建築内装用石膏ボード張りに活躍! ラッパ頭 コースねじ ラスパート(木下地用)
頭部径(Φmm)8.1線径(Φmm)3.8ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.9材質アルミキルド鋼ねじ径(mm)3.9表面処理ラスパートメッキ
1箱(100本×40巻)ほか
7,598税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

用途軽鉄(軽量鉄骨材)下地へのせっこうボード止めに材質表面処理ユニクロ頭径(mm)8呼び径(Φmm)3.5
1箱(100本×20巻)
5,598税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途合板+木材仕様電気亜鉛めっき材質呼び径(mm)4頭部形状フレキD-8
1箱(1000本)
4,334税込4,767
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地ねじの呼びM3.8頭径D(Φmm)8寸法d(Φmm)3.8表面処理ラスパート頭部梨地仕上げ
1箱(2000本)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途せっこうボード+軽量鉄骨材仕様ユニクロ材質呼び径(mm)3.5頭部形状ラッパD-8
1箱(100本×8巻)
2,754税込3,029
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

延長ハンドル付で床張り作業が快適!(取り外し可能)
ねじ径(Φmm)4連結数50本(1連)回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)999~1049付属品(+)ビット2-162L(3本)、フック質量(kg)2.7(ハンドル含む)
1台
39,980税込43,978
3日以内出荷

マキタ連結ビス
タイプ平テープタイプ適合機種FR440D、6840、6841、6842L、6832、6833、6834、6836、6837、6831D頭径(Φmm)8.2材質表面処理ノンクロム
1箱(4000本)
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロール連結ビス 鋼製下地兼用
環境にやさしいノンクロム塗装。 エアー工具の充填回数が少なくなる125巻。 パテがのりやすい梨地頭。 高低ねじ形状で木材、薄鋼板兼用。
材質SWCH22A頭部径(Φmm)8.2呼び径(mm)3.9表面処理ノンクロム塗装
1箱(2000本)
4,298税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

大工さんの必需品、ドライバー不要! ねじ打ち機使用で一発打ち込み。 建築内装用石膏ボード張りに活躍! ラッパ頭 H.Lねじ ラスパート(鋼製下地、木下地兼用)
頭部径(Φmm)8.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.9材質アルミキルド鋼線径(Φmm)3.8ねじ径(mm)3.9表面処理ラスパートメッキ
1箱(100本×20巻)ほか
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)