マキタ電動工具ケースのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
100件の「マキタ電動工具ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ グラインダー ケース」、「TW300DZ ケース」、「マキタ レシプロソー ケース」などの商品も取り扱っております。
プラスチックケース マキタランキング1位
充電式ディスクグラインダー用のプラスチックケースです。 対応機種:GA403D,GA404D、GA407D、GA408D、GA410D、GA412D、GA416D、GA418D、GA420D、 GA504D、GA508D、GA512D、GA518D、GA520D
1台
5,898税込6,488
当日出荷

マックパック タイプ1 マキタランキング2位
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
関連資料(5.4MB)
1個
3,998税込4,398
当日出荷

マックパック タイプ2 マキタランキング3位
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ157関連資料(5.4MB)
1個
4,998税込5,498
当日出荷

ケースのみ 18V充電工具用 モノタロウランキング4位
MonotaRO18V充電工具専用のケースです。
用途MonotaRO18V充電工具専用のケースです。適合本体・充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ。(MOKDDR-18.0Li)。・充電式インパクトドライバー 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIDR-18.0Li-175)。・充電式インパクトレンチ 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIR-18.0Li)。・充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ。(MOKIDR-18.0Li)材質HDPE寸法(mm)345×310×115質量(kg)1.27
1個
1,098税込1,208
当日出荷

ツールボックス ステンレス モノタロウランキング5位
見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品中皿トレー(樹脂製)×1個材質バックル:冷延鋼板シルバー材質(本体)SUS430+PP
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ210関連資料(5.4MB)
1個
5,998税込6,598
当日出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ315関連資料(5.4MB)
1個
6,998税込7,698
当日出荷



邪魔なコードがなく快適に作業できます。さらにお手持ちのマキタリチウムイオンバッテリシリーズ(18V-3.0Ah)製品のバッテリを使い回せます。 軽量・コンパクトボディは取り回し性抜群。さらに、切断時に作業がしやすいストレートボディ形状です。 部材の板厚に合わせて刃物の隙間が簡単に調整できます。バリが出にくく切断面がきれいに仕上がります。 両刃式で部材の変形が少ない切断が可能です。また、接触幅の狭いサイドブレードで部材は傷付きにくくなっています。 バッテリ残量オートストップ付。再起動防止(警告ランプ付)。ソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5ストローク数(min-1[回/分])4300バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×78×118最小切断半径(mm)250
1台
33,980税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタンシリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
1個
3,598税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
939税込1,033
3日以内出荷

電源(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326]ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工28穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10バッテリー電圧(V)10.8
1台
15,980税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.53(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200最大トルク(N・m)8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5穴あけ能力(mm) 木工Φ6ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2
1台
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! スマートに大容量収納を実現!
1セット
19,880税込21,868
当日出荷


低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、 極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18ネイル装填本数100本付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品質量(kg)2.2(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226バッテリーリチウムイオン作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
1台
35,980税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


【LS-BOXX 306】 不意に飛び出すのを防ぐ段付きストッパー付きです。 【i-BOXX 53S1】 小物類の整理・整頓にとっても便利。 【LS-T 92】 何にでも使える便利な汎用タイプ。
セット内容LS-BOXX 306、i-BOXX 53S1、LS-T 92アズワン品番65-2042-33
1セット
22,980税込25,278
当日出荷