マグネットキャッチのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
686件の「マグネットキャッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉 マグネットキャッチ」、「扉マグネット止め」、「小型マグネットキャッチ」などの商品も取り扱っております。
マグネットキャッチ MC200型 LAMP(スガツネ工業)ランキング1位
付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)20種類標準タイプ材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

強力・家具用マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっきホワイト
1個
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マグネットキャッチ TRUSCOランキング3位
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)50取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴吸着力(N)35質量(g)23厚さ(mm)15.4材質(本体)ポリプロピレン(PP)取付ピッチ(mm)42材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
1個
77税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マグネットキャッチ MC009型 LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)17種類標準タイプ材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

強力・エコノミーマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)ランキング5位
シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理ホワイト
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

付属品受座高さ(mm)17材質(本体)黄銅種類標準タイプ仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラスチック枠製のマグネットキャッチです。
用途一般機器材質ポリプロピレン(PP)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上茶色+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59税込65
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)質量(g)14.4材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色。(ヨーク・キーパー)SUS430/-。(マグネット)フェライト/-。(板バネ)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209税込230
当日出荷

ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品受座高さ(mm)15.3材質(本体)アルミ合金種類標準タイプ仕上本体:金色アルマイト。ヨーク:ニッケルめっき。受座:ニッケルめっき材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)材質(受座)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)極薄型マグネットキャッチ
縦幅10.2 mm、厚み2.4 mmとスリムな極薄型サイズです。
高さ(mm)10.2種類標準タイプ長さL(mm)42幅W(mm)2.4材質(本体)鋼(SPCC)仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
シルバー全長(mm)43質量(g)18材質(本体)アルミニウム材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取付面が2方向選べるようになっています。
用途配電盤・分電盤・工作機械等材質/処理(ハウジング)ZDC/Ni(梨地)。(ベース)ZDC/Ni。(ヨーク)SPCC/Zn。(マグネット)フェライト。(キーパー)SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座。スポンジクッション。十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-ホワイト材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ使用環境防錆
1個
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。吸着力(N)40材質マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。仕様本体・受座・ねじ付属品MC-YN001Pのみ。受座 MC-YN001U。十字穴付皿タッピンねじ3×14トラスコ品番418-3622材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき。(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっき吸着力(N[kgf])26.5[2.7]推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
429税込472
当日出荷

取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

堅牢なダイカスト製ボディです。吸着面に対して2方向の取り付け(水平・垂直)ができます。
高さ(mm)8材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)12種類標準タイプ長さL(mm)34吸着力(N)44.1仕上ニッケルめっき幅W(mm)13.5アズワン品番64-8608-06RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539税込593
当日出荷

1個
35税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)7.6使用温度範囲(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179税込197
当日出荷

簡易型タイプです。
吸着力(N)20トラスコ品番300-5101幅(mm)11.5厚さ(mm)11全長(mm)40シルバー質量(g)12取付ピッチ(mm)33推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)2.7×5長穴
1個
69税込76
当日出荷