- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- マグネットペンのおすすめ人気ランキング
マグネットペンのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新1,008件の「マグネットペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超強力ピックアップツール」、「ペン立て マグネット」、「マグネットボールペン」などの商品も取り扱っております。
強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
材質ステンレス質量(g)30使用範囲(mm)147~613吸着力(N[kgf])22[2.2]先端径(Φmm)14
1本
¥429税込¥472
当日出荷
超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。
握りやすいソフトグリップタイプです。
磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm)約850材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(シャフト)SUS304
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
携帯に便利なクリップ付き。
手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ。
ヘッド4ミリのスリムタイプ。
吸着力0.45lb/200g材質(本体)真鍮・クロームメッキ本体質量(g)22伸縮範囲(mm)(7段階)130~640本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×10×10先端径(Φmm)4
1本
¥929税込¥1,022
当日出荷
小さいのにしっかり固定
小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ
ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。
冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。
1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい
2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい
3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止
4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質エラストマー樹脂、ネオジム磁石特性強力
7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。ポケット収納に便利なクリップ付きです。ネオジム磁石の採用で従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。サイド磁力を低減し、狭いところでも側面へマグネットがとられにくくするエナジーリング採用。吊上能力は1.3kgです。
手の届かない場所でも簡単にキャッチが出来ます。マグネットキャップが側面の磁気を遮断し挿入時に周囲の金属への吸着を防ぎます。
7段階伸縮で、16.5cmから84cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。吸着力(最大)1500伸縮範囲(cm)16.5~84
1本
¥899税込¥989
当日出荷
手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。クリップ付で携帯に便利です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。吸着力(N)4.4全長(mm)130-640吸着面寸法(Φmm)7
1本
¥459税込¥505
当日出荷
超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!
材質ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ)質量(g)68使用範囲(mm)165-855吸着力(N[kgf])35[3.5]先端径(Φmm)(マグネット)15、(リング)18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥559税込¥615
当日出荷
モップ・ほうき・杖などをすっきり収納できます。
ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼り直せます。
用途モップ・ほうき・杖などの壁掛け用ホルダー。掛数(本)1耐荷重(kg)2仕様(取り付けできる面)光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス。(取り付けできない面)凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品トラスコ品番430-8638材質(本体/ローラー)スチール・PVC幅(mm)50高さ(mm)50質量(g)80奥行(mm)45材質(シール)スチレン系エラストマー
1個
¥599税込¥659
当日出荷
伸縮が簡単で携帯していただくのに便利です。落ちたネジ等を拾う時に便利です。
用途金属拾い。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。全長(mm)130~645トラスコ品番361-1931質量(g)30吸着力(N)13マグネット部寸法(mm)7.5表面磁束密度(T)0.3
1本
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
手の届かない場所でも簡単キャッチ!!
狭い場所でもマグネットでピックアップ。
6段階伸縮自在
携帯に便利なクリップ付き。
吸着能力(g)(最大)500
超強力な磁石を2個使用し、保持力抜群です。(A4コピー用紙で約14枚保持できます)
手触りがよく、滑りにくいエラストマー樹脂を採用しています。
つまんで持ち上げると同じ磁力を持つ製品に比べて従来の約半分の力で取り外せます。
片側だけを持ち上げると、マグネットを付けたまま紙を挟むことができます。
ペンタイプの小型ピックアップツール。クリップ付きですので携帯に便利です。
全長(mm)130~630先端径(mm)11ピックアップ1.7kg
1本
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
ネオジウム系希土類磁石の採用でメーカー従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。手の入らない狭い場所、複雑な機構内、液体(オイル等)中の落下物や、溝、穴に入り込んだ切粉を除くのに便利です。
吊上能力(kg)マグネット:0.45トラスコ品番373-9040質量(g)115寸法L(mm)520外径(Φmm)マグネット:6.5
1本
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
伸縮が簡単で携帯して頂くのに便利です。
用途金属拾い。全長(mm)133~556径(Φmm)(マグネット)11.0トラスコ品番320-0434質量(g)27吸着力(N)15
1本
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
直径18ミリの超ミニサイズの強力マグネットフック。スモールサイズながら500gの耐荷重を実現、鍵や名札の吊下げに最適。裏面には滑り止め特殊シート貼合。本体は丈夫なポリカ―ボネード樹脂採用。
用途マグネットフック材質ポリカーボネート樹脂/ネオジウム磁石直径(Φmm)18耐荷重(g)500特性強力
BAHCO(バーコ)マグネットピックアップツール ライト付き
先端に強力マグネットを装着しています。
先端以外は磁力を帯びないためピックアップ時に横に振られません。
強力LEDライトを装備しているため音がりでの作業も可能です。
最長5cmまで伸ばせます。
用途ねじやナットなど小さなパーツを拾い上げる時に。吸着力(N)33仕様LEDライト付きトラスコ品番356-0201材質本体/ステンレス(SUS304)、マグネット/ネオジム磁石、グリップ/エラストマー樹脂全長(mm)200~820質量(g)100電源ボタン型アルカリ電池(LR44×3個)(付属)マグネット部寸法(mm)Φ18.6
1本
¥4,598税込¥5,058
当日出荷









![マグネット 強力ミニマグネット フックタイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52971014-200205-02.jpg)