マグネット下げ振りのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
83件の「マグネット下げ振り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具 下げ振り」、「下げ振り レーザー」、「下げ振り タジマ」などの商品も取り扱っております。
パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン)ランキング1位
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り付属品下げ振り400g×1個仕様自動巻取式、下げ振り400g付材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール本体質量(g)658糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~1000
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パーフェクトキャッチG3-300 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン)ランキング2位
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り糸の長さ(m)3適合下げ振り質量(g)100~400仕様自動巻取式、下げ振り300g付付属品下げ振り400g×1個トラスコ品番387-1584材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール外形寸法(mm)縦91×横84×奥28本体質量(g)427
1個
3,898税込4,288
当日出荷

ハンディ下げ振り Jr. シンワ測定ランキング3位
衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン寸法(mm)87×82×27糸の長さ(m)3.5重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マグネット下げ振り TRUSCOランキング4位
強力形マグネットを使用。建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。大型ラチェット機構の採用で、操作性が良く、安全ストッパー付です。これにより、不意のショックを吸収できます。
用途建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。糸の長さ(m)10トラスコ品番232-2854寸法(mm)104×120×25質量(g)1200
1個
12,980税込14,278
当日出荷

レーザー下げ振り レッド Y'sGODランキング5位
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤)自動補正範囲±5°ライン幅(mm)約3/10m
1個
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン質量(g)225本体寸法(mm)125×100×35糸の長さ(m)5適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg)仕様スイピタ無しトラスコ品番816-4425
1個
2,998税込3,298
当日出荷

測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り仕様3m糸付材質(本体)スチール
1個
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鉄骨・柱・丸セバ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。
糸の長さ(m)4.5下げ振り質量(g)50~800仕様自在ストップ・自動巻き取り機能付寸法(mm)82×22×95質量(g)190吸着力マグネット/0.18KN糸の太さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷

錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘材質(本体)材質(リング)ステンレス材質(キャップ)ゴム
1個ほか
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)自動補正範囲±5°ライン幅(mm)約3/10m
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)Qキャッチ 下げ振りセット
造作用下げ振り保持器 鉄部にがっちりと吸着するマグネット アルミ枠・コンクリートに取り付けられるフック付(本体内蔵:フック長さ70mm) 下げ振りの重量に応じてバランスを取る為の糸の掛け替え機能付 見やすい蛍光黄色糸を使用 自動静止構造で素早く止まる下げ振り(ピーキャッチクイックブラ400g)付き
糸の長さ(m)4.5付属品下げ振り400g×1個トラスコ品番377-2322外形寸法(mm)縦101×横120×奥24本体質量(g)610
1個
4,598税込5,058
当日出荷

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器糸の長さ(m)7適合下げ振り質量(g)100~1000仕様自動巻取式付属品下げ振り400g×1個トラスコ品番387-1606材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール外形寸法(mm)縦120×横127×奥29本体質量(g)660
1個
5,798税込6,378
当日出荷

軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む)径(Φmm)32(閉脚時)電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売)線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池)全長(cm)16自動補正範囲約±4度制動方式ジンバル機構(水平保持装置)指示精度±3mm/10M光源(nm)可視光半導体レーザー/635出力(mW)1以下精度(mm/m)±3/10クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2レーザー光色
1台
65,980税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

カネテックフリマー
強力形マグネットを使用。大径リールで巻き取りが早く行えます。ラチェット機構の採用で、操作性がよく、安全ストッパーつきです。不意のショックも吸収できます。マグネットつきスケールが付属します。
用途建築や橋梁・造船などの現場に寸法(mm)104×120×25付属品錘、糸、スケール本体質量(g)350糸の長さ(m)10横滑り抗力(N[kgf])60[6] 。黒皮鉄板3mm厚以上スケールΦ36.5×130mmΦ55×86.5mm、850g
1個
9,798税込10,778
翌日出荷

照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)質量(g)270(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×2測定精度±0.8mm/m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65連続使用時間(時間)約5光源レーザーダイオード波長(nm)635自動補正範囲±4°出力(mW)1以下(クラス2)RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)7以内照射範囲60°照射ライン水平、垂直レーザー光色
1台
8,998税込9,898
当日出荷

鋼板にはマグネットで、木材には手打ち針で取り付けられます。コンクリートには取り付け面にある穴にセパレータを差し込んで取り付けられます。アルミサッシを取り付け面にあるスリットに差し込んで取り付けられます。糸を掛ける位置で面一、50mm飛ばしが簡単に設定できます。扉柱の垂直確認、棚を吊る時の誤差確認、ビニールハウスやテントの柱の設置、物置の正しい設置・ネットの設置などに便利です。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り糸の長さ(m)4仕様下げ振り100g付トラスコ品番796-7373外形寸法(mm)縦87×横85×奥25本体質量(g)150材質(ケース)ABS樹脂適合下げ振り質量(g)100~200材質(糸)ナイロン
1個
1,998税込2,198
当日出荷

下げ振りと縦ラインで前後左右の傾きを、同時に測定。 レーザー光で風による揺れ無し。 コンパクト扱いやすいサイズ。 鋼材には、強力磁石木材は止め針で固定。
トラスコ品番245-8969幅(mm)60高さ(mm)170質量(g)390(電池含)奥行(mm)95電源単5アルカリ乾電池×4本(付属)精度±1mm以下/4m使用温度(℃)-5℃から45℃連続使用時間アルカリ乾電池使用時間12時間光源可視光半導体レーザー(APC回路搭載)非球面ガラスレンズ測定距離実用測定距離:8m光出力1mW以下・クラス2レーザー製品
1個
38,980税込42,878
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトキャッチG3-はや巻1600W
はや巻き機構搭載、3倍速ハンドルの手巻き式。木部、鉄部に取付可。超強力磁石を採用、マグ力45kg(磁束密度130mT)。携帯に便利なストラップ付。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器糸の長さ(m)16適合下げ振り質量(g)100~1000付属品アジャスター、ストラップ付トラスコ品番387-1614外形寸法(mm)縦126×横127×奥41本体質量(g)500材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
1個
7,498税込8,248
当日出荷

お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。付属品取説、ストラップ、ソフトバック使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り)本体質量(g)約283精度±0.8/1m本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)レーザー安全基準クラス2出力(mW)≦1保管温度範囲(℃)-20~60作業範囲(m)約10防水性IP54取扱説明書(8.6MB)照射ライン水平・垂直
1台
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付き。糸の距離:側面より25mmと50mm。
糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~750仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番229-8244摘要キャッチのみ質量(g)190縦(mm)95横(mm)82
1個
1,898税込2,088
当日出荷