マグネット付きソケットのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
121件の「マグネット付きソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクト用ソケット マグネット」、「ソケットレンチ マグネット」、「ナット 脱落 防止」などの商品も取り扱っております。
ナットキャッチディープソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング1位
ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5全長(mm)54寸法L(mm)54差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

マグネットディープソケット KTCランキング2位
マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。
用途ボルト・ナットの締緩作業差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ナットキャッチマグネット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング3位
ソケットに装着することで、磁力でボルト・ナットを保持した状態での作業が可能!! 貫通タイプのため長く突き出たボルトでも使用できます。 差込角サイズ、六角・十二角、スタンダード・ロング・ディープのいずれのタイプでも使用することができます。 磁石が直接ソケットに触れないため、ソケットを磁化しません。 六角部分は樹脂のためソケットを傷つけることはありません。
質量(g)5
1セット
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マグネチックソケット ショートタイプ NAC(長堀工業)ランキング4位
マグネットを圧入した、ボルト専用のショートタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
形状6角
1個
1,398税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

インパクト用ソケットMP(マグネットタイプ) NAC(長堀工業)ランキング5位
強力マグネット希士類を使用し、ボルトナットの脱落の防止がはかれ、作業効率が大幅アップします。マグネット希士類です。マグネットはドライバーソケットに固定、ボルト専用タイプ。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。
用途インパクトドライバー・インパクトレンチでの使用。組み立て現場でのボルトナットの脱落防止。六角軸対辺(mm)6.35
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。マグネット付でボルトやナットの落下を防止します。
全長(mm)60差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)刃先マグネットあり
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

着脱作業時にボルト・ナット類の落下防止が可能です。マグネット式ではないので鉄粉がつきません。
差込角(mm)9.5
1個
749税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


ボルト、ナット保持機構付きソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので、耐久性に優れマグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。
用途ソケットレンチ用のキャッチングショートソケットです。全長L(mm)27寸法D2(mm)17
1個
699税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
呼称MA20S全長(mm)55差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ソケットに装着すると、マグネットによりボルト・ナットを落とさず作業が出来ます。ドーナツ形状なので、ボルトが長くてもナットの取付け、取り外しができます。ソケットの奥に簡単に装着でき、磁力で保持します。狭い場所での作業や高所での作業に最適です。
用途ソケットの中に挿入し、ナットの保持に使用。材質樹脂、マグネットサイズ10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm対応6角・12角ソケット
1セット(10個)
989税込1,088
当日出荷

ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 ソケットの内側に埋め込まれた2つの鋼球がボルト・ナットを確実に保持し落とさない。 狭い場所や奥まった所での使用に重宝でその為に通常のソケットより全高を低く設計。又、マグネット式でないので鉄粉が付かない。
差込角(mm)9.5セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ質量(g)268寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30×40×170
1セット
3,798税込4,178
当日出荷

マグネット付のため、ビス・ねじを素早くキャッチし作業効率を高めます。ボール付です。
用途六角ボルトビス・テクスネジの着脱に最適先端工具。軸(mm)6.35全長(mm)55材質特殊合金鋼タイプマグネット付RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
1個
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。 スライドマグネット付きです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途六角頭ドリルネジ全長(mm)60差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
1袋(10本)
8,898税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
硬さ-呼称MB45差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

貫通タイプのため長く突き出ているボルトでも使用できます。
トラスコ品番396-1826セット内容マグネットソケットインサート【貫通式】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
1個
1,798税込1,978
当日出荷

ソケットの六角開口部に備えた2つのスチールボールでボルト/ナットをしっかりホールドします。 狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。マグネットを用いた製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンといったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことができます。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法L(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

マグネットはソケットに固定、ボルト専用ロングタイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)9.52仕様マグネット圧入タイプ付属品ピン、リング材質特殊鋼
1個
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)