マス用パッキンのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
100件の「マス用パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マス用シールパッキン」、「雨水枡」、「雨水桝 かさ上げ」などの商品も取り扱っております。

マス用シールパッキン ミヤコランキング2位
雨水マス・アジャスター等にビニールパイプを接続する場合に便利です。 パイプの穴あけには、ホルソーMB97をご使用ください。
材質EPDM
1個
229税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

マス用シールパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング3位
SANEI(旧:三栄水栓製作所)マス用シールパッキン
雨水マス、アジャスターなどにビニールパイプを接続する場合に使用します。
1個
299税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マス用シールパッキン 東栄管機ランキング4位
雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。材質NBR寸法F(mm)19寸法G(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

パッキンLBHシリーズ NOKランキング5位
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
1個
339税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)



透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。 穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。 持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。 浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。 住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水材質ポリプロピレン規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。形状丸型材質PP水色
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
209税込230
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート耐荷重(kN)12
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

端面には適用管および呼び・ゴム材質が表示されているので、使用時は勿論、保管する際でもサイズ間違いを起こしません。
材質NBR
1個
169税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス。適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
1個
359税込395
当日出荷

【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
1本
1,198税込1,318
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

仕様浸透材質レジンコンクリート質量(kg)3サイズ6穴 300文字内容浸透、車乗禁止寸法a(mm)100寸法D1(Φmm)329寸法b(mm)30寸法h1(mm)10寸法h2(mm)19耐荷重(kN)8寸法c(Φmm)90
1個
2,638税込2,902
当日出荷

1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)