マルチ散布機のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
93件の「マルチ散布機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「なかよしくん」、「肥料散布」、「手動散粒機」などの商品も取り扱っております。
ハンドプランター みのる産業ランキング1位
筒の内径はΦ50で、様々な土付苗に適応できます。 重さは1.3kgと軽く、片手で作業できます。 ハンドルの高さは作業、体に合わせて2段階に調節できます。 苗の投入口は葉を傷つけないよう安全カバー付き。
質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×192×756/851(2段階調節)深さ(mm)移植/70~160(10mm間隔で9段階)開口寸法(mm)(爪先部)15~60
1個
17,980税込19,778
当日出荷

マルチ散布器 セフティー3ランキング2位
園芸作業から冬場の融雪散布まで幅広いシーンに活躍します。ロング注ぎ口採用で対象物を狙い撃ちできます。4・7・12の3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。透明ボトルで残量が見やすいです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。
用途除草剤(粒剤)・肥料・融雪剤等の散布。材質PP・PET穴径(Φmm)4・7・12タンク容量(L)2
1個
1,009税込1,110
当日出荷

マルチ肥料散布機60L 和コーポレーションランキング3位
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。容量(L)ホッパー:60仕様タイヤ圧:25PSI質量(kg)11.5保証期間本体6ヶ月寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)800×550×1060RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)(外寸)530タイヤ外径(mm)310散布幅(m)3.048~3.657
1台
33,980税込37,378
3日以内出荷

散粉器 サンプラー ダリヤ(マルハチ産業)ランキング4位
粉剤の散布による殺菌・殺虫用の散布器です。
種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(mL)350材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン散布幅(m)0.3(高さ50cmから散布した場合)質量(g)90オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×90×165
1個
549税込604
当日出荷

肥料散布器 セフティー3ランキング5位
肥料・種などの散布に最適な、園芸作業の必需品です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付きで狙い撃ちできます。
用途肥料・種などの散布作業。容量(L)2材質ポリプロピレン
1個
929税込1,022
当日出荷

WAKO(和光商事)多用途散布器
十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。 電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能! 肥料の無駄撒きをなくして効率UP! 散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。 レインカバーやスクリーンも付属しています。 消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。
種類散粒機・散布機・散粉機質量(kg)11.5付属品透明雨カバーつき
1台
32,980税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンエー散ぽ
立ったまま、素早く株元への粒剤散布ができ、腰の負担がありません。 亜リン酸粒状肥料やオンコル粒剤、オルトラン粒剤、ダイシストン粒剤、リドミル粒剤などの粒剤株元散布に最適! スプーンで測りながら、腰をかがめて行っていた粒状肥料の追肥も「散ぽ」で、立ったまま楽々行えます。
種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)2型式手持式散布量【肥料散布量(参考/1プッシュ)】亜リン酸粒状1号(1.2~7.2g)、亜リン酸粒状2号(0.8~4.8g)。【粒剤散布量(参考/1プッシュ)】オンコル粒剤(0.8~2.0g)、グランドオンコル粒剤(1.4~2.8g)、オンコルスタークル粒剤(1.2~2.7g)、オルトラン粒剤(1.0~3.0g)、ダントツ粒剤(1.2~3.5g)、ジャッジ箱粒剤(1.0~2.3g)、リドミル粒剤(2.4~5.4g)質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×270×730
1台
24,980税込27,478
翌々日出荷

和コーポレーション3輪マルチ肥料散布機
肥料散布機に直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。 押し引きし易い適度なハンドル高90cm。 タイヤ速度にギアが連動しプロペラが回転し肥料が散布されます。 押し・引きのどちらでも散布が可能です。 歩行速度により散布幅~3m散布可能(不整地路面~約2m)。
用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に【ホッパー】深緑タイヤサイズ31(エアタイヤ)ホッパー容量(L)60散布幅(m)~3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×90本体質量(kg)14.4
1台(60L)
44,980税込49,478
3日以内出荷

キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)2質量(g)170寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×85×160アズワン品番64-4068-97
1個
689税込758
当日出荷

HARAX(ハラックス)ライマック
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。 散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。 ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機最大積載量(kg)20質量(kg)21全高(cm)67全長(cm)118全幅(cm)65
1台
119,800税込131,780
翌々日出荷

進む速度で散布幅・量が調整できます。(360度散布可能) 大容量の60Lタンクで作業効率がアップします。 手元レバーで落とす量を調整できます。 大径タイヤで不整地でも安定した走行が可能です。 ふるいの役目をする網カバーを装着することで適正な散布粒度を維持できます。
用途粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。仕様タイヤ圧:出荷時150kPa (最大170kPa)材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バケット:PP質量(kg)11.5容量(L)60入数1台寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約800×550×1060タイヤ幅(mm)(外寸)530取扱説明書(2.8MB)タイヤ外径(mm)310散布幅(m)約3~3.6
1台
26,980税込29,678
当日出荷

ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。 大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。 ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。 小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。 調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。
用途穴あきマルチの播種に最適。ケース容量(L)0.35仕様(能率)約1秒/株付属品標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ適合白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×720
1個
21,980税込24,178
8日以内出荷

タネポン(R)は、指でつまみにくい小さな種まきのために作られた器具です。 種の落ちる穴の大きさが2ミリあります。 2ミリより小さくて1.6ミリぐらいまでの球形の種まき用の器具です。
用途白菜、キャベツ、菜種、小松菜、カブ、チンゲンサイ、ブロッコリー、カリフラワー用
1セット
2,298税込2,528
当日出荷

和コーポレーションマルチ肥料散布機30L
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。散布カバーを使えば両サイドだけの散布も可能。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途30Lタンク・うね幅(タイヤ幅狭い)の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。容量(L)ホッパー:30仕様タイヤ圧:25PSI付属品レインカバー、石よけ網質量(kg)11.8保証期間本体6ヶ月寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)815×530×890RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)(外寸)270タイヤ外径(mm)310散布幅(m)3.048~3.657
1台
32,980税込36,278
3日以内出荷

ポット苗の移植・種芋の深植の定番!! マルチの上から差込み、開閉するだけで、穴あけと植付けの同時作業。 鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。 またマルチの切れ味が悪くなっても、お手持ちの砥石で簡単に研ぐ事ができます。
タイプ開閉式移植器兼穴あけ
1台
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)アルマキ
路地への播種が歩きながら連続して行えます。アルマキは約670gの軽量設計で体への負担が少なく、ステッキ感覚で楽々作業できます。種の吐出口(先端部)は接地プレートの作用で自然に開閉するため、レバーの操作などを必要とせず播種作業ができます。接地プレートの高さが調節できるので、播種の深さを一定にしやすく生育がそろいやすくなります。条件の良い地質では接地プレートの組み換えにより覆土まで可能です。
用途スイートコーン・大豆等の播種に材質アルミ直径(Φmm)使用可能な種:18質量(g)670長さ(cm)100
1台
10,980税込12,078
3日以内出荷

カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
塗料ノズル径(Φmm)9取付口G1/4所要圧縮機(kw)0.75質量(g)390トラスコ品番441-7127最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50使用流体圧縮空気材質(ボディ)樹脂、アルミ他
1丁
11,980税込13,178
当日出荷

先端がとがっているのでマルチに直接穴をあけられます。 一発植付け(マルチの穴あけ、植付け穴あけ、苗の植付け)ができます。 マーカーバーで次の値付け位置がわかり、苗を等間隔に植付けできます。
材質ステンレス製
1台
9,498税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。 種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。 1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。 標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。 軽量コンパクトで楽に作業ができます。 コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×100×37質量(g)176容量(mL)(ホッパー)180
1個
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。 タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。 1キロ剤(除草剤)対応型。 畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類散粒機・散布機・散粉機タイプ肩掛式散布幅(m)6~7質量(kg)0.9容量(kg)6~7
1台
8,998税込9,898
当日出荷