- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス
- マンション用ポストのおすすめ人気ランキング
マンション用ポストのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新108件の「マンション用ポスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集合住宅用郵便受け」、「メールボックスダイヤル錠」、「集合 ポスト ダイヤル 錠」などの商品も取り扱っております。
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
屋内仕様です。
抜き取り防止プレート付
タイプ3戸用(横型)投函タイプ前入れ前出し施錠方法静音ダイヤル錠仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×277仕上本体・扉/No.4仕上材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂
1台
¥32,980税込¥36,278
3日以内出荷
大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。
上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ前入れ前出し錠前静音大型ダイヤル錠材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス寸法(mm)投函可能/340×260×30mm仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)色(扉)ステンレスヘアーライン
コーワソニア集合郵便受箱 KAMシリーズ
「横型・前入前出」タイプです。ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。
高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用投函タイプ前入れ前出し錠前ダイヤル錠材質/仕上SUS304/No.4シリーズKAMシリーズ
保安性能に優れた、シリンダ錠を使用していますので、書類などの機密保持が可能です。
タイプ12人用鍵シリンダー錠仕様完成品トラスコ品番520-9099材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)質量(kg)26.8色ネオグレー高さ(mm)880奥行(mm)380間口(mm)900寸法(幅W×高さH)(mm)(投入口)250×20人数12人用1マス有効寸法(間口mm)2601マス有効寸法(高さmm)183生産国日本投入口幅(mm)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×8801マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×340×1831マス有効寸法(奥行mm)340
1台
¥82,980税込¥91,278
7日以内出荷
色ホワイト間口(mm)900奥行(mm)380材質スチール鍵手ぶらキー式1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×340×183投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×20
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP35タイプ
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付
用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など仕様前入後出材質(本体)フェライト系ステンレス仕上本体/2B、扉/ヘアライン材質(扉)ステンレス(SUS304)施錠方法大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ後出し
材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。
錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
用途屋内用サイズ(mm)333×21(投入口)材質/仕上ステンレス/No.4設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
田島メタルワーク白やぎさん タテ型 前入後出
材料にあった高純度フェライト系ステンレスを採用しました。
一戸あたりの箱寸法が100×360×294(mm)の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースに限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。
手を差し入れても郵便物が抜き取られずらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
用途屋内用投函タイプ前入れ後出し材質(差入ロブレート)フェライト系ステンレス0.8t、焼付塗装(名札)ポリカーボネート樹脂材質(本体)フェライト系ステンレス、NO4・2、0.7t材質(扉)フェライト系ステンレス、ヘアライン、0.8t投入口寸法(幅W×高さH)(mm)333×21
NASTA(ナスタ)集合郵便受AMN型 静音大型ダイヤル錠
錠前静音大型ダイヤル錠材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(扉)ステンレス(SUS304)仕様前入前出
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP19
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付
投函タイプ前入れ後出し施錠方法静音ダイヤル錠仕様前入後出材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)本体/0.7、扉/0.8仕上No.4仕上
市販の南京錠で施錠できます。
投函タイプ前入れ前出し仕様前入前出材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)
錠付き 普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト投函タイプ前入前出材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304
NASTA(ナスタ)郵便受箱(郵便ポスト)縦型
材質(本体)樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス、ポリカーボネート、(投入口)ステンレス仕上(扉・投入口)ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
「横型・前入前出」タイプです。
高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用材質/仕上SUS304/No.4
TRUSCOメールボックス24人用900×380×1700
保安性能に優れた、シリンダ錠を使用していますので、書類などの機密保持が可能です。
タイプ24人用鍵シリンダー錠仕様完成品トラスコ品番520-9102材質スチール質量(kg)46.8色ネオグレー高さ(mm)1700奥行(mm)380間口(mm)900寸法(幅W×高さH)(mm)(投入口)250×20人数24人用生産国日本外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×17001マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×340×183
1台
¥149,800税込¥164,780
7日以内出荷
ACE(エース)RYポスト 4戸用 ダイヤル錠
横型:前入前出しタイプです。
角2封筒(横:240mm、縦:332mm)が楽に入る投入口(幅340mm)を確保、また郵便物が外から見えないよう投入口に蓋を付けました。
出幅150mmと省スペースなので、階段下の狭いスペースや既設ポストの取替えでも柔軟に対応できます。
4戸セットです。
仕様縦2列、横2列(4戸)材質SUS304タイプ4戸用本体質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×725×150仕上No.4鍵ダイヤル錠投函タイプ前入前出し
1個
¥44,980税込¥49,478
当日出荷