- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- マンション用掲示板のおすすめ人気ランキング
マンション用掲示板のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新89件の「マンション用掲示板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット掲示板」、「屋外用ボード」、「掲示板 カバー」などの商品も取り扱っております。
NASTA(ナスタ)掲示板 (マグネットシート貼)
マグネットと画鋲が使用可能です。
板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。
色グレー文字色黒(シルク印刷)仕上枠/ヘアーライン アルマイト処理+クリア塗装。掲示板/鉄粉含有マグネットシート貼材質枠/アルミニウム。掲示板/合板Ⅰ類+発泡EVA樹脂
画鋲がささりやすい表面です(押しピン専用)。反りが生じにくくなっています。
仕様ピン専用タイプ厚さ(mm)22適合品番‐枠の色シルバー
大切な掲示物を保護出来るアクリル製扉付掲示板です。
開閉扉付ですので掲示物を保護できます。つなぎ目のない1 枚扉で掲示物が見やすく、スッキリしたデザインです。
マグネット専用掲示板ですので、掲示物に穴を開けずに掲示する事ができます。
いたずら防止プッシュ錠付。
掲示板の板面は、ホーロー製ホワイトボードで書き消し、耐久性に優れています。
タテヨコ兼用壁付タイプで、設置場所を選びません。
用途マンション、アパート、ハイツ、集会場、オフィス、商用施設、院内、病院、クリニック、診療所、工場、倉庫、学校など付属品マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個材質板面:ホワイトホワイト/アルミ枠・ベース部:スチール/扉:アクリル3mm厚枠の色アルミシルバー材質(表面)ボード面:ホーローホワイト有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)881×581外寸法・幅(mm)938外寸法・高さ(mm)638
1台
¥58,980税込¥64,878
11日以内出荷
オカムラ(岡村製作所)掲示板 ピン・マグネット可能
布張りの掲示板で掲示物に応じてピンおよびマグネットが可能。またペーパーホルダーが掲示できます※マグネットの種類や掲示物の厚み、枚数によはずれやすい場合があります
色ブルーグレー外寸法・奥行(mm)19
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)掲示板(パンチングメタル型)押しピン・マグネット兼用タイプ
押しピンとマグネットが両方使用できる兼用タイプの壁付型の掲示板です。
掲示物がラインにそってまっすぐ貼れる長穴形状。
色掲示板面:アイボリー付属品マグネット8個材質掲示板:パンチングメタル、合板+ハニカムシート材質/仕上掲示板面:パンチングメタル、レザータイプ壁付型枠の色シルバー材質(枠)アルミ設置場所屋内用出幅(mm)23
2種類(ピン・マグネット)が使える掲示板
グリーン購入法適合付属品マグネット2個・吊金具・画鋲・ビス
カギ付きで掲示物を安全に管理できます。コルクボートで掲示しやすいです。アクリルのカバー付で掲示物を外部環境から保護できます。横向き、縦向きどちらの方向でも掲示可能です。
付属品カギ2個、ネジ4本、ネジ用プラグ4個材質板面:茶色、フレーム:アルミ2018年トラスコ掲載ページ10 0614
付属品プラスチック画鋲(ダルマタイプ:カヒ-20NB)15個・カラーマグネット(マク-30NR)4個・吊り下げ金具2個罫表面仕様/ベース:マキシラン(発泡PVC)、表面材:パンチングメタル、フレーム:アルミ、板面芯材/木質繊維板、コーナーパーツ/ABS外寸法・奥行(mm)25
NASTA(ナスタ)掲示板 (レザー貼)
板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。
材質枠/アルミニウム。掲示板/合板Ⅰ類+発泡EVA樹脂色グレー仕上枠/ヘアーライン アルマイト処理。掲示板/ビニールレザー貼
つなぎ目のない1枚扉で見やすい屋外用掲示板。ポリカーボネート製の扉で掲示物も安心です。いたずら防止プッシュ錠(押すだけで施錠できます)仕様。
用途屋外用仕様【ボード面表面】ベルエース表面材、【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼【扉部】ポリカーボネイト(3mm厚)付属品ピン6個錠前プッシュ錠
NASTA(ナスタ)掲示板 (レザー貼)
板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。
材質枠/アルミニウム。掲示板/合板I類+発泡EVA樹脂色グレー文字色黒(シルク印刷)仕上枠/ヘアーライン アルマイト処理+クリア塗装。掲示板/ビニールレザー貼
TRUSCOエコロジークロス掲示板(マグネット・ピン両用)
反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。
着磁力がより強力になりました。
色(板面)グリーン仕様シルバーアルミ枠、マグネット・ピン両用タイプ、押しピン対応、マグネット対応トラスコ品番281-5656材質(板面)PVCエコロジークロス(鉄粉入り)、(フレーム)アルミ、(芯材)合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)、(吊金具)アルミ(スライド式)厚さ(mm)22質量(kg)12枠の色シルバー外形寸法(縦×横)(mm)(板面)900×1800
1枚
¥44,980税込¥49,478
14日以内出荷
TRUSCO屋外掲示板 シルバーアルミ製
内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。
脚付き型は脚部埋め込み式です。
質量(kg)27板面(縦×横)(mm)930×1230タイプ壁付タイプ、ピン専用タイプ、透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付トラスコ品番457-3811色グリーン適合品番‐枠の色シルバー外寸法・幅(mm)1230外寸法・高さ(mm)930
1台
¥139,800税込¥153,780
5日以内出荷
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワンウェイ掲示板 アルミ枠 ピン専用
弾力性に富み、ピンホールの復元力の強いビニールスポンジレザー貼りです。※ピン専用
グリーン購入法適合外寸法・幅(mm)910外寸法・高さ(mm)610付属品特小L金具4個、壁面取付け木下地用ビス4本、本体取付用ビス4本材質枠:アルミ/表面仕上:ビニールレザー貼寸法(mm)610×910
田島メタルワークINFOS PC61
省スペースを考えた薄型設計のため取り付け場所を選びません。複雑な機構を省き、故障がなく取り扱いが容易です。アクリル板は楽に外せますので、ポスターの貼り替えが容易です。掲示物をひきたたせるシンプルなデザインです。アクリル板が掲示物をゴミ・チリから守ります。
用途本体:ステンレス0.8t ヘアライン仕上。掲示板:耐水ベニヤ5.5t。<表面>樹脂シート張り。アクリル板:透明アクリル板3t。アクリルカバー付材質(本体)ステンレス
屋外使用時に雨が入りにくい構造です。
パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙材質ターポリン
庇付きのアルミ枠の壁付型屋外用掲示板です。
色掲示板面:グリーン付属品取付金具材質掲示板:EP合板(裏:アルミ板)材質/仕上掲示板面:レザータイプ壁付型枠の色シルバー材質(枠)アルミ設置場所屋外用出幅(mm)40(庇部125)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ステンレス掲示板(INFORMATION仕様) 壁付タイプ
「INFORMATION」の文字がシート貼りで上枠に表示されているステンレス掲示板。マンション等のエントランスに最適です。
材質掲示板:EP合板(2類)5.5mm材質/仕上掲示板面:レザータイプ壁付型枠の色磨き材質(枠)ステンレス設置場所屋内用出幅(mm)25
ジョインテックスエコセーフ掲示板
マグネットもプッシュピンも使えて便利です。
取付フックはレール式なので位置の微調整が簡単に出来ますが、横位置のみとなります。
付属のマグネットバーで用紙をとめる場合、コピー用紙2枚を目安にしてください。
グリーン購入法適合仕様マグネット、プッシュピン使用可付属品なし(マグネット、ピン、壁面取付用ネジは付属しておりません)材質板面:エンスイPVC(特殊加工)、フレーム:アルミ、芯材:木質基材(木質繊維板)、裏面:鋼板厚さ(mm)14