マンホールハンドルのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
106件の「マンホールハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハッチハンドル」、「フロアーハッチ ハンドル」、「床点検口 ハンドル」などの商品も取り扱っております。
ステンレス グレーチング用金具GCH型専用ハンドル 水本機械製作所ランキング1位
オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します。
用途別売の「グレーチング金具GCH型」の天面のオネジを外す時にマイナスドライバー状の部分を使用し、メネジ部分にこのハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります。仕様ステンレスグレーチング用金具GCH型専用ハンドルトラスコ品番849-1531材質質量(g)348仕上亜鉛メッキ仕上げ
1個
2,298税込2,528
当日出荷

BH-7SL用開閉具 第一機材ランキング2位
化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
用途マンホールカバーの開閉鍵に。材質SS400表面処理電気亜鉛めっき
1セット(2本)
4,698税込5,168
当日出荷

グレーチング用金具GCH型専用ハンドル 水本機械製作所ランキング3位
オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します マイナスドライバー状の部分でGCH天面のオネジを外すことができ、GCHのメネジにハンドルをネジ込むと、マンホール蓋の引上用取手となります
用途別売の「グレーチング金具GCH型」専用ハンドルです。トラスコ品番202-3717アズワン品番64-8394-95
1個
1,998税込2,198
当日出荷

マンホール開閉用バール36型 マイゾックスランキング4位
マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。
用途マンホールの開閉質量(kg)5全長(cm)約90マイゾックスコード220198
1個
36,980税込40,678
当日出荷

マンホール用取手 TRUSCOランキング5位
用途マンホールのフタを外す時に使用します。トラスコ品番416-2579材質スチール幅(mm)(持ち手)110全長(mm)310質量(g)640線径(mm)10
1セット(2本組)
2,898税込3,188
当日出荷


マンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールのふたあけに材質スチール全長(mm)310質量(g)320仕上クロムメッキハンドル幅(mm)110
1セット(2本)
1,498税込1,648
当日出荷

用途マンホールの開閉仕様汎用型全長(mm)240グリップ部(mm)130×60マイゾックスコード218925
1個
7,998税込8,798
当日出荷


既存のマンホール蓋に取付けるだけでセキュリティをアップします。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途マンホール・CABの蓋材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)本体/84、ハンドル/48表面仕上げビーズショットタキゲンコード22959
1個
2,324税込2,556
当日出荷

従来のキーハンドルのハンドル部分が上下に移動できます。 マンホールの設置場所・状況に応じてハンドルを調整してマンホールを取り外しできます。 マルチな地下式消火栓開閉キーハンドルです。
材質寸法(mm)1010
1本
13,980税込15,378
3日以内出荷

適合(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ。一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ。(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ。(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-Rセット内容MF-1×2、MF-4×1
1セット
2,498税込2,748
当日出荷

グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール仕上ニッケルメッキ
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質S‐50C全長(mm)350質量(g)310仕上ニッケルメッキ先端厚さ(mm)5.5
1本
1,398税込1,538
当日出荷

先端部を平薄形状にしており量水器ふたの開閉にも便利です。
全長(mm)319材質アズワン品番64-6502-17
1セット(2本)
3,698税込4,068
当日出荷

グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに材質スチール仕上ニッケルメッキ吊上能力(kg)500
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バネ仕掛けでナットがレンチについて上がりますので、ボルト締めが簡単。 仮締めをするわずらわしさもなく仕事がはかどります。
材質炭素鋼六角対辺(mm)24ハンドル長さ(mm)230ハンドル径(Φmm)14全長(mm)237仕様ワンタッチ・バネ付適合M16用
1個
2,898税込3,188
当日出荷

ジェイウィン(J win)マンホール開閉器(JT兼用型)
・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。
材質特殊網全長(cm)全長約90(付属コロ棒Φ13)アズワン品番64-6569-55
1台
69,980税込76,978
5日以内出荷

1本
1,298税込1,428
当日出荷

1個
599税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)