- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- マーカーホルダーのおすすめ人気ランキング
マーカーホルダーのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新159件の「マーカーホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マッキーホルダー」、「ペン立て 車」、「マジックホルダー」などの商品も取り扱っております。
キャップをつけたまま抜き差しできるので、マーカーの乾燥を防ぎます。
材質スチールメッキ適合Φ19(マーカー寸法)質量(g)90適合ベルト幅(mm)~60寸法(縦×横)(mm)100×30
1個
¥899税込¥989
当日出荷
トラスコ品番818-5630寸法(mm)H205×W85×D30色ホルダー:黄質量(g)24繰り返し・詰め替え対応
1本
¥499税込¥549
当日出荷
シンワ測定ペイントマーカーホルダー
片手で簡単にベルトに取り付けられます。ベルトから外れにくい返し付クリップです。片手で簡単にマーカーの抜き差しができます。落下防止用ストラップ穴付。
用途ペイントマーカーの携帯に便利なホルダートラスコ品番756-9661材質本体:ナイロン寸法(mm)92×27.5×46.5質量(g)20取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:4以内繰り返し・詰め替え対応
1個
¥409税込¥450
当日出荷
1個
¥6,698税込¥7,368
9日以内出荷
水や油で濡れた面でも書けます。さまざまな素材にマークチェックできる。
マーカー部はスライド式でペン型ホルダーに出し入れできますので折れにくく、手を汚さずに使える携帯性。
クリップ付きですので衣服などのポケットにはさんで携帯できます。耐乾燥。
クレパスなので乾燥して書けなくなるということがなく、キャップやカバーの必要がありません。
用途木材、プラスチック、金属、ゴムへのマークチェックに建設資材・工業資材などにマークチェックに加熱面で150度の耐熱性がありますので溶接後の金属への筆記に最適。長さ(mm)102
1本
¥439税込¥483
当日出荷
現場で使用する建築マーカーが片手で抜き差し出来るので、筆記作業も楽に行えます。
作業の邪魔・落下しにくい可動式になっています。
適合Φ23(マーカー寸法)質量(g)60
1個
¥899税込¥989
当日出荷
たくみビルキャリー
バッグに引っ掛けとベルトに取付の2通りの使い方が選べます。ビルマーカー、建築用筆記具の携帯性をより便利にします
用途建築用筆記具ホルダートラスコ品番837-0748材質ABS、鉄質量(g)105本体寸法143×62×40mm(ベルト止め金具除く)2018年トラスコ掲載ページ1 2145
1個
¥429税込¥472
当日出荷
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
差すだけでドライバーが磁気付に!
全長(mm)200質量(g)65適合ベルト幅(mm)50
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
現場で使用する建築マーカーが片手で抜き差し出来るので、筆記作業も楽に行えます。
キャップの取り付け取り外しが不要な直差しタイプ
適合Φ16(マーカー寸法)質量(g)60
1個
¥899税込¥989
当日出荷
鉛筆やボールペンが簡単にはさめます。
TOYO以外のヘルメットにも取付が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
モップ・ほうき・杖などをすっきり収納できます。
ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼り直せます。
用途モップ・ほうき・杖などの壁掛け用ホルダー。掛数(本)1耐荷重(kg)2仕様(取り付けできる面)光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス。(取り付けできない面)凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品トラスコ品番430-8638材質(本体/ローラー)スチール・PVC幅(mm)50高さ(mm)50質量(g)80奥行(mm)45材質(シール)スチレン系エラストマー
1個
¥599税込¥659
当日出荷
たくみビルマーカー
キャップを外さず芯補充ができます使いやすいノック式ホルダーです耐熱、耐水チョークですすべりにくいグリップ形状で軍手着用時でも使用しやすいです。
用途建築用筆記具。2018年トラスコ掲載ページ1 2145材質ABS、アルミ、真鍮質量(g)37仕様芯径(mm):5
軽い伸縮で書きやすい、耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています
線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.1自然長(mm)250最大長(mm)1800RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに線幅(mm)2質量(g)20先芯丸芯インク不透明油性商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。
ボールペンなどの紛失を防止します。
展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。
キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。
材質キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂)対応径(Φmm)最大:11/最少:7.5
従来のマーカーペンでの手書き作業は手間がかかり、作業効率の低下や作業員の負担となっていました。「線引き屋」は"ボルトに被せてワンプッシュ!"でマーキングが可能です。これにより大幅な作業効率UPと作業員の負担軽減を実現することが可能です。
線引き屋を使えば、マーカーペンよりも「早く」「キレイ」「ラク」に作業が可能です。
用途高力ボルト専用。仕様誤噴射防止策 ON/OFF 機構付種別高力ボルト専用幅(mm)85全長(mm)277質量(g)370主成分(本体)PP、(スプレー缶)スチール主な用途マーキング危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.03L使用可能回数ボルト約1200本分危険物の性状非水溶性