ミニカータイヤのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
102件の「ミニカータイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニタイヤ」、「工作用タイヤ」、「ミニチュア タイヤ」などの商品も取り扱っております。
ゴムタイヤ ナリカランキング1位
タイヤはゴム製、ホイールキャップは金属製です。
材質タイヤ:ゴム、ホイールキャップ:金属
1セット(30個)
4,800税込5,280
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイヤ25mm2個入 ELPAランキング2位
タイヤ径25mm 2個入 材質:ゴム 対応シャフト径:Φ3mm(別売)
1個
399税込439
当日出荷

Bプラタイヤ アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング3位
アーテック[学校教材・教育玩具]Bプラタイヤ
木のみぞが加工済みなので、組み立てカンタン。材質:PP。サイズ:タイヤ(大)(Φ100×14mm)。セット内容:タイヤ 大(Φ100×14mm)×2、タイヤ 小(Φ70×14mm)×2、竹ひご(Φ3×300mm)×2
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容タイヤ(大)(Φ100×14mm)×2、タイヤ(小)(Φ70×14mm)×2、竹ヒゴ(Φ3×300mm)×2材質プラスチック内容素材科目図工
1セット
264税込290
当日出荷

ゴムタイヤセット ナリカランキング4位
タイヤはゴム製、ホイールはプラスチック製です。1台分のパーツのセットです。
セット内容軸受4個、タイヤ(Φ40mm)4個、車軸(Φ2.3×150mm)2個
1セット
530税込583
当日出荷

模型用タイヤ 2個セット 共立電子産業ランキング5位
車両型ロボット等に最適な模型用タイヤ DCギヤードモーターに取り付け可能なゴム製タイヤです。 メカトロ実験素材、車両型ロボットの製作などに最適です。
材質ゴム(黒)幅(mm)約26軸穴種別5.3×3.66mm直径(Φmm)約65質量(g)約35材質(ホイール)高強度樹脂(黄)
1個
649税込714
当日出荷

タイヤ径30mm 2個入 材質:ゴム 対応シャフト径:Φ3mm(別売)
1個
360税込396
当日出荷

使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

軸受付き。
材質【タイヤ】ゴム、【ホイールキャップ】金属直径(Φmm)【タイヤ】40
1パック(10個)
1,000税込1,100
3日以内出荷


アーテック[学校教材・教育玩具]タイヤゴムΦ70mm
077895 ギヤ大に取り付けるタイヤです。材質:NBR。サイズ:Φ70mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(Φmm)70
1組(2個)
428税込471
当日出荷

全長:100mm シャフト径:3mm 材質:鉄 付属品:取付ネジ2個・ナット2個
1個
303税込333
当日出荷

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用型式L型ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
1個
82税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

タイヤ径40mm 2個入 材質:ゴム 対応シャフト径:Φ3mm(別売)
1個
464税込510
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック タイヤ
材質:ABS。サイズ:Φ36mm。セット内容:補助パーツ タイヤ×8pcs
用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。材質ABS質量(g)39寸法(Φmm)36
1セット(8個)
350税込385
当日出荷


ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ材質(ホイール)ゴム
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
417税込459
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックロボ タイヤゴム
アーテックブロックのタイヤに装着すれば、グリップ力の高いタイヤができます。077816タイヤの溝に取り付けるゴムです。材質:シリコン。サイズ:Φ37×7mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容タイヤ×2材質シリコン寸法(mm)Φ37×7質量(g)6
1セット
137税込151
当日出荷

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)