- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- ミニクリプトン球のおすすめ人気ランキング
ミニクリプトン球のおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新113件の「ミニクリプトン球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニクリプトン電球 100w」、「ミニクリプトン電球 kr100 110v」、「lds100v54w・w・k」などの商品も取り扱っております。
40W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金
E17
電球の種類
クリプトン
電球形状
ミニクリプトン球
定格消費電力(W)
36
定格電圧(V)
100
全長(mm)
67
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
35
40形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金
E17
電球の種類
クリプトン
定格消費電力(W)
36
定格電圧(V)
100
全長(mm)
67
定格寿命(時間)
約4000
バルブ径(Φmm)
35
60W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金
E17
電球の種類
クリプトン
電球形状
ミニクリプトン球
定格消費電力(W)
54
定格電圧(V)
100
全長(mm)
67
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
35
照明、室名札、インターホンカバー、新聞受の機能を体化。商品にインターホン本体は含まれておりません。照明はミニクリプトン球(E-17)使用しています。設置は、屋内の雨のかからない場所に取付けて下さい。インターホンタイプをお選び下さい。ルームナンバーは別途。
その他
インターホンメーカー:アイホン
材質
本体:アルミ型材、カバー:鋼板、名札:ステンレス、エンドカバー:樹脂
色
ステンカラー
寸法W(mm)
160
仕上
アクリル樹脂・焼付塗装(梨地)
・室名札:ナスタ独自のワンタッチ着脱式により、ネームプレートの取付・取外しがスムーズです。・壁付型
適合
【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。
優雅にカーブするブラケットアームに繋がる大きめのカサと電球の形をしたガラスの絶妙なバランスがレトロなデザインに仕上がりました。泡入りガラスが映し出す壁面の灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。
玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。
目に優しく、ずっと眺めていたくなるような灯りは、昔ながらの電球ならではの暖かな灯りです。
泡ガラスを採用したスモールサイズのポーチライト。
優雅にカーブするブラケットアームに繋がる大きめのカサと電球の形をしたガラスの絶妙なバランスが、レトロな雰囲気を演出してくれます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質
真鍮
幅(mm)
136
高さ(mm)
185
奥行(mm)
190
消費電力(W)
40
口金
E17
ガラス部
泡入りガラス
電球の種類
普通球
約10%の省エネになります。
口金
E17
電球の種類
クリプトン
電球形状
ミニクリプトン電球
全長(mm)
67
種類
ミニクリプトン電球
径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
2000
質量(g/個)
13
ガラス色
フロスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
・室名札は着色ステンレスを使用。・壁付型。
付属品
樹脂プラグ:4本、タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本
適合
【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
定番のスモールタイプの真鍮製ポーチライトです。
優雅にカーブするブラケットアームが懐かしくも、気品を感じさせるデザインに仕上がりました。
玄関回りだけでなく階段、通路のアクセントとして設置すればマリンテイストの空間が広がります。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質
真鍮
幅(mm)
136
質量(kg)
約1.0
高さ(mm)
170
奥行(mm)
190
消費電力(W)
40
口金
E17
ガラス部
クリアガラス
電球の種類
普通球
ダウンライトやブランケット照明等で使用されるクリプトン球の代替えとして使用可能なミニクリプトンLED球です。調光対応、密閉対応です。
電球の種類
LED
口金
E17
電球形状
ミニクリプトン球
光色
ゴールド
消費電力(W)
6.2
色温度(K)
2300
寸法(Φ×mm)
40×80
質量(g)
62
角度(°)
発光:160
調光の可否
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
40W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金
E17
電球の種類
クリプトン
電球形状
ミニクリプトン球
定格消費電力(W)
36
定格電圧(V)
110
全長(mm)
67
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
35
ランプ効率の高いクリプトンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
電球の種類
クリプトン
60W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金
E17
電球の種類
クリプトン
電球形状
ミニクリプトン球
定格消費電力(W)
54
定格電圧(V)
110
全長(mm)
67
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
35
60形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金
E17
電球の種類
クリプトン
定格消費電力(W)
54
定格電圧(V)
100
全長(mm)
67
定格寿命(時間)
約4000
バルブ径(Φmm)
35
小形電球60W形相当。光の広がり:約140度。小形電球と代替え可能なサイズ・カタチ(外径40mm、全長80mm)。断熱材施工器具対応、密閉形器具対応。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。
電球の種類
LED
口金
E17
電球形状
ミニクリプトン球
全光束(Lm)
760
配光角度(°)
140
約10%の省エネになります。
口金
E17
電球の種類
クリプトン
電球形状
ミニクリプトン電球
全長(mm)
67
種類
ミニクリプトン電球
径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
2000
質量(g/個)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E17口金
全長(mm)
67
質量(g)
約14
消費電力(W)
3.6
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E17
外径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
15000
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
クリプトン球40形
入力電流(A)
0.062
電球の種類
LED
小型の真鍮製ポーチライトです。(防滴仕様=軒下など風雨の影響のすくないところでお使いください。)
従来のポーチライトに比べ、一回り小ぶりで可愛いらしい造りとなっています。
角が立たない明るさは、玄関回りだけでなく室内用としてお使いいただいても特別な空間を演出してくれます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質
真鍮
質量(kg)
約0.4
消費電力(W)
40
口金
E17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×174×160
ガラス部
クリアガラス
電球の種類
普通球
ミニクリプトン電球サイズのLEDです。
トラスコ品番
383-8092
材質
ガラス等
全長(mm)
67
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
電球(W)
相当:40
口金
E17
外径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
20000
電球形状
ミニクリプトン
色温度(K)
2700
光源色
電球色
色(本体)
クリア
配光角度(°)
290
明るさ(Lm)
440
演色指数(Ra)
80
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷