ミラクルミラーのおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
102件の「ミラクルミラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「凸面鏡」、「湾曲ミラー」、「ミラー 球体」などの商品も取り扱っております。
半球状のプラスチックにアルミニウムを蒸着したもので、内側は凹面鏡、外側は凸面鏡となり、凹凸による写りの違いがはっきり解ります。 また、凹面鏡に写した自分の指が飛び出して見える「本物そっくり」の実像が見られるのも本器の特長です。 【実験内容】 実像をみる実験 太陽光をあてる実験等ができます。
直径(mm) 150
1個
6,800 税込7,480
当日出荷

鏡の上下・水平垂直・回転がクランプで自由に行えます。
仕様 鏡:持ち手付 スタンド 金属製A型台、支柱、クランプ付 焦点距離(mm) 300 鏡面寸法(mm) Φ90
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

目の錯覚が体験できる。中に入れたものが飛び出て見える 中で反射した光が交差して、中に入れたものが浮かび上がって見えます。材質:PP,銅。サイズ:175×90×130mm
用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。 仕様 PP袋入 材質 PP・銅 寸法(mm) 175×90×130
1個
400 税込440
当日出荷

凸レンズ(単レンズ)に比べて焦点距離が短く、主に集光用に使用されます。光ファイバーへの集光やカップリングやファイバーからの出射光をコリメートする用途などに使用されます。
材質 BK-7 設計波長(nm) 587.6 屈折率 1.51680/nd 許容差 外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、焦点距離:±2%、表面品質: MIL60-40
1個
2,330 税込2,563
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通常のレンズと異なり、エッジ(コバ)と呼ばれる側面がない凸レンズです。対象物からレンズ、平面への光の入射効率が高くなるため、高倍率の対物レンズの先端等に使用されます。
材質 BK-7 許容差 外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、中心厚±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40 屈折率 1.51680/nd 設計波長(nm) 587.6
1個
4,660 税込5,126
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。 付属品 止め金具(クロームメッキ)3個入・カットパッキン付 材質(ミラー) アクリル 材質(取付金具) スチール(クロームメッキ) ミラー形状 1/4球
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる角度を一望に映せて、360°どの方向からでも人の動きが確認可能。超広角で鮮明に映し出します。ワイドで明るい鏡面は、インテリア感覚でご使用いただけます。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。十字路の衝突防止はもちろん、ロッカーや陳列什器棚や店舗の死角解消に最適です。 仕様 石膏ボード用アンカー付 付属品 止め金具(クロームメッキ)4個入・カットパッキン付 材質(ミラー) アクリル 材質(取付金具) スチール(クロームメッキ) ミラー形状 半球
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。 T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。 付属品 ネジ3個付 形式 ハーフドーム 取付場所 材質(ミラー) アクリル 材質(取付金具) スチール ミラー形状 1/4球 使用場所 室内専用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

T字路の衝突防止に。
型式 ハーフドーム 仕様 取付位置:壁 付属品 フレーム、4×25トラスタッピングビス1本 厚さ(mm) 2(ミラー) 使用場所 室内専用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直角プリズムの斜面にアルミコートを施し、ミラーとして使用します。光路を90°曲げる用途に使用されます。平面ミラーと比べても、金属膜面の45°設置が容易にできます。
1個
7,580 税込8,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着テープで壁などに貼り付けるだけで、簡単にミラーを設置する事が出来ます。軽くて割れにくいミラーです。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等 材質 本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤 板厚(mm) 約1.5 視野角 約100度(可視範囲おおよそ30m) 寸法(外径×厚さ)(mm) 256×22
1枚
999 税込1,099
当日出荷

空間に溶け込むデザイン!超軽量で柔らかく安全!ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製!。浮遊感覚のシンプルデザイン 。360°のマルチビジョン
用途天井付け用 型式 ドーム型 取付け方法 ビス止め式 材質(ミラー) アクリル 材質(取付金具) アルミ(シルバー) 使用場所 室内専用
1枚
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス凹レンズ
表面が凹面になっている柄付レンズです。大きさ、焦点距離を参考にお選び下さい。 凸レンズと組み合わせる事で双眼鏡やガリレオ望遠鏡のしくみが学習できます。
材質 光学ガラス
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不思議!目の前に見えるのにさわれない!? 2枚の凹面鏡の中に物を入れ、穴をそっとのぞき込むと、まるで物が浮かび上がったように見える不思議な鏡です。
寸法(mm) Φ150×60(上口径41) 付属品 マスコット、設置台
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ペタッと貼るだけ!防犯対策や衝突事故防止に。軽くて割れにくいミラーです。裏面 両面テープル付なので、簡単に貼付けできます。壁や塀など、どこにでも晴れます。カラープラポールサインキャップにも貼り付けて使用できます。
トラスコ品番 788-5598 材質 本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤 質量(g) 140 寸法(外径×厚さ)(mm) 256×1.5
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

角度調節、着脱がワンタッチの強力マグネットタイプです。 磁力がつかない場所でも、スチール製補助プレートでしっかり固定できます。
型式 丸型 仕様 マグネットタイプ、屋内外両用 付属品 スチール製補助プレート(粘着テープ付) トラスコ品番 305-7071 寸法(幅W×高さH)(mm) 148×240 材質(ミラー) ガラス 材質(枠) ABS樹脂 像の大きさ(曲面R) 120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。 読書・書き物に最適です。
倍率(倍) 1.8 レンズサイズ(mm) 193×140×1 材質 (レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他 種類 スタンドルーペ 本体質量(g) 356 アーム長さ(mm) 230
1台
4,198 税込4,618
当日出荷