ミラブルシャワーヘッドのおすすめ人気ランキング

2026/03/20更新
73件の「ミラブルシャワーヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナノバブルシャワー」、「シャワーヘッド」、「ミラブル」などの商品も取り扱っております。
「ミラブルzero」の特徴は、これまでになかったウルトラファインバブルを含んだ3つの水流。 毛穴の細かい所や、隙間までウルトラファインバルブが入り込み、汚れをキレイに落とします。 ミラブル本体にトルネードスティックを装着する事でスティック内部にトルネード水流が発生し、気泡発生量が増加。 ウルトラファインバブルを含むミスト水流には1cc中に約2000万個以上の気泡が含まれています。 トルネードスティックに搭載された亜硫酸カルシウムにより、水道水からの刺激を抑えることにより、肌に優しいシャワーへと生まれ変わりました。 特殊な「空気混合方式」を採用することで、同じ水圧でも水の使用量を大幅に節約します。 ストレート水流で約25%、ミスト水流では約60%の節水に成功しています。 肌水分量約8%アップ、温浴効果(ミスト水流では温まりの効果は期待できません。)
全長(mm) 約160 幅(mm) 【全幅】約70(突起部含む) 【ヘッド】吐水面約Φ55 操作部外径約Φ65 角度(°) 70(ヘッド/ハンドルを垂直に対し) 質量(g) 162 切替方式 無段階 接続 G1/2 吐水量(L/min) 【ストレート】8.5/元圧0.15MPa、【ミスト】3.5/元圧0.15MPa 材質 【本体】ポリカーボネード及びABS【ネジ及びバネ】ステンレス【パッキン】EPDM ホワイト 止水スイッチ 両側スイッチ 水流切替
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

これまでにない贅沢な、うるおい感。3つのモードで、全身をじっくりとつややかに磨き上げる。ミラブル艶(つや)は、肌のエイジングが気になる世代へ向けたシャワーヘッド。エイジング肌のために、ミラブルが出した答えは、1本3役の究極のシャワーヘッド。肌あたりや目的の異なる3つのモードで、ウルトラファインバブルの効果をこれまで以上に効率よく届けます。濃密なうるおいをピンポイントに届ける高密度トルネードミストは、集中的にうるおいが欲しい部分へ。肌のハリを保つために、水流を利用して肌を引き締めるストレッチストレートは、緩みやしぼみが気になる部分へ。まるで手で撫でるように、点ではなく面で温めるウォームストレートは、しっかりと温めたい部分へ。それぞれのモードでメンテナンスするようにじっくりと浴びることで、洗ってうるおって温めて整えて、全身をつややかに磨き上げます。年齢を感じさせない、美しさや健やかさにこだわる肌世代へ。おすすめする年齢層:45歳~。肌質や肌の状態:エイジング肌/敏感肌/混合肌。集中的にうるおう高密度トルネードミスト。肌のハリを保つために、うるおいをしっかり届けるストレッチストレート。撫でるように温めるウォームストレート。サイエンス独自のウルトラファインバブル
付属品 ミラブル艶(つや)本体、シャワーホースアダプターセット、ストレーナー、ハイキャビテーションコア、Oリング、シャワーパッキン、取扱説明書兼保証書、オーナー登録カード 材質 ABS樹脂/ポリカーボネート/POM/ゴム(EPDM)/ステンレス/メッキ 角度(°) ハンドル垂直に対し20 本体寸法(mm) 172×50×50 本体質量(g) 150 吐出量 高密度トルネードミスト 5.5L/min、ストレッチストレート 7.0L/min、ウォームストレート 7.5L/min 対応 ウルトラファインバブル:高密度トルネードミスト 3500万個/mL、ストレッチストレート 2300万個/mL、ウォームストレート 2000万個/mL 使用 (給水圧)ヘッド:0.15~0.3Mpa
1台
40,880 税込44,968
当日出荷


わっと、うるおいを纏う、新感覚。身体のすみずみまでケアして、本来の美しさへと導いていく。ミラブル潤(うる)は肌の乾燥が気になる世代へ向けたシャワーヘッド。肌がうるおいのベールに包まれるような、気持ちよさと美しさへ。こだわったのは、外向きにふわっと広がって身体を包み込む外角度トルネードミスト。ウルトラファインバブルを髪、顔、身体に巡らせて、しっとりうるおいながらも余計な汚れはきちんと落としきる”うるおい洗浄”を叶えます。また、水流が網目のように広がっていくネットワークストレートが、身体のさまざまな部位や肌の特徴にあわせて多彩な角度からアプローチ。これまでどうしても届けることができなかった角度や肌の隙間にも、たっぷりのうるおいと高い洗浄力を的確に運び届けていくことで体のすみずみまでしっかりとケアし、本来のみずみずしさや美しさを呼び覚ます。自分らしい美しさも、心地よさもゆずれない肌世代へ。おすすめする年齢層:25歳~45歳。肌質や肌の状態:乾燥肌/敏感肌/混合肌。やさしくうるおう外角度トルネードミスト。身体のすみずみまで届くネットワークストレート。サイエンス独自のウルトラファインバブル。家計にやさしい節水効果
付属品 ミラブル潤(うる)本体、シャワーホースアダプターセット、ストレーナー、ハイキャビテーションコア、Oリング、シャワーパッキン、取扱説明書兼保証書、オーナー登録カード 材質 ABS樹脂/ポリカーボネート/POM/ゴム(EPDM)/ステンレス/メッキ 角度(°) ヘッド:ハンドル垂直に対し40 本体寸法(mm) 155×73×Φ58 本体質量(g) 173 吐出量 外角度トルネードミスト 5.0L/min、ネットワークストレート 6.0L/min 対応 ウルトラファインバブル:外角度トルネードミスト 3600万個/mL、ネットワークストレート 2300万個/mL 使用 給水圧:0.15~0.3Mpa
1台
36,000 税込39,600
3日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

空気を含んだマイクロバブルシャワーの心地よいシャワーヘッドです。水にバブルが含まれるとこにより、気泡径0.001mm未満の超微細泡を発生させます。浴び心地はそのままで約40%(メーカー比)の節水効果もあります。取り付けは工具不要で簡単です。(使用環境によって共振音が発生する場合があります。airスイッチをOFFにすることで共振音はが減少します。※OFFにすると気泡の発生も減少します。)
質量(g) 220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 112×68×281
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

『優しい泡が家族をつつむ。入浴に更なる楽しみを。』 ウルブロZは、ウルトラファインバブルを発生させることが出来る循環金具です。 保温効果UP 保湿効果UP 洗浄効果UP
用途浴槽用循環金具
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肌に優しい 直径1μm未満の微細な泡が皮脂汚れをおとします。 3種類のシャワー吐水を搭載。すべてファインバブルが発生します。
仕様 ファインバブル、他社対応アタッチメント付 シャワー種類 ミスト・スポット・レギュラー吐水 適合水圧(MPa) 0.1(動水圧)~0.3(静水圧)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

工具不要で簡単取り付け。ウルトラファインバブル機能搭載のシャワーヘッド。見た目に美しいクロムメッキコーティング。手元で簡単に一時止水可能なストップ機能付。散水板穴数239個で浴び心地抜群。節水型超精密散水板使用のため最大50%節水可能。各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き
用途お風呂・シャワーの節水・節約に最適、ウルトラファインバブルシャワーヘッド。止水機能 軽量 工具不要 簡単取付 バス用品 日本製 流量(L/min) 8~12(適合) 止水スイッチ 正面スイッチ 水流切替 ×
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。全自動洗濯機に取り付け可能!お使いの洗濯機の給水ホースをはずして洗濯機の給水口との間に取り付るだけ!。繊維よりも小さい「ナノバブル」が衣類の奥まで届いてホコリなどのよごれを落とし、洗濯効果を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗濯物」目に見えないほどの微細な大量の気泡で洗浄をサポートします。つけおき洗いでの洗浄もOK!。「洗濯機」ナノバブルを含んだ水を使うことで洗濯槽のよごれも徐々に落とします!。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途全自動洗濯機用 仕様 取り付けできない洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4ではないもの、二槽式洗濯機 セット内容 本体×1個、取扱説明書 取付可能対象 洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4の全自動洗濯機に取り付けが可能です 材質 本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM 質量(g) 143 寸法(Φ×高さH)(mm) 30×49 耐熱温度(℃) 50 ねじサイズ G3/4
1個
6,988 税込7,687
当日出荷

洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。シャワーヘッドの接続口に取り付け可能!シャワーヘッドをシャワーホースから取りはずしてその間に取り付けるだけ!。毛穴よりも小さな「ナノバブル」がお肌や頭皮の奥まで届き、皮脂やよごれを落とし、お肌や髪の洗浄を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「よごれ」目に見えないほどの微細な大量の気泡で毛穴のよごれを落とします!。「保温・保湿」保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!。「節水効果」メーカー調べ強吐出時の水量を比較では約15%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途シャワーヘッド用 仕様 取り付けできないシャワーヘッド:シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないもの(MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器など) セット内容 本体×個、Oリング×1個、取扱説明書 取付可能対象 シャワーヘッド:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど 材質 本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、Oリング:EPDM 質量(g) 126 外径×長さL(Φ×mm) 27×52 耐熱温度(℃) 50 ねじサイズ G1/2
1個
6,988 税込7,687
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷


肌の潤いを保ちながら、泡がキメの細かいところまで入り込み汚れを落とす。頭皮の毛穴汚れもスッキリ落とす。 日々浴びるお湯自体に洗浄力があるため、バスルームの汚れを落とす効果があり、排水口のヌメリも付きにくくなる。 工具なしで取付可能(ネジを回すだけ)。ネジが合わない場合のアダプター付属(KVK・MYM・ガスター3種類)。 用途に合わせて選べる3種類の水流モード(水流切替ボタン付)。 1水流が多く柔らかな肌当たりの「レイニーストーム」。 2細かく勢いがありマッサージ効果のある「シルキーストーム」。 3程よい水圧でしっかりとした浴び心地の「ラインストリーム」。
用途MARUYAMA(丸山製作所)独自のMUFBテクノロジー(ウルトラファインバブル生成技術)を採用したシャワーヘッド『habillre(アビリア)』 。 仕様 ウルトラファインバブル発生範囲(MPa・静水圧):0.2以上(吐出量8L/分以上を推奨) 種別 ウルトラファインバブル生成 材質 本体:ABS樹脂・ポリアセタール・SUS304、ゴムパッキン:エチレンプロピレンゴム、シャワー板:SUS304・シリコーンゴム シルバー 質量(g) 265(満水時約460) 使用圧力(MPa) 給水・給湯:0.05~0.4(静水圧) 使用温度(℃) 1~45(凍結しないこと) 接続ねじ G1/2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 280×120×60 使用環境温度(℃) 1~40 取付ネジ径 G1/2
1台
41,980 税込46,178
14日以内出荷

適合 BF-7245T(N)SBBBF-A147T(N)SBBF-E147T(N)SB。BF-2147TK(N)SB、BF-B646T(N)SB(300)-A85、BF-B646T(N)SB(300)-A100、BF-B646T(N)SB(300)-A120、BF-HB145T(N)SB、BF-HB147T(N)SB、BF-HW156T(N)SB、BF-A146T(N)MB-PU2
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

洗浄革命!。平均粒径サイズ約98.3nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約929万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。泡沫水栓・丸型蛇口に取り付けるだけ!。「ナノバブル」が手洗い・食器洗い・野菜の水洗いなどのよごれ落としを助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗い物」目に見えないほどの微細な大量の気泡でよごれを落としやすくします!つけおき洗いで洗浄効果がさらにアップ!。「手洗い」毛穴より小さい微細な気泡が見えないよごれを洗浄!。「節水効果」泡沫吐水との水量を比較では約20%、丸型蛇口との水量の比較では約35%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途キッチン水栓用 仕様 取り付けできない水栓の種類:角型蛇口単水栓、センサー式自動水栓、シャワー型水栓、先端のサイズが合わないもの(外径が20mm以上・高さ15mm以下は取り付け不可)、他吐水部のネジが特殊なもの セット内容 本体1個、アダプターA・B・C×各1個、パッキン白×2枚、パッキン黒×2枚、取扱説明書 材質 本体・アダプター:真鍮クロムメッキ、コアTND61081:ABS樹脂、アダプターC取付ネジ:SUS304、泡沫フィルター:POM樹脂、パッキン:シリコン・EPDM・NBR 質量(g) 72(本体) 寸法(Φ×高さH)(mm) 27×39(本体) 耐熱温度(℃) 50 最高使用温度(℃) 50 対応水栓 種類(水栓側が外ネジ):W22山20(本体直付け)、M22x1.25(本体直付け)、M22x1.0(アダプターAを使用)、種類(水栓側が内ネジ):M24x1.0(アダプターAを使用)、M23x1.25(アダプターBを使用)、種類(丸型蛇口):外径20mm以下で高さが15mm以上のもの(アダプターCを使用)
1個
9,988 税込10,987
当日出荷

【シャワーヘッド】 ナノバブル機能搭載のシャワーヘッドと高級感があるメタル仕様のホースセット。 見た目に美しいクロムメッキコーティング 手元で簡単に一時止水可能なストップ機能付き 散水板穴数239個で浴び心地抜群 節水型超精密散水板使用のため最大50%節水可能 工具不要の簡単取り付け 各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き(※バランス釜にはご使用いただけません) 【シャワーホース】 長時間使用しても疲れづらい軽量設計 7種類以上の高品質試験をクリアした優れた耐久性 使いやすい標準的な長さ 工具不要の簡単取り付け 4種類のアダプター付き
用途お風呂・シャワーの節水・節約に最適。ナノバブルシャワーヘッド/シャワーホース/止水機能/軽量/工具不要/簡単取付/バス用品/日本製 材質 シャワーヘッド本体:ABS樹脂/POM樹脂、シャワーヘッド散水板:ステンレスSUS304、ホースインナー:PVC、ホースアウター:SUS202、ホース接続部:真鍮 シルバー 質量(g) (シャワーヘッド)202、(シャワーホース)253 寸法(幅W×長さL)(cm) (シャワーホース)2.6×160 流量(L/min) 8~12(適合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (シャワーヘッド)6.3×7×23.5
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

最大約1億個/mLのウルトラファインバブルが発生 3種類のシャワー吐水を搭載。すべてのモードでファインバブルが発生します。 従来型に対し約15%の節水効果があります。(最適流量時)
付属品 他社対応シャワーヘッドアタッチメント付 シルバー モード切替 ミスト・スポット・レギュラー吐水 使用可能給水圧力(MPa) 0.1(動水圧)~0.3(静水圧)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。 押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。 (※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります) 0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
止水スイッチ 両側スイッチ 水流切替 ×
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ご家庭で手軽にヘッドスパを体感。最高速度60km/hのジェット水流を実現。超高速極細水流で頭皮が震える快感。節水効果はヘッドスパ水流で70%・コンフォート水流で50%を実現。増圧機能。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。 付属品 シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書 適合 【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ 質量(g) 257 穴径(Φmm) 0.3、中央0.28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×72×275 衝突速度(km/h) ヘッドスパ水流60、コンフォート水流40
1個
7,498 税込8,248
当日出荷