メガネ用ルーペのおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
1,672件の「メガネ用ルーペ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルメット ルーペ」、「手術用ルーペ」、「メガネ用クリップルーペ」などの商品も取り扱っております。
お持ちのめがねにクリップで直接取り付けるルーペです。高品質アクリル製レンズで、驚異の軽さ15g。装着していても疲れません。装着はいたって簡単!!はさむだけ!不要時は跳ね上げることができます
倍率(倍) 約2 寸法(mm) W62×D21×H120 材質(本体) アセタール樹脂、エラストマー樹脂 質量(g) 15 種類 メガネルーペ 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。 メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。 そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。 フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。 使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。
拡大率(倍) 約1.5、約2、約2.5 寸法(mm) W163×D184×H60 材質(本体) 鼻あて/POM フレーム/TR-90 質量(g) 25 種類 ヘッドルーペ 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド 形状 二眼型 質量(g) 32 規格 ANSI規格品(Z87.1) 機能 防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 2.25 紫外線カット 99.9% 調整機能 長さ・角度調整可
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップをメガネに挟むだけのワンクリップ装着。更に跳ね上げ機能付きで掛け外し不要です。
用途お手持ちのメガネを掛けたまま使うことのできるオーバーグラスタイプの老眼鏡です。 質量(g) 18 レンズ色 クリア レンズサイズ(mm) 横56×縦15 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:18B3X10008000034 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メガネの上から着けられるクリップアップ老眼鏡
シルバー 材質(フレーム) 合金 材質(レンズ) アクリル 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

視野が広く使いやすいクリップタイプのルーペです。持ち運びにも便利なソフトケース付です。
用途両手を使う細かい作業、検品作業。読書などにも。 レンズサイズ(mm) 45×110 セット内容 本体、レンズ、ソフトケース、レンズクロス 材質 レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂 タイプ クリップタイプ 種類 メガネルーペ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量でスリムなフレーム 作業中眼鏡の掛けはずしが不要
材質(フレーム) ポリカーボネイト 材質(レンズ) ポリカーボネイト
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スタイリッシュなデザイン。 レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。 赤外線もカットします。 レンズ下部に度数入りのレンズがついています。 現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。
フレーム色 機能 つる伸縮可 材質(フレーム) ナイロン 材質(レンズ) ポリカハードコート 調整機能 長さ調整可
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率 1.2×、1.8×、2.5×、3.5×。重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×) 質量(g) 約120(本体のみ) 種類 ヘッドルーペ 電源 単4乾電池2本(別売り) レンズ (交換用)4枚(レンズ収納ケース付) 焦点距離(mm) 1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120。重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50 取扱説明書 (1.3MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ご自身のメガネにクリップするだけでサングラスに早変わり!信頼の国産、安心の品質です。 レンズ厚1.2mm。
形状 二眼型 材質 金属アーム:真鍮 プラスチック部分:ポリカーボネート クリア 寸法A(mm) 58 寸法B(mm) 39 寸法C(mm) 130 材質(ケース) PVC 材質(キャップ) PVC 材質(レンズ) 偏光トリアセテート
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

レンズサイズ(mm) 74×28 材質 プラスチック・他 種類 メガネルーペ レンズ アクリルレンズ サイズ(mm) 縦 99 × 横 74 × 高 22 mm
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。 メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍) 約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5 レンズ径(Φmm) 約28×74 種類 ヘッドルーペ 本体寸法(mm) 約230×145×55 本体質量(g) 約 34 使用電池 LR1130×3個 材質(レンズ) アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 上下左右に動くライトで、手元を明るく照らせます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付。
用途組み立て、検査、読書などに。 種類 ヘッドルーペ
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

めがねに取り付けて使うルーペで、両手で細かい作業をするときに便利です。高品質アクリル製レンズ採用。重さはわずか10グラム。取り付けは、めがねにはさむだけのワンタッチでOK!
倍率(倍) 約5 寸法(mm) W54×D24×H97 材質(本体) アセタール樹脂、エラストマー樹脂 質量(g) 10g 種類 メガネルーペ 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
789 税込868
当日出荷

お使いの眼鏡にワンタッチで装着できるルーペです。 眼鏡だけでは見えにくい小さい文字や精密作業に最適です。 レンズの跳ね上げも可。 日本製。
レンズサイズ(mm) 74×28 質量(g) 21 タイプ 眼鏡用ルーペ(双眼) 種類 眼鏡用ルーペ 本体寸法(mm) 99×74×22 材質(レンズ) アクリル
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自分のメガネ枠にワンタッチで付けられます。
レンズサイズ(mm) 28×74 質量(g) 18 タイプ メガネ用クリップルーペ 種類 ヘッドルーペ 本体寸法(mm) 65×74×26 材質(レンズ) アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm) 120×24×60 質量(g) 20 倍率(倍) 2 レンズサイズ(mm) 50×40 アズワン品番 64-7913-79
1個
2,370 税込2,607
当日出荷

双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。 セット内容 専用ケース、調整器具 材質 Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材 質量(g) 54 2018年トラスコ掲載ページ 1 1432
1個
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガネの上から掛けられ、両手が使え、細かい作業に最適
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×168×50 材質(フレーム) ポリカーボネイト 材質(レンズ) アクリル
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大きなレンズのHazuki ハズキルーペ クリアレンズ 1.6倍 「ハズキルーペ ラージ」 ブルーライト対応 / ブルーライトカット率35% 大きく見えるメガネ型拡大鏡の「ハズキルーペ」シリーズの中でもワイドな視野で大きく見やすい定番モデルの「ハズキルーペ ラージ」。 高度なレンズ設計で、歪みなく見えるので長時間でも疲れにくいです。倍率が高く、より大きく見える。ネイルや手芸、読書などの細かい作業に適しています。
レンズサイズ(mm) W136×H42.5 焦点距離 約30~40cm 付属品 専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書 材質 レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂 質量(g) 27.5 タイプ ラージ 寸法(幅W×高さH)(mm) 145×45 倍率(倍) 1.6 フレーム長(mm) 164.5
1本
9,898 税込10,888
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)