- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- カッター・メタルソー
- メタルソーのおすすめ人気ランキング
メタルソーのおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新470件の「メタルソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メタルソー切断機」、「ステンレス切断機」、「メタルソー 100」などの商品も取り扱っております。
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工
一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm)
75
穴径d(Φmm)
25.4
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工
一般金属の精密切断加工
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
厚さ許容差(mm)
±0.03
バリ、焼けのない精密切断機です。後加工が不要です。左右90~45°の角度切断ができます。
用途角パイプ、アングル、大径の丸棒の切断に。
切断角度
左右90~45°
厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。
材質
高速度鋼(HSS)
MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮
金属の溝入れ加工
精密切断加工
※キー溝あり
略号
MS
チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。
材質
高速度鋼(HSS)
付属品
メタルソー1枚、専用切削液(1L容器入)、片口スパナ27mm、六角レンチ5・8・10mm、専用ブラシ、接地型3P 20Aプラグ(各1個)
トラスコ品番
772-8883
質量(kg)
約250
切断能力(mm)
アングル:130×130(90°)、100×100(45°)、チャンネル:150×100(90°)、125×65(45°)
機械寸法(mm)
700×985×1300
刃厚(mm)
3(2.5)
切断能力(mm)パイプ
Φ120
切断能力(mm)パイプ角
125×100(90°)、100×100(45°)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
18/22
切断角度
左右90~45°
切断能力(mm)丸棒
炭素鋼:Φ80(90°)、Φ65(45°)
1台
¥809,800
税込¥890,780
当日出荷
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工
一般金属の精密切断加工
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
高能率加工に最適
キー溝なし
ノン・コーティング
用途小物の溝入れ
外径D(Φmm)
45
穴径d(Φmm)
15.875
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
90
超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
被削材
炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
ステンレス用です。
チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。
用途ステンレス・鉄・非鉄金属等。
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工。一般金属の精密切断加工
刃数
68
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
厚さ許容差(mm)
±0.03
特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。
付属品
メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式
トラスコ品番
461-5395
型式
標準型
質量(kg)
325
出力(kW)
1.5
機械寸法(mm)
640×850×1750
切断能力(mm)パイプ
Φ120
切断能力(mm)パイプ角
100×100
切断角度
左45°右60°
切断能力(mm)丸棒
90°/Φ80、45°/Φ80
切断能力(mm)鉄工
(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌々日出荷
切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工
仕様
穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き
材質
SKH51
タイプ
MS(メタルソー)
LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。
砥石切断機での切断作業全般に対応。
チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質
鉄工用/樹脂用
刃物外径(mm)
308
刃物内径(mm)
25.4
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
115
最大切断サイズ(角90°)(mm)
90×90
最大切断サイズ(角45°)(mm)
80×80
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
115×70
回転速度(min-1[r.p.m])
3200
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
4.0
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
565×309×321
付属品
スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー
質量(kg)
17.5
トラスコ品番
116-9564
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
用途合金工具鋼、ステンレス