メタルハライドランプ250wのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
103件の「メタルハライドランプ250w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メタルハライドランプ」、「水銀灯 安定器 体育館」、「ナトリウム電球」などの商品も取り扱っております。

FECマルチハイエースH 岩崎電気ランキング2位
5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路定格ランプ電力(W)300トラスコ品番293-3420口金E39相関色温度(K)4200全光束(Lm)25500(垂直時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)2.5平均演色評価数(Ra)75ランプ効率(Lm/W)85ランプ電圧(V)130
1個
18,980税込20,878
当日出荷

HIDランプ オスラムランキング3位
1箱(1個)ほか
12,980税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

FECマルチハイエースH 岩崎電気ランキング4位
5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
1個
9,998税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

150W瞬時再点灯メタルハライドライト(交換球) ハタヤリミテッドランキング5位
消費電力(W)150トラスコ品番361-6011質量(kg)0.025電源(V)AC100寿命14000時間
1個
15,980税込17,578
当日出荷

1箱(2個)
12,980税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30口金E39周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED8電球の種類LED
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
29,980税込32,978
当日出荷

口金E39全長(mm)200外径(Φmm)160定格寿命(時間)40000保護等級IP55演色指数(Ra)83
1個
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハタヤリミテッドハロゲンランプ
種別150W形種類ハロゲン電球電圧(V)110定格ランプ電力(W)150全光束(Lm)2750定格寿命(時間)1500仕様両口金形110V、150W耐震ハロゲンランプトラスコ品番107-3681質量(kg)0.006電球の種類ハロゲン
1個
2,398税込2,638
当日出荷

1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。口金R7s定格電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60Hz質量(g)34消費電力(W)10ライン照射角(°)360明るさ(Lm)850防水保護等級IP42
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に電球の種類ハロゲン適合ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK)全長(mm)80定格電圧(V)110口金R7S定格電流(A)1.36定格ランプ電力(W)150バルブ径(Φmm)9
1個
665税込732
当日出荷

セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。
用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応口金E39
1個
21,980税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用で最長24000時間の定格寿命。
1個
16,980税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
24,980税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

演色性、効率に優れた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39ランプ電圧(V)130
1個
24,980税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED6
1個
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプで最高の演色性(メーカー比)。
口金E39ランプ電圧(V)130相関色温度(K)6500定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)90
1個
15,980税込17,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)