メタル蛇口ニップルのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
151件の「メタル蛇口ニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓カプラー」、「散水 栓 ジョイント」、「散水 栓 ニップル」などの商品も取り扱っております。

メタルネジ付蛇口ニップル タカギランキング2位
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用取付ねじG1/2トラスコ品番381-4157材質真鍮高さ(mm)35質量(g)51適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
1個
859税込945
当日出荷

メタルコネクター タカギランキング3位
高品質なメッキ仕上げのホースコネクタです。
用途ホースとニップルの接続用適合ニップル/G036・G040・G041・G042・G043・G044FJ・G063・G064・G065・G070FJ・G074・G076・G099・G147・G301・G312・G313・G315トラスコ品番381-4149材質真鍮高さ(mm)50質量(g)127接続方式ニップル-ホース適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
1,598税込1,758
当日出荷

メタルネジ付蛇口ニップルL タカギランキング4位
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用取付ねじG3/4トラスコ品番381-4165材質真鍮高さ(mm)35質量(g)57適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
1個
939税込1,033
当日出荷


1個
4,698税込5,168
当日出荷


1個
4,498税込4,948
当日出荷



内径12mm、15mmのホースをバンドを使わずに簡単に接続することができます。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。
用途内径11~15×外径16~20ミリホース用材質黄銅接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。
用途蛇口とホースの接続用取付ねじG1/2トラスコ品番792-9137材質(金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR質量(g)132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×30×121蛇口取付形状地下水栓用
1個
1,298税込1,428
当日出荷

1台
15,980税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手取付ねじG1/2材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
749税込824
当日出荷

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20仕様パッキン付き材質黄銅アズワン品番64-6493-60蛇口取付形状ネジ付
1個
579税込637
当日出荷

ノズルなどを接続すると通水、外すと止水。
用途内径11~15×外径16~20mmホース用材質黄銅接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
2,198税込2,418
当日出荷

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7492高さ(mm)39質量(g)10適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
389税込428
当日出荷

万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。取付ねじW26、山20適合蛇口外径(Φmm)14~18トラスコ品番375-4031材質真鍮高さ(mm)75質量(g)68適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状万能水栓用
1個
1,698税込1,868
当日出荷

ホースをつなぐためのジョイント部品です。 内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。 口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-08流路内径(Φmm)9
1個
1,498税込1,648
当日出荷