- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- メーター用電球のおすすめ人気ランキング
メーター用電球のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新133件の「メーター用電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニチュア電球」、「パネル、メーター用電球 12V」、「14v 1.4w」などの商品も取り扱っております。
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
用途ウエッジベース用ソケットタイプソケット
タイプシングル球色クリア定格電圧(V)12
口金ウエッジ(ベース付)定格電圧(V)14
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
色クリア
ちょっとした所のライトアップや間接照明、ウインカーやテールライトの加工等アイディア次第でイロイロ使える。
用途穴をあけて差し込むだけで照明が増設出来ます。ガラス球形式T10RoHS指令(10物質対応)対応
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途一般定格電圧(V)12
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
ジェットイノウエ製のレンジャープロ/NEWプロフィア用フロントウィンカーランプで使用しているソケットです。
用途外装パーツ
1個
¥399税込¥439
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18色クリア定格電圧(V)12適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等定格電力(W)5本体寸法(mm)36.5×Φ19他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433
1箱(10個)
¥869税込¥956
当日出荷
市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます
配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。
用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線色黒タイプ汎用タイプ電圧(V)DC12口金10許容電流(A)10ガラス球形式T10コード長さ(mm)152取付内径(Φmm)12ソケットサイズ(mm)23.1×13.5
用途パネル、メーターランプ適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球色クリア定格電圧(V)14定格電力(W)1.4口金W2×4.6dガラス球形式T5
1箱(10個)
¥929税込¥1,022
当日出荷
口金ウェッジ(ベース付)
用途パネル、メーターランプ定格電圧(V)12口金BA9s
代表車種ZR1200DGF
1個
¥469税込¥516
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球色クリア定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G18全長(mm)35
色クリア定格電力(W)1.4定格電圧(V)14ガラス球形式T4.7
1個
¥169税込¥186
当日出荷