モグラ撃退のおすすめ人気ランキング

2026/02/19更新
92件の「モグラ撃退」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モグラよけ」、「モグラ 駆除 剤」、「モグラ捕獲器」などの商品も取り扱っております。
芝生・畑等からもぐらを追い出します。もぐら撃退に最も効果的な音波と振動を放射線状に発するので効果抜群です。 一定振動タイプと違い、15~75秒おきに1.5~3.5秒のランダム振動なので、もぐら撃退の効果がアップします。 ランダム振動でいつ振動するかわからないため、もぐらが慣れにくく効果的です。アルミシャフトとABS樹脂採用で丈夫で長持ちです。 危険な薬剤等を使用しないので人・動物・植物には無害です。
用途最も効果的な駆動音と振動でもぐら撃退。 対象動物 もぐら 電源 単1電池4本 材質(キャップ) ABS樹脂 電池寿命 約6ヶ月 使用範囲(m) 約45 材質(シャフト) アルミ
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

ソーラー式のモグラ防除器です。本器から発生する音波振動が土中に伝わりモグラを追い払います。薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です。
対象動物 モグラ 長さ(mm) 335 質量(g) 約290 適合範囲 本器から発生する音波振動は最大1113m2(約34坪、約半径6m)の範囲 頭部径(Φmm) 155
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

放射状に音を振動させます。(直径約12m範囲)。電池(単2)4本で約三か月の使用可能!(アルカリ乾電池の場合)。モグラが掘るトンネル入り口(盛り土)に差し込むだけ!。危険な薬剤などとは違い、人・動物・植物には無害です。
用途田畑・ゴルフ場・農場等、様々な場所をモグラから守る 質量(g) (約)205(電池含まず) 周波数(Hz) 出力音波:400 電源(V) 6(単2形乾電池4本※別売) 振動 最大直径約12m サイズ(mm) (約)縦360×幅41、ポール部直径(約)33Φ 周期 発振約3秒/約30秒毎
1個
2,980 税込3,278
翌々日出荷

モグラが嫌がる臭いで、モグラの侵入を防ぐ忌避剤です。1回の処理で約3ヶ月間忌避臭が持続します。使用後に粒を取り除く必要がありません。
対象動物 モグラ 成分 ナフタリン 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 105×40×140
1箱(200g)
759 税込835
当日出荷

トラスコ品番 114-1386 材質 プロペラ・尾翼:ABS、パイプ:PVC イエロー 奥行(mm) 485
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

効果の決め手は濃縮された激辛唐辛子エキス。唐辛子エキス(カプサイシン)がモグラやネズミの味覚・嗅覚を強烈に刺激します。 ゆっくり成分が溶け出し、長期間(約2か月)効果が持続します。分解しながら土に還るため回収は不要です。
対象動物 モグラ、ネズミ 使用の目安 50~100cm間隔
1パック(10本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早春のモグラ塚が現れる頃よりご使用ください。 複数の使用が効果的です。 埋め込み後約10日後位から効果が現れてきます。
対象動物 モグラ セット内容 モグラ返し12玉、臭いの素(植物から抽出した100%天然素材)1本、手袋1組
1パック(12個)
1,698 税込1,868
当日出荷

モグラ・コウモリ忌避剤。錠剤なので取り扱いが簡単で、最後には完全になくなります。効果はモグラには約3ヶ月間、コウモリには約1ヶ月間持続します。 冬の間に処理すると効果的です。
用途モグラ・コウモリの駆除に。 有効成分 粗製ナフタリン 対象動物 モグラ・コウモリ
1本(300g)
1,298 税込1,428
当日出荷

用途モグラ取りに 対象動物 もぐら 高さ(mm) 100 質量(g) 278 縦(mm) 200 横(mm) 200
1台
999 税込1,099
当日出荷

モグラの通り穴(道)に埋めて設置するだけで、捕獲(落下)できます。 一度落ちると出られません。
対象動物 モグラ トラスコ品番 448-7575 直径(Φmm) 下部100 高さ(mm) 301.5
1個ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
1,090 税込1,199
当日出荷

約30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。 LED付で、作業状態が外観からでも確認できます。 プラスチック製(ABS樹脂)なので錆びない腐らない。
材質 ABS樹脂 寸法(cm) H41.5×W6.5×6.5 質量(g) 217 対象動物 もぐら
1セット(2本)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

地上では「シカやイノシシ」などの警戒心を刺激するLEDライト、地中では「モグラやネズミ」などを追い払う地中音波振動により効果を発揮します。 薬剤を使わないから農作物や人に無害です。 ソーラー充電採用で電源いらず。地中に差し込んで設置するだけでご使用頂けます。 地中音波振動は5分間隔で20秒振動します。
用途モグラ、ネズミ、シカ、イノシシなどによる農害対策に。 対象動物 シカ、イノシシ、モグラ、ネズミ 材質 ABS樹脂、アルミ 質量(g) 約340 周波数(Hz) 音波/400~1000 電源 ニッケル水素充電池(1300mAh/1.2V)×1本 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 140×500(最大) センサー 光センサー(LEDのみ) LED 赤色×2個、青色×2個 振動 音波/最大400m2
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

家庭菜園、ガーデニングに。 モグラの侵入方向に対し、なるべく深く地面に差し込みガード。
材質 鉄、PP 幅W×全長(mm) 185×255
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約25~30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。作動状況をLEDライトの点灯で確認。 広い場所にも便利な2本セット
用途地中のもぐらを追い払う道具 対象動物 もぐら 全長(mm) 415 質量(g) 217
1セット(2本)
4,498 税込4,948
8日以内出荷

もぐら、へびの嫌がる特殊なニオイで警戒心を与え、庭などへの侵入を防ぎます。 ニオイによる忌避のため、死がいを処理する必要がありません。 本品は屋外専用です。
用途本剤は非農耕地用です。農作物が栽培されている区画内では使用しないでください。その周辺で使用する場合は、農作物から50cm以上離して使用してください。 【もぐらに使用する場合】 もぐらに侵入してほしくない所の周囲に、約30~60cmの間隔で穴を掘ります。穴の大きさは、直径約5cm、深さ約15~30cmが適当です。 一穴につき本剤約20gを入れてその上に土を戻します。すでに侵入されていると、効果がない場合があります。地面を足踏みしてもぐらを驚かせるなどして一度追い出してから使用することをおすすめします。 【へびに使用する場合】 へびの侵入を防ぎたい所に、約10~30cm幅の帯状に、本剤を地面に直接まいてください。さらにその周辺にも散布するとより効果的です。 対象動物 もぐら、ヘビ 有効期間 約1ヶ月
1個(900g)
1,298 税込1,428
当日出荷

モグラの通り穴に埋め込んで設置 上蓋式で掘り起こさずに捕獲後の確認が出来ます。
材質 ポリエチレン 質量(g) 157 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 116×100×305
1個
750 税込825
翌日出荷

モグラを畑や花壇から追い払う!。土の中で暮らすモグラは聴覚が鋭敏です。この特性を利用して音波振動(ブザー音と振動)でモグラを追い払います。「簡単!」設置は土に差し込むだけ。「経済的!」太陽光を電源として作動するソーラー式で、充電池も内蔵。「安心!」薬剤と違い人・動物・作物に対し無害です。
用途モグラ対策に。 仕様 【音波振動有効範囲】約50(m2)(半径約4m、約15坪)【音波発生時間】約30秒間隔で2秒 寸法(mm) 【頭部】95×80 全長(mm) 385 質量(g) 120 周波数(Hz) 400(±50) パイプ径(Φmm) 28 電池 単3形ニッケル水素電池(1.2V 600mAh)×1本
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

LEDライト付きで動作確認
用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策 寸法(mm) 55×55×375 質量(g) 185 周波数(Hz) 【音波】可変モード:200~900、固定モード:400 電源 単一乾電池4 寸法(m) 有効範囲半径:約7 対象動物 もぐら
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

ソーラー充電式で経済的
用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策 寸法(mm) 60×60×255 質量(g) 72 電源 ソーラー充電式(充電池内蔵) 寸法(m) 有効範囲半径:約7 連続使用時間(時間) 90 充電時間(時間) 太陽の下で約10 対象動物 もぐら
1個
999 税込1,099
当日出荷