モグラ罠のおすすめ人気ランキング

2026/02/19更新
91件の「モグラ罠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「猫 罠」、「モグラ」、「モグラ 柵」などの商品も取り扱っております。
用途モグラ取りに 対象動物 もぐら 高さ(mm) 100 質量(g) 278 縦(mm) 200 横(mm) 200
1台
999 税込1,099
当日出荷

2個入りでもぐら穴の通路の両方から来ても良いように設置できます。
対象動物 もぐら 材質 ポリエチレン、ステンレス 質量(g) 80(1個) 直径(Φcm) 7 全長(cm) 23
1パック(2個)
659 税込725
当日出荷

1セット(2個)
1,090 税込1,199
当日出荷

モグラの通り穴(道)に埋めて設置するだけで、捕獲(落下)できます。 一度落ちると出られません。
対象動物 モグラ トラスコ品番 448-7575 直径(Φmm) 下部100 高さ(mm) 301.5
1個ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自慢のお庭に、きれいな花が咲き誇る。諦めていたお庭のお手入れが日課になる。地面の上から差し込むだけで簡単にセット出来ます。芝生など掘り返しにくい場所に最適です。
用途土に差し込むだけ・作動が一目でわかる・強くて丈夫 対象動物 モグラ 付属品 タグ 材質 鉄(塗装仕上げ)、針:焼入れ加工 質量(kg) 0.8 作動方式 バネタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×430×115
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

早春のモグラ塚が現れる頃よりご使用ください。 複数の使用が効果的です。 埋め込み後約10日後位から効果が現れてきます。
対象動物 モグラ セット内容 モグラ返し12玉、臭いの素(植物から抽出した100%天然素材)1本、手袋1組
1パック(12個)
1,698 税込1,868
当日出荷

左右どちらからでも捕獲できる両扉式。モグラを取り出しやすい中継ぎ式。
対象動物 もぐら 材質 鋼板(亜鉛メッキ) タイプ 両扉式 寸法(Φmm) 約53×250(使用時) アズワン品番 64-4066-95
1個
799 税込879
当日出荷

モグラが嫌がる臭いで、モグラの侵入を防ぐ忌避剤です。1回の処理で約3ヶ月間忌避臭が持続します。使用後に粒を取り除く必要がありません。
対象動物 モグラ 成分 ナフタリン 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 105×40×140
1箱(200g)
759 税込835
当日出荷

モグラ・コウモリ忌避剤。錠剤なので取り扱いが簡単で、最後には完全になくなります。効果はモグラには約3ヶ月間、コウモリには約1ヶ月間持続します。 冬の間に処理すると効果的です。
用途モグラ・コウモリの駆除に。 有効成分 粗製ナフタリン 対象動物 モグラ・コウモリ
1本(300g)
1,298 税込1,428
当日出荷

効果の決め手は濃縮された激辛唐辛子エキス。唐辛子エキス(カプサイシン)がモグラやネズミの味覚・嗅覚を強烈に刺激します。 ゆっくり成分が溶け出し、長期間(約2か月)効果が持続します。分解しながら土に還るため回収は不要です。
対象動物 モグラ、ネズミ 使用の目安 50~100cm間隔
1パック(10本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モグラの通り穴に埋め込んで設置 上蓋式で掘り起こさずに捕獲後の確認が出来ます。
材質 ポリエチレン 質量(g) 157 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 116×100×305
1個
750 税込825
翌日出荷

対象動物 もぐら 全長(mm) 240 質量(g) 130 内径(Φmm) 入口:50 板厚(mm) 0.27
1個
669 税込736
当日出荷

芝生・畑等からもぐらを追い出します。もぐら撃退に最も効果的な音波と振動を放射線状に発するので効果抜群です。 一定振動タイプと違い、15~75秒おきに1.5~3.5秒のランダム振動なので、もぐら撃退の効果がアップします。 ランダム振動でいつ振動するかわからないため、もぐらが慣れにくく効果的です。アルミシャフトとABS樹脂採用で丈夫で長持ちです。 危険な薬剤等を使用しないので人・動物・植物には無害です。
用途最も効果的な駆動音と振動でもぐら撃退。 対象動物 もぐら 電源 単1電池4本 材質(キャップ) ABS樹脂 電池寿命 約6ヶ月 使用範囲(m) 約45 材質(シャフト) アルミ
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

尾上製作所もぐら取器
モグラ取り器2個組。
全長(mm) 240 質量(g) 130 内径(Φmm) 入口:50 板厚(mm) 0.27
1セット(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

自在扉(着脱自在)が捕獲率をアップ。抜群の捕獲率。
長さ(mm) 240 径(mm) (進入)60
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

どちらからモグラが来ても捕獲できる2本入り
用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラの捕獲 材質 ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン(入口弁) 寸法(mm) 66×230 質量(g) 115 対象動物 もぐら
1セット(2本)
599 税込659
当日出荷

放射状に音を振動させます。(直径約12m範囲)。電池(単2)4本で約三か月の使用可能!(アルカリ乾電池の場合)。モグラが掘るトンネル入り口(盛り土)に差し込むだけ!。危険な薬剤などとは違い、人・動物・植物には無害です。
用途田畑・ゴルフ場・農場等、様々な場所をモグラから守る 質量(g) (約)205(電池含まず) 周波数(Hz) 出力音波:400 電源(V) 6(単2形乾電池4本※別売) 振動 最大直径約12m サイズ(mm) (約)縦360×幅41、ポール部直径(約)33Φ 周期 発振約3秒/約30秒毎
1個
2,980 税込3,278
翌々日出荷

家庭菜園、ガーデニングに。 モグラの侵入方向に対し、なるべく深く地面に差し込みガード。
材質 鉄、PP 幅W×全長(mm) 185×255
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー式のモグラ防除器です。本器から発生する音波振動が土中に伝わりモグラを追い払います。薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です。
対象動物 モグラ 長さ(mm) 335 質量(g) 約290 適合範囲 本器から発生する音波振動は最大1113m2(約34坪、約半径6m)の範囲 頭部径(Φmm) 155
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ 対象動物 イタチ(オス)、ウサギ 仕様 ソフトタッチ付 付属品 タグ 材質 鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工 質量(kg) 0.4 作動方式 バネタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×75×200
1セット(2個)
6,698 税込7,368
当日出荷